「六角 8mm 12.7」の検索結果

319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)12.7
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

六角部の各辺に放物線形状を採用した実用新案製品です。ボルトやナットのカドを傷めません。塗装ボルトやメッキナットにも最適です
用途スリムパラボラソケットです。
1個
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)



差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])12.7(1/2") 先端形状ヘキサゴン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット 6角 12.7sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角6角
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)インパクト用ヘキサゴン:5、6、8、10、12、14 質量(kg/セット)0.75 セット内容- トラスコ品番369-8432 質量(kg)0.75
1セット(6個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 全長(mm)132
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けが素早く行えます。表面処理は三価クロムメッキです。
差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘックスビットソケットです。
全長(mm)60 差込角(mm)12.7 先端形状ヘキサゴン
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


高級合金鋼を用い、最適な熱処理を施した、一体型のソケットです。
用途インパクト用ヘキサゴンレンチです。
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込角(mm)12.7 二面幅(inch)3/8 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1593 材質特殊鋼 質量(g)90
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸部が長く、段差のある箇所や奥まった箇所の作業に適します。
用途インパクト用ロングヘキサゴンレンチです。 寸法D(mm)24 ピン形式4-P1 Oリング4-O1
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。
材質特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0353
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。
用途ハンド用ヘキサゴンソケットです。
1個
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。 差込角(mm)12.7 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 2018年トラスコ掲載ページ4 0199
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット部と六角ビット部にそれぞれ最適な材料を用い圧入して、高い強度を確保しました。ビット部の軸長が長いので、段差のある箇所にも難無く使用できます。
用途ハンド用ヘキサゴンロングタイプソケットです。 全長L(mm)100 寸法D(mm)22
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクト ヘキサゴンソケット 1/2(12.7)
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差込角(mm)9.52 二面幅(inch)1/2 付属品ピン、リング トラスコ品番853-1585 材質特殊鋼 質量(g)60
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業 形状T型(先端角型) 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締結作業 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)ヘキサゴンソケット 4、5、6、8、10、12、14、17 ドライバーソケット [[(-)]]6、[[(+)]]No.2 トラスコ品番376-7582 質量(kg)2.4 セット商品数12 ケース寸法(mm)間口×奥行×高さ ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、エクステンションバー(VE0415) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

差込角(mm)12.7 材質特殊バナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ 全長(mm)140 ビット全長(mm)102
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。インチサイズのソケットです。
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)45 仕様インチサイズ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。 持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計 ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。 三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に セット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個 質量(kg)6.8 差込角(mm)12.7 セット商品数62 ケース寸法(mm)355×220×220
1セット(62点組)
11,980 税込13,178
当日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-71
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

エンジンのシリンダーヘッド脱着時のヘッドボルトの締緩作業専用工具です。六角棒には特殊バネ鋼を使用していますので耐久性に優れています。キャップスクリューボルト(六角穴付ボルト)8mm、10mmにも使えます。
トラスコ品番112-9044 セット内容・ヘッドボルトソケットレンチ(HB-35-8、10) 質量(g)300 差込角(sq.)12.7
1セット(2個組)
4,498 税込4,948
3日以内出荷


旭金属工業(新日本ツール)ASH ソケットレンチセット12.7□×13PCS
エコ商品
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数13 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7299 質量(kg)2.5 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、T形スライドハンドル(VT0425)、エクステンションバー(VE0415) ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ASH ソケットレンチセット12.7□×17PCS
エコ商品
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルトおよびナットに対して容易に差込むことができます。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 セット商品数17 差込角(mm)12.7 トラスコ品番376-7311 質量(kg)3.6 ハンドル内容ラチェットハンドル(LVR4250)、スピンナハンドル(VH0430)、エクステンションバー(VE0415)、クロスバー(VB0425) ソケットサイズ(mm)12角:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷