差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8")
先端形状ヘキサゴン
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
先端形状ヘキサゴン
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
全長(mm)128
先端形状ヘキサゴン
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
差込角(mm)9.5
穴角六角
差込角A(mm)9.5
先端形状六角
ビット全長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
穴角六角
差込角(mm)9.5
今やHAZETの代名詞とも言われるハイクオリティーヘキサゴンソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ショートブレード。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
差込角(mm)9.5
全長(mm)43.5
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)9.5
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)52
対辺(mm)9
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-2241-68
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]
全長L(mm)35
ビット寸法(mm)11.2
こんなお得な商品も!

ソケット 6角 9.5sq
モノタロウ
¥168~
税込¥185~
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
適合ねじ六角ボルト、ナット
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5
先端形状ヘキサゴン
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方。右ねじ緩め専用。船舶、重機、工場などの錆・摩耗・塗装ボルトナットに最適。リサイクルによる解体作業もスピーディー。
用途ひどい錆、角のナメたボルト、レンチが滑るボルト、六角ソケットが滑るボルトなどを緩める時に。
差込角(mm[inch])9.5[3/8”]
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
差込角(inch)1/2”
対辺(mm)5・6・7・8・9・10・12・14・17
セット内容9個組
全長(mm)132
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
差込角(inch)3/8”
対辺(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・12
セット内容9点
全長(mm)128
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)152
ビット全長(mm)122
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のソケットより全長長いので、奥深い箇所でも使用できます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込む事が出来ます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
穴角12角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト・ナットの六角部がひどくナメたり、錆び付いたりしてソケットやめがねレンチで回せない時の強い味方!!
右ねじ緩め専用(左回転専用)
材質クロムバナジウム鋼
形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°
規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738
表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング
特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
関連キーワード