穴角6角
差込角(mm)19
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途充電工具18V対応
全長L(mm)105
寸法l(mm)62
T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に
材質クロムバナジウム鋼(ソケット部)、S2(ビット部)
差込角(mm)6.35
エスコ品番EA687ES-38
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
穴角12角
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。
入組点数60
セット内容【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm【六角ビット】8・10mm【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30【コンベックス】3m【カッター】S型【ダイヤモンドヤスリ】【アルミ柄ハクソーフレーム】【モンキーレンチ】150mm【9.5mm角ソケットアダプター】【9.5mm角エクステンションバー】75mm【ウォーターポンププライヤー】【ラチェットハンドル】【ネールハンマー】【スピンナーハンドル】【ビットアダプター】【ラジオペンチ】150mm
質量(kg)3.5
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82
1セット(60点)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数45
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm【ラジオペンチ150mm】1本【コンビネーションプライヤー150mm】1本【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm
質量(kg)2.5
ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数60
セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個
質量(kg)3.5
ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
インパクトドライバーでスピーディーな解体!
壁際などの狭所作業は手動で使えるマルチタイプ!!(12角ソケット対応です。)
廻せるギザ付ショートタイプ。
用途建築・土木工事の仮枠作業時に。
対辺寸法(mm)12
トラスコ品番779-6544
材質SCM435
質量(g)67
奥行(mm)(ソケット)38
外径D(Φmm)(ソケット)18
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
材質Cr-V
全長(mm)110
こんなお得な商品も!

ヘキサゴンソケット 12.7sq
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
六角穴付ボルト用ソケット。
材質304(SUS 304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
こんなお得な商品も!

六角ソケット 異径 黄銅製
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質黄銅(C3604BD)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの異径ソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
クロムバナジウム一体加工のヘキサゴンソケットです。ブレード部はバニシ処理されています。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途産業機械・大型車両・建設機械整備など。
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0199
角ドライブ(sq)12.7mm
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)12.7
穴角6角
AS-drive(面接触)タイプ
穴角6角
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)38
トラスコ品番864-2557
質量(g)492
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様ソケットサイズ = 17mmドライブサイズ = 1/2 インチソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0003/17L全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 19mmドライブサイズ = 1/2 インチソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0003/19L全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 24mmドライブサイズ = 1/2 インチソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0003/24L全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様ソケットサイズ = 13mmドライブサイズ = 1/2 インチソケットタイプ = Hexagon ビットVDE/1000V認証 = なし防爆 = なし仕上げ = Sandblastedモデル = KAT0003/13L全体長さ = 38 mm材質 = クロームバナジウム鋼ドライブ種類 = 正方型
1袋(10個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1
材質アルミニウム合金
サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
抜群の耐久性を誇るインパクト六角ビットソケット。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
穴角六角
ドイツ製の高品質な防爆六角ソケットです。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れているソケットです。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
差込角(mm)19
材質アルミニウム青銅
8mm幅ステンレスバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。材質:バンド&ハウジング SUS430製、ネジ部 鉄製。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。貫通スリット範囲長:約65mm(33穴)。六角ソケットサイズ1/4インチ(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
用途ステンレス製ホースバンド。外径Φ21ーΦ38に対応。ウォームギア式ホースクランプ。サイズ:バンド幅 8mm、 直線長 約142mm、板厚 0.6mm。10個入
材質バンド&ハウジング:SUS430製、ネジ部:鉄製
寸法(mm)バンド幅8、 直線長約142、板厚0.6
適合サイズ(Φmm)外径21-38
スリット寸法(mm)貫通スリット範囲長:約65(33穴)
入数10個入り
ソケットサイズ(inch)六角ソケット:1/4(プラスまたはマイナスドライバー使用可)
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ