仕様凸差込角:1/2"凹差込角:1/2"
全長(mm)34.4
六角対辺(mm)22
アズワン品番64-2248-42
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35
長さ(mm)13(軸部分)
セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
差込角A(mm)9.5
先端形状六角
ビット全長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットアダプター
全長(mm)30
サイズ1/4"ソケットアダプター
六角対辺(mm)6.35
質量(g)12
トラスコ品番493-6086
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
差込角(mm)6.35(ソケット用)
ビット全長(mm)25
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
材質SCM435
寸法D(mm)16
トルク(N・m)(保証)75
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩
差込角(mm)9.5
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。
インパクト対応です。
六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。
ボルト・ナットなどの着脱に。
セット内容6.35、9.5、12.7
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm
本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5
トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2
六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
¥889
税込¥978
当日出荷
ラチェットめがねレンチに取り付けるだけでソケットなどの締め付け可能です。
こんなお得な商品も!

ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
モノタロウ
¥679
税込¥747
角ドライブに合った各サイズのソケット類を電動ドリルでご使用できます。
各種産業でのボルト・ナットの着脱にご使用ください。
タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。
用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。
差込角(mm)12.7(1/2")
六角対辺(mm)19、21
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
全長(mm)-
六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
四角ドライブ寸法(mm)9.5
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質特殊合金鋼
質量(g)33
表面処理メッキ処理
六角軸対辺(mm)6.35
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。
材質特殊鋼
差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)
軸6.35mm六角軸
首振角度(°)10度
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
外付け六角ドライブ付きソケットアダプター。
全長L(mm)50
差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
サーチライトに工具セットを格納。「ドライバー/ソケットレンチグリップ、ドライバービット×5、六角ソケットアダプター、六角ソケット×4、カッターナイフ、六角レンチ×2、メジャー、精密ドライバー×2」がコンパクトに格納されているので、アウトドアはもちろん、防災準備品としても大変おススメです。
仕様収納工具:ドライバー/ソケットレンチグリップ×1、ドライバービット×5、六角ソケットアダプター×1、カッターナイフ×1、メジャー×1、六角ソケット×4、六角レンチ×2、精密ドライバー×2
質量(g)514
電源単3乾電池×3(別売り)
寸法(cm)H13×W20.2×D10(収納時)
機能LEDライト
1台
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショートビット&ラチェットレンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
小型・薄形ビットラチェット。細かな送り角度により狭い場所でも威力を発揮。狭い場所で便利な差替式のビットラチェットセット。使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容(プラスビット各2個)。6.35sq.アダプターによりソケットも使用可能。
エクステンションにより深い場所での作業に対応(ロック機構付)
セット商品数22
トラスコ品番389-3413
セット内容ドライバービット(+)各2個:No.1、No.、/No.3ドライバービット(-):0.8×5.5、1.0×6.0、1.2×8.0ヘキサゴンビット:4、5、6、8T型トルクスビット(いじり防止タイプ):T15、T20、T25、T27、T30、T40ビットアダプター:1/4(6.35mmソケット用)ハンドル×2個
質量(g)250
質量(g/セット)250
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107×65×40
スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。
ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。
対辺6.35mm六角軸です。
トラスコ品番828-5312
商品構成単品
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
6.35mm+9.5mm差込角ソケット。
出番の多いサイズをセットアップ!
収納に便利なハードケース付き。
力が入るT型ドライバーハンドル。
手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。
熱処理済みで耐久性重視。
セット商品数30
差込角(mm)9.5
セット内容9.5mm差込角ソケット(12・13・14・17・19・21・22)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(6.35mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、エクステンションバー、ドライバービット(-4・-6・+1・+2)、六角ビット(1.5・2・3・4mm)、スパークプラグソケット21mm、T型ドライバーハンドル
1セット(30点組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
メンテナンス作業に必要な80PCSの工具を厳選しました。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。72山ギア採用のラチェットハンドルは狭い場所でも作業性抜群です。ソケットはボルト・ナットの角に優しい面接触加工です。
用途バイクや自動車をはじめとした各種メンテナンス作業。
セット内容6.35mm差込角ソケット(4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)・9.5mm差込角ソケット(10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24)・9.5mm差込角ディープソケット(8、10、12、13、14、17、19)・9.5mm差込角ラチェットハンドル・9.5mm差込角スライドヘッドハンドル・9.5mm差込角エクステンションバー(75mm、150mm)・9.5mm差込角ユニバーサルジョイント・9.5mm差込角ビットアダプター・ソケットアダプター・コンビネーションレンチ(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・17mm)・ドライバー(+1×75・+2×100・+3×150・-5×75・-6×100mm)・ビットドライバー・25mmビット(プラスビット0,1、2、3)・(マイナスビット4、5.5、7)・トルクスネジ用ビット(10、15、20、25、27、30、40)・六角ビット(2.5、3、4、5、6)・ソケットアダプタービット・六角棒レンチセット(1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm)・ニッパ(150mm)・ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(200mm)・モンキレンチ(200mm)・ツールチェスト
入数80
取扱説明書(5.55MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

ツールセット 60pcs
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
家具の組み立て、住まいのメンテナンスに最適な、70pcs入りのツールセットです。備えて安心、充実の70pcsの厳選工具をセットアップしています。家庭・事務所の常備工具として便利です。
用途各種メンテナンス作業。
入組点数70
セット内容【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・17・19・22mm【9.5mm差込角ソケットアダプタ】凹9.5mm差込角→凸6.35mm差込角【9.5mm差込角エクステンションバー】70mm【9.5mm差込角ラチェットハンドル】【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14mm【T型ビットドライバーハンドル】【ドライバー】+2×100mm・+1×100mm・+2×38mm・-6×100mm【ビット】+0・+1・+2・+3・-4・-5.5・-7mm【トルクスネジ用】T10・T15・T20・T25・T30【ポジネジ用】PZ2・PZ3【六角】2.5・3・4・5・6mm【6.35mmソケットアダプター】【精密ドライバ】+00・-1.8【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm【モンキレンチ】150mm【ニッパ】150mm【ラジオペンチ】150mm【ウォーターポンププライヤー】230mm【家庭用ハサミ】【カッターナイフL】【金切のこ】250mm【細工半丸やすり】150mm【ブラシ(ナイロン&真鍮)】【ネールハンマー】【コンベックス】3m
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
充実なセット内容で、愛車メンテナンス、機械メンテナンス、日常作業に最適です。コンビネーションギアレンチが10本セットされているので、作業がもっと効率的になります。
セット商品数95
質量(kg)13
ケース寸法(mm)510×220×250
軸部が折れても電動ビットで交換可能です。
チャックキー付です。
チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。
LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。
3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。
付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)100~240
測定方法右回転方向(時計回り)
測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード
保管温度範囲(℃)-20~70
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。
使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に
セット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用)
質量(g/セット)220
ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。
オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。
本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。
手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
トラスコ品番828-5034
セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース
幅(mm)46
厚さ(mm)9.5
全長(mm)232
質量(g)802
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
工場関連・車両整備などに。直進のみ廻せます。ビットをワンタッチで差替え可能。
噛み込みにくい高精度ギアを採用しています。
チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
トラスコ品番220-1365
全長(mm)108
チャック能力(mm)1.0~10
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。
便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。
専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット
仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応
トラスコ品番496-4497
セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX
材質特殊鋼(SCM435)
質量(g)840
軸長(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
六角シャンク以外の鍵や小物を、ソケットホルダーに収納できる様にするアダプターです。
用途多種多彩な鍵を取り付け紛失、落下を防ぎます。
仕様二重リング付
材質炭素鋼
全長(mm)42
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
シマノ ホローテックIIに対応した工具BOXパンク修理セット、ミニドライバー、フリーボディーリムーバー、+/-ドライバー、フリーボディーチューナー、T25レンチ、クランク取り外し(コッタレスクランク対応)、チェーン切り、ホローテックII/MEGAEXO用BBツール、カートリッジ式BBツール、スポークレンチ、ペダルレンチ、13x14x15x16両口ハブスパナ、タイヤレバー、2/2.5/3/4/5/6mmアーレンキセット、8mmロングアーレンキ、(1/2ソケットアダプター付)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
使用する箇所に応じて軸部、先端部が延長できるので常に最適なポジションで作業が出来ます。
本体の他にプラスビット3本、マイナスビット2本、六角ビット4本、ソケットアダプターが付属しています。
マグネット式ホルダーを使用すれば、狭く深い箇所にも使え、ハンドルに直接差し込めば通常のドライバーとしても使用できます。
使用頻度の高いサイズのビット類をホルダー付きで管理できます。
用途手の入らない狭い場所での「角度締め」が必要なネジ締め作業に。
トラスコ品番363-3935
セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)7, HEX 2mm, HEX 3mm, HEX 4mm, HEX 5mm, ソケットアダプター
差込角(mm)6.35
シャンク径(Φmm)6.35
マグネットあり(マグネット式アダプター使用時)
入数10点
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ