ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質特殊合金鋼
質量(g)33
表面処理メッキ処理
六角軸対辺(mm)6.35
短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。
持ち運びに便利な収納ケース付。
用途L型アダプターでの仮締め作業に
セット内容H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35
全長(mm)35
先端形状六角
差込角対辺(mm)6.35
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドル 3WAY
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。
常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。
硬度はHRC60±1です。
通常の約4倍の力で締め付けができます。
ボールポイントを使用して本締めができます。
形状トリプル型
作業困難なテンションプーリーのボルト及びナットを脱着する専用レンチです。
狭いエンジン内の各種固定ボルト等の脱着作業が容易に行えます。
潜っているボルトには3/8sqのアダプターにソケットを装着してください。
セット内容レバー、トルクスアダプター(E10・E12・E14・E16・E18)、六角アダプター(12・14、13・15、16・17、18・19)、アダプター(3/8sq)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
六角軸を電動ドライバー等に取付けるアダプター
用途変換アダプター
全長(mm)60
ビット取付方法ビット差込式(マグネット保持)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
手の届きにくいところでの六角棒レンチまわしに。簡単収納!キャップを外して入れるだけ。
用途六角棒レンチの補助具として、深い場所での作業に便利。
形状L型
寸法(mm)(延長可能)5・6・8・10
先端形状六角
1セット(2本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途電気ドリル用アダプター
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル6.35mm(1/4インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])6.35(1/4)
ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。
インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
対辺寸法(mm)6.35
六角棒レンチ用のパイプハンドルです。
六角棒レンチに差して使用し、回し作業の力の補完を行います。
ボールポイントを使用して本締めができます。
種類パイプハンドル
全長(mm)190
トラスコ品番768-4215
質量(g)119
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。
用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。
差込角(mm)12.7(1/2")
六角対辺(mm)19、21
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
本体外径(Φmm)18
トルク(N・m)75(保証)
シャンク径(mm)6.35
増し締め用パイプ2本セット
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状六角
セット内容WP-810、WP-56(各1本)
内径(Φmm)大→11.9、小→9.5(WP-810)大→7.1、小→6.1(WP-56)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(2本組)
¥899
税込¥989
当日出荷
3WAYハンドルを使用することで、早回しから本締めまで連続してできます。
用途機械の組み立て、メンテナンス
全長(mm)270
質量(g)182.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
差込角(mm)6.35(ソケット用)
ビット全長(mm)25
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
用途自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×50×185
セット内容ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm
差込角(mm)6.3+9.5差込角
セット商品数39
仕上処理クロームメッキ
1セット(39点組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。
用途L型アダプターでの仮締め作業に
全長(mm)35
先端形状六角
差込角対辺(mm)6.35
傾けて使えるタイプの六角棒で、耐摩耗性とねじり強度に強い独自形状・テーパーヘッドのエキストラロング長さ9本セット、増し締め用パイプ2本付き
用途六角穴付ボルトの締緩
先端形状テーパヘッド
サイズ規格ミリ
二面幅(mm)(長辺×短辺):TL-1.5(16×79)、TL-2(17×95)、TL-2.5(18×110)、TL-3(20×126)、TL-4(25×142)、TL-5(28×160)、TL-6(32×180)、TL-8(36×200)、TL-10(40×224)
形状L型
タイプエキストラロング
トラスコ品番432-8434
セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、WP-810、WP-56(各1本)
材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ
質量(g)558
ホルダー9本組用パイプアダプター付二段式ホルダー
1セット(9本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。
スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。
スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。
ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。
ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。
該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。
トルク(N・m)47
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)六角:6.35
寸法(mm)58×13×13
全長(mm)58
色シルバー
対辺(mm)六角ボルスター:10
電圧(V)18対応
差込角(mm[inch])9.5(SQ3/8")
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー
差込角(mm)6.35
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。
使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に
セット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用)
質量(g/セット)220
ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
質量(g)159
寸法L(mm)57.5
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。
差込角対辺(mm)6.35
差込角(mm)12.7(1/2″)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番586-0992
セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
全長(mm)-
六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
四角ドライブ寸法(mm)9.5
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。
セット商品数46
セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)
質量(kg)2
ケース寸法(mm)242×160×50
1セット(46点組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途コーナーや狭い場所でのネジ山修正に
使用工具スパナ、モンキー、ソケットなど
六角軸対辺6.35mmビットが使用可能です。ラチェットハンドル9.5mm(3/8インチ)でビットが使用できます。
用途ラチェットハンドル六角軸ビットを使用するためのアダプター。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質クロームバナジウム鋼
形状六角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
ビット使用可能:6.35mm(1/4インチ)六角軸ビット
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
スクリュードライバーセット
仕様●セット内容:ミゼットラチェット、CM-13延長アダプター、CME-1スクリュードライバーグリップ、CMH-3六角ビット(.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16(インチ))、マイナスビット(1/4、3/8(インチ))、プラスビット(No.1、No.2)、正方形ビット(1/4(インチ))、付属品(専用ハードケース)●先端ビット:クロム、ニッケルのモリグデン合金製●ラチェット:ステンレス●サイズ:165mm×115mm×42mm●Made in USA
アズワン品番65-9076-10
1組
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ハードケース付きですので、持ち運びに便利です。
セット内容ミゼットラチェット・延長棒・ハンドル・アレン六角アダプター×11個(0.050″・3/32″・9/64″・7/32″・1/16″・7/64″・5/32″・1/4″・5/64″・1/8″・3/16″)・アレン六角アダプター×7個(1.5・2.5・4.0・2.0・3.0・5.0・6.0*mm*)・マイナスアダプター×3個(3.16″・1/4″・3/8″)・プラスアダプター×2個(No.1・2)・正方形アダプター(1/4″)
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/六角
商品構成セット品
アズワン品番6-4037-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。
用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様凸差込角:1/2"凹差込角:1/2"
全長(mm)34.4
六角対辺(mm)22
アズワン品番64-2248-42
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
6.35mm+9.5mm差込角ソケット。
出番の多いサイズをセットアップ!
収納に便利なハードケース付き。
力が入るT型ドライバーハンドル。
手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。
熱処理済みで耐久性重視。
セット商品数30
差込角(mm)9.5
セット内容9.5mm差込角ソケット(12・13・14・17・19・21・22)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(6.35mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、エクステンションバー、ドライバービット(-4・-6・+1・+2)、六角ビット(1.5・2・3・4mm)、スパークプラグソケット21mm、T型ドライバーハンドル
1セット(30点組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、35pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。狭いところの作業に便利な薄型ラチェットドライバーです。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
入組点数35
セット内容2wayラチェットドライバー・ドライバーハンドル、精密ドライバー(ナイマナス(-1.2・-1.8)・プラス(+00・+000))、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)、6.35mm差込角ソケット(5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm)、25mmビット(プラス(0・1・2・3)・マイナス(4・6)・トルクス(T10・T15・T20・T30))、ソケットアダプター・ビットホルダー・プラスチックケース
材質クロームバナジウム鋼、カーボンスチール、PP・TPR
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
材質SCM435
寸法D(mm)16
トルク(N・m)(保証)75
RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。
インパクトドライバーで使用可能です。
電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
用途ボルト、ナットの締め外し。
材質特殊鋼
差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用
軸径6.35mm六角軸
本数3
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
角頭出力の電動工具ソケット用ツールシャンク。5/16インチ六角ドライブ。フリクションボール付き。
用途手動ナットスピナーソケット用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ