20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボストン商会レディースベスト
エコ商品
材質カルゼ/ポリエステル100% 機能インカムループ、尾錠付ベルト 色番99 グリーン購入法適合 性別女性用
1着
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様トライグライド 材質ポリアセタール ブラック
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。 適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750) 長さ(mm)約12 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
1,198 税込1,318
当日出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。 仕様サイドリリースバックル 流線型 材質ポリアセタール ブラック
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平ベルトを自由自在に加工できます。 ベルトの長さ調節用です。
最大使用荷重(kg)30 材質スチール 質量(g/個)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荷締めベルト メタルバックル モノタロウ 動画あり
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)300 材質(止具)亜鉛ダイキャスト 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キメが細かく、やわらかくしなやかなカーフ素材を使用。素材のやわらかさを活かし、丹念に仕上げられた側面の美しさが特徴のへり返し加工が施されています。抗菌、防臭加工。交換マニュアル、バネ棒、交換用尾錠付き。
長さ(mm)6時側長さ約110、12時側長さ約64 仕様抗菌防臭加工 種類牛カーフ・仕立て:ヘリ返し・ステッチあり・剣先形状:ヤリ剣 厚さ(mm)約3
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラスコ品番794-5973 質量(g)30 適合ベルト幅(mm)30 縦(mm)34 横(mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)50
1個
619 税込681
当日出荷

1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

URBAN RESEARCH(アーバンリサーチ)ギフトレーベル。単なる「唯一無二」主義ではなく、もっとベーシックな観点で「モノの見方」に角度をつけ、決して保守的ではない定番スタイルをウェアから生活に密着した雑貨等をトータルで提案。上品さと遊び心を併せ持ち、「自分らしさ」を大切にする人に、都会的で洗練されたカジュアルスタイルを提案している。ケース本体はステンレス製で頑丈な作りにし、アラビア数字インデックスで視認性を高く、竜頭を大きめにし容易に操作しやすい。日付表示、クロノグラフ機能、タキメータ機能を合わせ持つ。革ベルトには切り返し加工を採用しファッション性と機能性の両方を兼ね備えた1本になっております。
仕様留め具:バックル(尾錠) 幅(mm)ケース:45 本体質量(g)67 表示方式アナログ 材質(ケース)ステンレス 色(バンド)ブラック 防水性3BAR 材質(バンド)革バンド 適合腕周(cm)15~20.5 色(文字盤)ブラック
1本
18,980 税込20,878
9日以内出荷

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm)【全体】115×80×15 シルバー 質量(g)【全体】57 タイプ15mm用 入数10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1パック(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf])約157(16) 材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)100.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm)約6 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷 材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)【全体】225×100×20 質量(g)【全体】202 タイプ15mm用 入数6セット
1個
2,798 税込3,078
欠品中