種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ボタン
硬度HRC34~38
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
長さ(mm)12
質量(g)3.3
表面処理無し
強度区分A2-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様SSS規格品(SSS003-1977)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状ボタン六角穴付
穴の形状六角穴
M6-35 ピッチ 1.0。六角穴 4 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥1,098
税込¥1,208
15日以内出荷
M6-30 ピッチ 1.0。六角穴 4 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥1,098
税込¥1,208
15日以内出荷
M6-10 ピッチ 1.0。六角穴 4 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥709
税込¥780
15日以内出荷
M6-20 ピッチ 1.0。六角穴 4 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥869
税込¥956
15日以内出荷
M6-25 ピッチ 1.0。六角穴 4 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥999
税込¥1,099
15日以内出荷
M6-15 ピッチ 1.0。六角穴 4 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥789
税込¥868
15日以内出荷
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クロニッケル
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
材質鉄
表面処理ダクロ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理スズコバ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理生地
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クローム
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質チタン
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
仕様ねじサイズ = M6長さ = 12mmねじ山ピッチ = 1mmヘッド形状 = 六角ソケットボタン材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーンねじのタイプ = メトリックISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外にも、A4 (316)ステンレススチール製及び光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)スチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。. メートルねじA2ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンソケットねじは、A2 (304)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。. 特長 / 利点. リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
特価
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理GB(茶ブロンズ)
穴の形状六角穴
・日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 003に準拠した六角穴付きボタンボルト。
座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
[[SFB]](四三酸化鉄皮膜)に比べて耐蝕性にすぐれています。
高強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化
1袋入数(個)20
ねじ規格並目
材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9
種別全ねじ
材質SCM435
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途六角穴付きボルト、止めネジ、皿ボルト、ボタンボルト等の開け締めに
仕様折り畳み式
材質レンチ:特殊合金鋼(SNCM+V) ケース(ハンドル):樹脂
色コバルトブルー/ブラック
質量(g)116
レンチサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
対応ねじ(1.5mm)六角穴付ボルト M1.6、M2/止めネジ M3(2mm)六角穴付ボルト M2.5/止めネジ M4/皿ボルト M3/ボタンボルト M3 (2.5mm)六角穴付ボルト M3/止めネジ M5/皿ボルト M4/ボタンボルト M4(3mm)六角穴付ボルト M4/止めネジ M6、W1/4″/皿ボルト M5/ボタンボルト M5(4mm)六角穴付ボルト M5/止めネジ M8、W5/16″/皿ボルト M6/ボタンボルト M6(5mm)六角穴付ボルト M6、W1/4″/止めネジ M10、W3/8″/皿ボルト M8/ボタンボルト M8(6mm)六角穴付ボルト M8、W5/16″/止めネジ M12、M14、W1/2″/皿ボルト M10/ボタンボルト M10
レンチストレート
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)105×28×24
1個(7本組)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ