アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
サイズM6×30mm
穴の形状六角穴
ねじの呼びM6
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
穴の形状六角穴
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理亜鉛黒
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM6×20mm
穴の形状六角穴
1袋(4本)
¥365
税込¥402
翌日出荷
SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。
材質構造用合金鋼(SCM435)
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)
強度区分12.9
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SCM435
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
種別全ねじ
ねじの呼びM8
材質ステンレス
ねじピッチ1.25
寸法t(mm)3.5
寸法r(mm)(最小)0.4
寸法S(mm)5
寸法E(mm)5.9
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
寸法K(mm)(最大)5
寸法da(mm)(最大)9.2
寸法R1(mm)6
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)14
ねじ山種類メートル並目
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435
規格ISO規格
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン形
穴の形状六角穴
種別全ねじ
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理亜鉛黒
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
表面処理亜鉛黒
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
使用座金ギザロック/JIS2号
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質構造用炭素鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化被膜
仕様並目ねじ
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質SCM435
寸法t(mm)(最小)2.08
寸法S(mm)4
表面処理亜鉛黒
寸法B(mm)(最小)2.7
寸法D1(mm)12.5
寸法T(mm)(最小)1.5
頭部形状ボタン
寸法K(mm)3.3
寸法dk(mm)10.5
使用座金ギザロック/JIS2号、平座金/みがき丸
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ボタン
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質SCM435
寸法t(mm)(最小)2.08
寸法S(mm)4
表面処理亜鉛黒
寸法B(mm)(最小)2.7
寸法D1(mm)11.5
寸法T(mm)(最小)1.5
頭部形状ボタン
寸法K(mm)3.3
寸法dk(mm)10.5
使用座金ギザロック/JIS2号
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
頭部形状ボタン
種別全ねじ
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ボタン
硬度HRC34~38
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ