356件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA824BH-2 刃長(mm)29 刃先径(Φmm)2 シャンク径(mm)6.35
1個
850 税込935
翌日出荷

六角軸ドリル TiNコート モノタロウ 動画あり
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 軸径(Φmm)6.35 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) ねじれ角(°)標準
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート モノタロウ 動画あり
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。X型シンニング加工により食い付き性が良く、先端の切りくずの排出も良いためにドリルの寿命もぐっと伸びます。又センターポンチも不用です。(2mm以上)。六角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) シャンク径d(Φmm)6.35(6角軸) チャック径(mm)6.35(6角軸) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。 適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル 軸径六角軸6.35mm 適合被削材種ステンレス、鉄 穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 使用工具電気ドリル・充電式ドリル 対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
1本ほか
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング
1パック(2本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

六角軸ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 動画あり
コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。
材質コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク径(mm)6.35
1セット(6本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 材質HSSハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに 仕様鉄工・木工用 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C シャンク径(mm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

充電式ドリルでの使用に最適です! 柄部がドライバービットタイプですので、ワンタッチで着脱できます。 刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できます。
仕様推奨対応材料/鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板 対応機械:電気ドリル・充電式ドリル 材質ハイス
1本
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。
用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。 材質HSS鋼 シャンク径(Φmm)6.35 六角軸対辺(mm)6.35
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様先端角118度 材質ハイス鋼 シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック シャンク径(Φmm)6.35
1本
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS) 先端角(°)118 表面処理TiNコーティング ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm)6.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。 ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。 セット内容Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本 軸径(Φmm)6.35 シャンク六角軸6.35mm 材質(刃)コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 適合工具電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
1,198 税込1,318
当日出荷

六角軸月光ドリル ビックツール 動画あり
独自の先端形状により脅威の切れ味、食付き、耐久性を実現。 あらゆる難削材も楽々穴あけ。 下穴、ポンチ、切削油不要で、テレビ出演多数の月光ドリル。
用途ステンレス、鉄、アルミ・プラスチック他、一般鋼などに 材質HSSCo 先端角(°)118
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
1本
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 シャンク径(Φmm)6.35 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
用途電気工事、内装、外装工事に 材質ハイス材(高速度工具鋼)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

月光ドリルが初となるSK-11とのコラボレーションした月光ドリルのショートサイズです。ショートサイズにて狭い場所で確実な穴あけと切削力を実現しました。難削材と言われているステンレスは勿論、一般鋼やアルミなどの穴あけ作業に最適です。
用途ステンレス・一般鋼・アルミなどの穴あけ作業。 材質コバルトハイス鋼 シャンク径(mm)6.35
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルタップ
1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チタンコーティング
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、木材、樹脂の穴あけに。 仕様●セット内容:10本組●材質:HSS(ハイス)●六角シャンク:6.35mm●サイズ:2.0・2.3・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0(10本組)●全長:51~57mm アズワン品番65-2231-17
1セット(10本)
2,690 税込2,959
当日出荷

仕様先端角135度、刃先シンニング加工 トラスコ品番859-2338 セット内容13 材質コバルトハイス鋼 サイズ1.5mm~6.5mm シャンク径(Φmm)6.35
1セット(13本)
4,298 税込4,728
18日以内出荷

幅広い用途に使える汎用タイプの六角軸のドリルです。
シャンク長(mm)45
1パック
2,198 税込2,418
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

充電式ドライバー・充電式ドリル兼用
用途一般鋼材・軽金属・木材・樹脂 材質チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35(六角軸) タイプ鉄工用ドリル
1セット(6本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

130°X型シンニング加工を採用した事で先端が滑りにくく位置決めが容易です(3.0mm以上)。 一体成型により高耐久、低振動を実現しました。 ステンレスや構造鋼の穴あけに最適です。 管理のしやすいオリジナルプラスチックケース付です。
トラスコ品番238-2467 セット内容六角軸コバルトハイスドリルビット10本(2.0mm/2.5mm/3.0mm/3.2mm/3.5mm(×2)/4.0mm/4.5mm/5.0mm/6.0mm)、オリジナルプラスチックケース 材質M42コバルトハイス鋼 質量(g)350 被削材ステンレス、構造鋼、エンビパイプ シャンク径(Φmm)6.35 アズワン品番65-2021-12
1セット(10本)
7,898 税込8,688
当日出荷

充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
用途鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。 材質コバルトハイス シャンク径(Φmm)六角軸6.35 シャンク径(mm)6.35
1個
739 税込813
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップ M5
エコ商品
コバルトハイスでステンレス材(2mm)にも対応してます。
全長(mm)65 ピッチ(mm)0.8 ねじ径M5 グリーン購入法適合
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ 材質HSS 表面処理TiNコーティング 適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材 六角軸対辺(mm)6.35 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途木工、樹脂 材質合金鋼 寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5 全長(mm)2.0~6.0 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
3,030 税込3,333
翌日出荷

切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
用途ステンレス・アルミ・樹脂の穴あけ後やパイプ切断後のバリ取り・面取り作業。 材質コバルトハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 角度(°)面取り:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー 仕上チタンコーティング 切刃形状その他
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式インパクトドライバーに使用可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱できます。
仕様●入数:9本●サイズ(mm):2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0●六角シャンク:6.35mm●つかみの軸長:14mm●材質:HSS(ハイス鋼)●用途:鉄工●ビットが10本収納できるケース付 アズワン品番65-9298-16
1セット
10,200 税込11,220
翌日出荷

チタンコーティング。 シンニング加工。
用途鉄、アルミ、合成樹脂、木工に。 セット内容13本組 材質HSS(ハイス) 全長(mm)65~90 サイズ2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組) 表面処理チタンコーティング 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

三共コーポレーションtrad 六角軸ドリルタップ TDT-10
スパイラル機構により切粉を上方向に排出! 下穴作業とねじ切り作業が1本で完成! 正逆転ドリルで使用可能! アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様●サイズ×ピッチ:M10×1.5mm●サイズ;全長:75mm/溝長:40mm●材質:HSS-M2●最大加工:6mm アズワン品番67-9345-93
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

材質ハイカーボン鋼 寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5 全長(mm)2.0~6.5 入数10本 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

用途ステンレス、鉄、銅、アルミ 材質コバルトハイス鋼 寸法(mm)2.0・2.3・2.5・2.8・3.0・3.2・3.3・3.5・3.8・4.0・4.2・4.5・5.0(13本組) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質母材:HSS鋼 仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用 トラスコ品番859-2416 セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷