「共立精工」の検索結果
コレットの上下移動でワークの締緩をします。20mmストロークの特殊シリンダーの勾配でスチールボールを中心方向へ移動させ、コレットの上下運動を2mmに変換するトグル機構内蔵型です。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。
全長(mm)170
材質/仕上FC250
質量(kg)5.5
締付力(kN)9 (0.5MPa)
把握力(kN)9
コレット固定型でコレットの外側のスリーブの上下運動で締緩します。ワークが移動しないので位置決めが正確にできます。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。
全長(mm)170
材質/仕上FC250
質量(kg)5.5
締付力(kN)11 (0.5MPa)
把握力(kN)11
コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。締緩方法により、2タイプあります。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。
トラスコ品番216-5733
幅(mm)Φ160
全長(mm)230
材質/仕上FC250
質量(kg)14
全高(mm)144
コレット共立KR-50コレット(別売)
把握径(Φmm)3.0~50.0
締付力(kN)23 (0.5MPa)
外径把握(mm)3.0~50.0(別途、KR-50コレットが必要です)
把握力(kN)23
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
コレット静止型でコレットの外側のスリーブの上下移動で締緩します。ワークが移動しないので、位置決めが正確にできます。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。
質量(kg)9
材質/仕上FC250
全長(mm)185
全高(mm)122
把握力(kN)12.5
幅(mm)Φ115
締付力(kN)12.5 (0.5MPa)
特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
L型ボディーで、縦・横位置で使用できます。
材質FC
全長(mm)185
チャック外径(Φmm)115
把握径(Φmm)3~25
付属品平座金2個
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。
エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。
着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体)S45C
使用圧力(MPa)0.3~1
OリングP4
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
材質(ピストン)SCM440
表面処理(ピストン)イソナイト処理
熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
スーパーコレットチャック(SAC-25・SAC-25U)用のコレットです。
材質S45C焼入れ
質量(g)300
適合機種SAC-25-5C、SAC-25U-5C
オートバイ、乗用車、トラックに使用出来ます。
全長(mm)255
コレットの上下移動でワークの締緩をします。特殊構造で小型・強力なコレットチャックです。
用途穴あけ加工・タップ加工等に。
質量(kg)8.5
材質/仕上FC250
全長(mm)185
全高(mm)134
把握力(kN)11
幅(mm)Φ115
締付力(kN)11 (0.5MPa)
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差±15'
シリンダ内径(Φmm)6
開閉ストローク(両側)(mm)4
シリンダ内径(Φmm)7
作動方式単動形(常時開)
1個
¥8,698
税込¥9,568
10日以内出荷
仕様1.0/1.5/2.0/2.35/3.0mm用コレットチャックミニルーター用チャックカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷