33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類内ねじ付き平行ピンh7 材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 表面処理生地
1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類内ねじ付き平行ピンm6 材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 表面処理生地
1個ほか
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ステンレス タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1個
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1個ほか
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理S45C-Q(焼入れ) 関連資料(0.29MB)
1個ほか
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理生地
1箱(25個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差m5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
77 税込85
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質/仕上S45C/Q タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1パック(4個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。
用途金型部品・機械部品などの位置決めに。ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。 材質スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール 呼径d(mm)5
1パック(130本)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1パック(2本)
549 税込604
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。 材質ステンレス タイプ硬質 種類平行ピン 寸法R約0.2 表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1箱(10個)ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(18個)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

呼び20 長さ(mm)50 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) タイプ内ねじ付き
1パック(1本)
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び16 長さ(mm)90 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) タイプ内ねじ付き
1パック(1本)
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼びM10 長さ(mm)120 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1パック(1本)
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C 表面処理生地(または標準) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6
1パック(1本)ほか
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質S45C-Q(焼入れ) タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンm6 表面処理生地
1箱(10個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

材質S45C タイプ内ねじ付き 種類内ねじ付き平行ピンh7 表面処理S45C-Q(焼入れ)
1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。 お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。
用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に 仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18 アズワン品番65-2725-97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

MSQsiries用オプション部品
用途互換テーブル(1) 平行ピン(1) 六角穴付ボルト(4) 互換プレート(1) 機密機器用十字穴付小ねじ(2) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHX-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ [[PBHX-<T_B>B</T_B>]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インデックスプランジャと取りつけ用フランジを一体化。機器・装置への取りつけが容易にできます。 コンパクト設計で装置の省スペース化に有効です。 ノブを引き、30°回転させれば、ピンを引込めた状態でロックできます。ロックの解除は、ノブをわずかに引き、30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 相手側の穴の推奨公差は(+0.05~+0.1)です。 ピンのストローク方向は取りつけ面に対して平行です。 品番の末尾記号により、2種類の取りつけタイプが選択できます。 [[PBHY-<T_B>T</T_B>]]----前面取りつけ [[PBHY-<T_B>B</T_B>]]----めねじ
材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)、(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(黒)、(ピン)SUS303、(スプリング)SUS301
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,098 税込1,208
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
RoHS
形状B 材質(本体)快削鋼 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削鋼
1個
449 税込494
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)