トラスコ品番100-0546
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
質量(kg)3.2
直径(Φmm)5600
1台(2枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
トラスコ品番100-0540
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
質量(kg)1.6
直径(Φmm)3600
1台(2枚)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
トラスコ品番100-0504
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.07
質量(kg)2
直径(Φmm)4300
1台(2枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
トラスコ品番100-0525
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1000H
質量(kg)0.7
直径(Φmm)760
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。
スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。
長さ(mm)500
幅(mm)450
厚さ(mm)5
色黒
質量(g)123
基材EPDM発泡体
粘着剤アクリル系
引張強度(MPa)0.1
粘着力(N/25mm)10.2
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メッキ液 他薬液用予備水槽として。
工業廃液等予備水槽として。
設備洗浄用水槽として。
組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。
ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に
仕様T-K200のみ格納袋付
トラスコ品番102-1064
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
質量(kg)17
高さ(mm)700
容量(L)1500
外径(Φmm)1650
1個
¥198,800
税込¥218,680
3日以内出荷
マリンスポーツやスキースノーボードには必須アイテムです。
大切なペットとの外出時も安心!
色ブラック
適合(サイズ)普通車用/軽自動車用フリーサイズ、(適合シート形状)前席用
材質ポリエステル、ネオプレン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。
油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。
その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。
成分ジメチルシリコーンオイル天然ワックス脂肪族系炭化水素LPG
タイプミスト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。
仕様ロール巻タイプ
材質フェルト
寸法(mm)約8t×910×910
アズワン品番64-5072-27
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。
粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。
ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。
ボデー各部の隙間のシール剤として。
振動音発生箇所の振動吸収材として。
色黒
長さ(m)5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール
色ブラック
寸法(cm)50×75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。
【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】
耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安)
耐水圧:約10倍/耐水圧40M
強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。
形状折りたたみタイプ
厚さ#7000
材質(シート)ポリエチレン
色(表)ODグリーン
色(裏)ブラック
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)
特性耐水
材質(ロープ)ポリプロピレン
ハトメアルミハトメ
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
仕様片面粘着:無し
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート
冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
片面粘着タイプ。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。
仕様片面粘着:有り
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
建物天井や壁の内張り用としてお使いただける薄くて軽い遮熱不燃シートです。
国土交通大臣不燃認定品です。
両面アルミによる遮熱性(簡易遮熱BOXで最大13.6℃の温度差:メーカーデータ)。
.瞬間耐熱温度:約400℃
厚みの異なるアルミ箔による電磁波シールド性(1GHZの周波数帯では約80dBの遮蔽効果)。
施工場所の寸法に合わせて、複数枚を組み合わせてお使いいただけます。
屋内仕様
つや消し面を表面としてご使用ください。
施工時はサングラスや手袋等の保護具をご使用ください。
仕様●サイズ:幅1800×長さ1800×厚み0.2mm(±0.02mm)●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、基材/ガラスクロス●4辺ハトメ付き(12個・約600mmピッチ)●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
アズワン品番67-8192-58
1枚
¥26,980
税込¥29,678
13日以内出荷
ペルシードのステップ保護シートです。
ドアの内張り、ステップなどの保護シート。乗降りの際に蹴ったりしても傷がつきにくい。
汚れたり破れた時は簡単に貼り直し可能で透明シートなのであまり目立ちません。
付属品トレーシングペーパー2枚入り
色クリア
1箱(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組み立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工により気密構造に優れています。
用途貯水用。
使用温度範囲-20~60℃
オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアチューニングキットです。
不要な音を吸収し、音漏れやビビりを抑える吸音材、防音材、制振材のセットです。これ一つでドアのデッドニングが終了します。
制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い高比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。
一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。
吸音材は、アウターパネル(スピーカー裏側)やドアの内張りなど様々な場所に使用可能です。
表面に施されたプロファイル加工(凹凸)が吸音面積を拡大、小さな形状でも効率的に吸音を実現します。
防音材には、スピーカー外周にフィットする波型スポンジを採用。しっかりと貼り付く強力な粘着剤により長期間の使用を実現。
セット内容<制振材>インナーパネル用:5個/アウターパネル用:8個/インパクトビーム用:8個/ポイントチューニング用:6個、<防音材>スピーカー用:2個/インナーパネル用:6個/ドアトリムクリップ用:18個、<吸音材>アブソーブウェーブ:2個
材質<制振材>インナーパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・アウターパネル用:ブチルゴム/アルミニウム・インパクトビーム用:ブチルゴム/アルミニウム・ポイントチューニング用:ブチルゴム/アルミニウム、<防音材>スピーカー用:NBR・インナーパネル用:NBR・ドアトリムクリップ用:NBR、<吸音材>アブソーブウェーブ:NBR
外形寸法(mm)<制振材>インナーパネル用:500×250・アウターパネル用:Φ120・インパクトビーム用:50×250・ポイントチューニング用:50×100、<防音材>スピーカー用:590×25・インナーパネル用:590×25、<吸音材>アブソーブウェーブ:225×165
厚さ(mm)<制振材>インナーパネル用:2.3・アウターパネル用:2.3・インパクトビーム用:2.3・ポイントチューニング用:2.3、<防音材>スピーカー用:2.5・インナーパネル用:5・ドアトリムクリップ用:5、<吸音材>アブソーブウェーブ:凹7/凸16
質量(g)<制振材>インナーパネル用:約480(1個)・アウターパネル用:約42(1個)・インパクトビーム用:約48(1個)・ポイントチューニング用:約19(1個)、<防音材>スピーカー用:約24(1個)・インナーパネル用:約7(1個)・ドアトリムクリップ用:約0.3(1個)、<吸音材>アブソーブウェーブ:約30(1個)
外径×内径(Φmm)<防音材>ドアトリムクリップ用:24×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
トラスコ品番160-3886
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-50~90
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
トラスコ品番160-3897
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-50~90
1個
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
トラスコ品番160-3908
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
厚さ(mm)1
使用温度範囲(℃)-50~90
1個
¥11,980
税込¥13,178
30日以内出荷
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.5
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。一般的なすべりテープと比較し優れた耐摩耗性があります。
用途充填機。食品機械。
セット内容イグリデュールA160製テープ
材質イグリデュールA160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-50~90
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-50~90
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。白色で耐紫外線性能を持ち合わせており、目立ちやすい箇所にも使用可能です。
用途検査機。医療器。
セット内容イグリデュールW160製テープ
材質イグリデュールW160
長さ(mm)1000
幅(mm)500
使用温度範囲(℃)-50~90
工作機械のマシンベットの内張りのように、磨耗し交換頻度が高くなる箇所向けに設計されています。簡単に加工可能で、狭い設置スペースにも対応します。イグリデュールA160材質と比較しより高い耐磨耗性を実現しました。
用途搬送機。一般機械。
セット内容イグリデュールB160製テープ
材質イグリデュールB160
長さ(mm)1000
厚さ(mm)0.71
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアモジュールパネル車用ドアチューニングスターターキットです。。・不要な音を吸収し、音漏れやビビりを抑える吸音材・防音材・制振材のセットです。。・制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。。・吸音材は、アウターパネル(スピーカー裏側)やドアの内張りなど様々な場所に使用することで不要な音の反射を抑え。ます。表面に施されたプロファイル加工(凹凸)が吸音面積を拡大、小さな形状でも効率的に吸音を実現します。 。。・防音材には、スピーカー外周にフィットする波型スポンジを採用。しっかりと貼り付く強力な粘着剤により長期間の使用を実現。
材質【吸音材】アブソーブウェーブ:ニトリルゴム(NBR) 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):ニトリルゴム(NBR) 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):ブチルゴム・アルミニウム バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):ブチルゴム・アルミニウム
厚さ(mm)【吸音材】凹7 凸16 【防音材】25 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):2.3 バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):2.3
質量(g)【吸音材】約30(1個) 【防音材】約24(1個) 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):約42(1個) バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):約19(1個)
外形寸法(mm)【吸音材】225×165 【防音材】590×25 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):Φ120 バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):50×100
入数【吸音材】2 【防音材】2 【制振材】バイブレーションコントローラー(アウターパネル用):2 バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用):8
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。
コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。
水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。
仕様排水口、収納バッグ(PE製)付
材質PVC
質量(kg)9.5
容量(L)567
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブチルテープ 自動車板金用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。
粘着タイプのため、接着剤が不要です。
加工が容易にできます。
三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。
構造物の防音制振。
トラスコ品番362-1154
質量(g)500
粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ