耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様交差穴用。
材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様止まり穴用。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
軸径×軸長(mm)6×35
適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼
幅(mm)20
材質金属軸+ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプピアノ線Φ0.7
寸法D(mm)50
寸法B(mm)50
寸法C(mm)6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)60~63
外径(Φmm)63
砥粒幅(mm)80
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)200
関連資料(0.21MB)
面取角度90°
先端角(°)90
材質ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状その他
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用
粒度240
砥粒種類シリコンカーバイト
パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。
スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。
ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
用途内外径の面取り加工。
パイプの内側と外側の同時面取り。
面取角度90°
材質ブレード(刃):ハイス鋼
切刃形状その他
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1本で複数の穴径やテーパー付きの内径にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質砥粒入りナイロン
特殊な3段ブラシでテーパー穴にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質砥粒入りナイロン
全長(mm)180
1本で複数の穴径にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質砥粒入りナイロン
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃
軸径(Φmm)6
全長(mm)85
毛材砥粒入りナイロン
ブラシ寸法(mm)30
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き
軸径(Φmm)6
長さ(mm)80
外径(Φmm)15
使用上の注意※逆回転での使用不可
取扱説明書(0.43MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ