410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0 タイプ小内径溝入れ 勝手右勝手 形状ひし形75°
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1本ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内径溝入ボーリング、溝入チップ専用ホルダーです。(チップ巾5,6用)
トラスコ品番816-2130 幅(mm)15 全長(mm)120 高さ(mm)13 質量(g)189
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

京セラホルダー
溝入れなのに横引きが可能。タキノールは前方向、横方向共に切刃を持っていますので溝入れ加工はもちろんのこと、横送り、後びき加工等あらゆる方向に自由自在の切削が可能。スムーズな切くず処理で、切削抵抗を押さえ、安定性を向上させました。ホルダー下あごの剛性を高め、より安定した加工を可能にしました。
用途多機能・内径溝入れホルダ
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

イスカルピコカット
RoHS
小内径ボーリング加工においてチップを交換し、内径溝加工、旋削加工、面取り、端面溝、(多機能ピコマルチ)加工が可能
用途内径溝加工(小径加工用)
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0 材種PR1225 タイプ小内径溝入れ 勝手右勝手 形状ひし形75°
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸法H(mm)11.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)8.30 使用インサートTCIG10... 寸法CWX(mm)2.50 寸法DCONMS(mm)12.000 寸法SSC(mm)10 寸法CWN(mm)1.50
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住友電工ハードメタルホルダ
用途内径溝入れ 勝手右勝手 クランプシステムスクリューオン
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(10個)
27,980 税込30,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法F(mm)8.0 寸法Dmin(Φmm)14.0 材種BLU チップタイプT10
1ケース(3個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
30,980 税込34,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 トラスコ品番802-4549 材質スチール 全長(mm)179.4 溝幅(mm)0.6-1.7 最大溝深さ(mm)2 首下長(mm)40 シャンク径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

京セラホルダー
用途外径浅溝入れホルダ 勝手右勝手 クランプシステムレバーロック
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラホルダー
用途大内径浅溝入れホルダ 勝手右勝手
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,498 税込9,348
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ 内径溝入れ加工用
PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
用途内径溝入れ加工用 コーナー半径(mm)0.05 寸法(mm)【刃先位置】4.9、【オフセット】1.1 全長(mm)28.5 刃幅(mm)1 最小加工径(Φmm)4 加工深さ(mm)11
1箱(5個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

内径溝入れ加工用インサートです。
用途内径溝入れ加工用。 材質サーメット 適合被削材種鋼、鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SIGEホルダ用内径溝入れ加工用チップです。
用途内径溝入れ加工用。
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

内径溝入れ、旋削加工用第一選択インサートです。
用途内径溝入れ、旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ユニークなDXポジエンゲージ機構によりチップを確実に固定し、高いプロセス信頼性および低い工具コスト。開閉可能な軸方向クーラント出口により、止まり穴加工においても確実な切りくず排出です。
用途内径溝加工用。 品名Walter Cut ボーリングバー 適合チップDX18・・
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ加工用。 トラスコ品番224-3113 材質IC908 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.1
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)内径溝入れ用ホルダ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シャンクD/G16 寸法LF(mm)16.00 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CWX(mm)3.00 寸法DCONMS(mm)16.000
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法LF(mm)16.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(10個)
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三和製作所(三和バイト)内径溝入ボーリングチップ刃
材質高速度鋼(SKH57) 全長(mm)17 質量(g)70 最小加工径(Φmm)25 最大溝深さ(mm)2.5
1セット(10個)
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径溝入ボーリング、溝入チップ専用ホルダーです。(チップ巾2~4用)
トラスコ品番816-2129 幅(mm)15 全長(mm)120 高さ(mm)13 質量(g)189
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

1セット(10個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短尺インサート使用バイトです。
用途内径溝入れ・旋削加工用。
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途チューブシート内径溝入れ加工用。 材種IC908 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
44,980 税込49,478
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A4用内径多機能ホルダー。スチールシャンク
シートサイズ2
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール式内径溝入れ工具ホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートGX
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)