材質(本体)SUS303
材質SUS303
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
材質黄銅
表面処理ニッケル
接液部はフッ素樹脂PTFE製のSUS304JIS規格穴付フランジです。
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード