用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)25
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)25
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)25
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)25
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミニウム
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質SUS304
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質ステンレス
材質(本体)SUS303
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)10
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサーのみ別売りもしております。
対応扉厚以下の場合にご使用ください。
スペーサーは重ねて使用することもできます。
材質ABS(チョコ色)
厚さ(mm)3
内径(Φmm)28
外径(Φmm)35
適合本体プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)
1個
¥58
税込¥64
10日以内出荷
材質アルミ
適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
材質S45C
表面処理無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エアーホースなどのに使えるホース金具
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)20
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)15
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。
関連キーワード