39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
218 税込240
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
75 税込83
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)28 幅(mm)18 エスコ品番EA966C-29 種別スタンダード ねじM8×8(トメネジ) サイズ(mm)28×45×18
1個
630 税込693
翌日出荷

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 材質鉄(SPCC相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)


各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD 接点部シングルリップ(主リップ) 材質NBR 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当) セット内容各板厚10枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム 接点数1ヶ所
1個
339 税込373
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)



各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC 材質ニトリルゴム(NBR)
1個
239 税込263
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

取り付けが簡単です。
用途ベアリング・スプロケットなどの固定に。 材質一般機械構造用圧延鋼材 種別スタンダード 表面処理亜鉛メッキ
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素 型式UE 使用温度範囲(℃)-20~+220 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

材質ステンレス 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
材質鉄(S45C) 種別スタンダード 表面処理無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
218 税込240
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング NA49 IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
岩田製作所セットカラー キー溝付タイプ
エコ商品
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保持器付ローラベアリング TRU IKO(日本トムソン) CADデータあり
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受は、高速回転で変動荷重の作用する箇所に適しています。 複列に組み込まれたころの間隔が比較的大きいので、モーメントに対して有利な構造です。
シールド形状開放形 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング NA69 IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

旋削形ニードルベアリング GTRI IKO(日本トムソン) CADデータあり
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ内輪付き JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

岩田製作所シムリング 板厚セット 真鍮
エコ商品
材質真鍮 適合規格RoHS2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)45 部品番号AE1553-F0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)11
1個
669 税込736
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TC 外径D(Φmm)45 部品番号AE1550-F4 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)8
1個
669 税込736
8日以内出荷

・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式TB 外径D(Φmm)45 部品番号AD1550-F0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)8
1個
669 税込736
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)45 部品番号AB1550-E0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)8
1個
479 税込527
8日以内出荷

・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR) 型式VC 外径D(Φmm)45 部品番号AG1548-E0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)6
1個
319 税込351
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)45 部品番号AC1550-E0 軸径d(Φmm)28 幅b(mm)8
1個
479 税込527
8日以内出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)8 外径(Φmm)45 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-02 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)45 材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 型式TB 仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性 エスコ品番EA423TB-28 軸径(Φmm)28 厚さ(mm)8 適合温度(℃)-25~120
1個
680 税込748
翌日出荷