用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
フランジフランジ無
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)4
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS440C
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUS440C
表面処理-
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(無電解ニッケルメッキ)
表面処理無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE
接点部シングルリップ
材質ニトリルゴム(NBR)
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
材質(外周部)ゴム
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)90
材質(本体)ステンレス
JIS等級0
シールド形状両側シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス
こんなお得な商品も!

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
モノタロウ
¥72~
税込¥79~
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス(SUS304)のワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
材質ウレタン(エーテル系)
硬度(ショア A)95
エスコ品番EA949LX-104
厚さ(mm)0.8
内径(Φmm)4
外径(Φmm)10
1ケース(132枚)
¥270
税込¥297
当日出荷
材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。
高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフランジ付き
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側鋼板シールド形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
材質CNRゴム
種類丸ワッシャー
スチール製・表面処理:ユニクロメッキのワッシャーです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
材質ウレタン(エステル系)
硬度(ショア A)70
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
材質鉄(クロゾメ)
RoHS指令(10物質対応)対応
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS440C
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUS440C
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
仕様軌道溝付き
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向スラスト
外輪タイプフラット
軌道輪形状スラスト玉軸受
軌道輪列数単列
関連キーワード
1
2
次へ