「内歯ワッシャー m8」の検索結果
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質SUS304C9P
種類歯付き座金 内歯形
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質鉄
内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール
種類内歯ワッシャー
表面処理三価クロメートメッキ
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理生地
内径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります
材質ステンレス
種類歯付き座金 内歯形
材質リン青銅
種類歯付き座金 内歯形
表面処理ニッケル
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
形状丸形
種類座金
寸法t(mm)0.45
材質鉄
歯数8
種類歯付き座金 内歯形
表面処理ニッケル
厚さt(mm)0.45
外径側に立ち上げた歯が、平座金などと組み合わせて締め付けることで、ガタツキ防止やねじのゆるみ止めとなります。
材質ステンレス(SUS304)
種類歯付き座金 外歯形
緩み止めの効果があり、外側に対して傷がつきにくい仕様になっています。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類内歯ワッシャー
表面処理三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
舌を曲げた形式のワッシャーです。
用途一般軸用(AN00~AN40)
アダプタ用(AN00~AN40)
材質SPCC
内歯ワッシャーよりも高い締め付け効果があります。
材質機械構造用炭素鋼(S65C相当材)、表面処理:三価クロメート仕上げ
種類外歯ワッシャー
表面処理三価クロメート(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類歯付き座金 皿形
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類歯付き座金 外歯形
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
種類歯付き座金 内歯形
材質鉄
種類歯付き座金 内歯形
表面処理三価ホワイト
材質鉄
色黒
種類歯付き座金 内歯形
表面処理3価ブラック
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類外歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ねじ/ボルトサイズ = M4ワッシャータイプ = 内歯内径 = 4.3mm外径 = 8mm材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 304, A2仕上げ = プレーン厚さ = 0.5mmA2ステンレススチール - メートル. 耐振動ワッシャ - 内部
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥800
税込¥880
当日出荷
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に
食い込み、振動によるゆるみを防止します。
接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。
通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め
種類リブドロックワッシャ
硬度425-495HV
材質ステンレス
形状丸形
種類座金
内径に緩み止めの派がついているワッシャーです。歯が部材に組み込み緩みの防止に。
材質スチール
種類内歯ワッシャー
表面処理三価クロメートメッキ
鍵違いの豊富な八万ロックタイプです。
キーの抜差はA点のみ可能です(1点抜き)。
キーはすべて同一番号です。
用途計測機器・OA機器等
材質SPCC/SUM、C3604、SPCC、ワニスクロス、SUP、SWRM、SWCH、C2801、SK、S20C
質量(g)99.8
形式単極切換型
定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A
端子形状半田付端子
部品名称キ-、化粧ナット、錠、ブラケット、マイクロスペーサー、マイクロスイッチ、ワッシャー、スプリングワッシャー、ナベビス、取付ナット、ストッパーカム、スイッチカム、内歯ワッシャー、ナット
耐電圧非連続端子間AC1000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1500V1分間、各端子とアース間AC1500V1分間
表面処理Ni、Cr、3価クロメート
使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)
使用周囲湿度85%RH以下
機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)
キー番号No.E6431
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷