567件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリンダー内筒が交換できる、マスターキー機能付シリンダー錠です。キーの紛失や使用者の変更時に、シリンダー錠を本体ごと取り替える必要がないため、管理が大変容易です。施錠時は、正面からロックプレートが見えません。また、カバー、リング付で外観がスッキリしています。脱着方法はシリーズ紹介ページをご覧ください。
1個
特価
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GC ギヤカップリング内筒 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)GC ギヤカップリング内筒
取付け、取はずしが簡単です。 多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。 歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。また、表面はユニクロームメッキ加工を施しています。 キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。また、ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
材質(本体)S45C 種類ギヤタイプ バックラッシ(mm)0.40~0.60
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
6日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

内筒交換錠タイプのロッカーです。
内筒交換錠 材質【本体・扉】スチール塗装仕上
1台
26,980 税込29,678
20日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

各扉の上部にポスティング用の穴加工をしております。 外出中の郵送物、ファクス、伝言、資料をいれておきます。 ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単に交換します。
ニューグレー 仕様(取手)内筒交換錠 材質(本体)スチール/粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オシャレなデザインと3種類の扉カラー、豊富なキーバリエーション。 人数や人の入れ替わりが多く、ロッカーキーの管理が大変なところにマスターキーが1枚でOK。
仕様(取手)内筒交換錠 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

接続ねじM24×P1.0 適合品番TKGG30SE型・33E1型、TKGG30E型・31E型・33E型、T330型、T335型、T336型、TLCF31型、TKS05301型、TKS05302型、TKS05310型、TKS05311型、TKS05312型 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
518 税込570
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]紙管 内38Φx外Φ39.6×140mm
本体にJANシールを貼ってあります。
用途工作やDIYに ベージュ セット内容本体×1 材質 包装形態 内径×外径(Φmm)38×39.6 寸法(mm)140
1本
55 税込61
当日出荷

出入り口の靴の履き替えに。 ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単に交換します。
ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


KHK(小原歯車工業)ギヤカップリング内筒
エコ商品
チェーンカップリング等に比べて、取付け、取り外しが簡単です。歯面焼入れしてありますので耐久性に富んでいます。
用途動力伝達用歯車用。 トラスコ品番255-3108 材質S45C 形状T2K 歯数40 全長(mm)55 質量(kg)1.66 歯幅(mm)15 材質(本体)S45C 穴径(Φmm)20 モジュールm2 ボス径(Φmm)70 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)84 熱処理高周波焼入れ(歯面) 歯形並歯(クラウニング) 基準円直径(Φmm)80 歯面硬度50~60HRC バックラッシ(mm)0.4~0.6 タップサイズM8 穴径(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 キー溝(b2×t2)(mm)10×3.3 ボス長さ(mm)40
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

持ち込み禁止の携帯電話、スマートフォン、デジタルカメラなどの一部預りに適しています。
材質スチール
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)PTFE内筒容器 CPP型用
ケミストプラザCPP型用のオプション品です。
用途CPP型用 材質PTFE
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー気管切開チューブ専用の交換用内筒です。
材質シリコン100% 一般的名称単回使用気管切開チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22600BZX00367000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5袋×1本)
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。
用途CPP型用
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出入り口の靴の履き替えに。 ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
仕様(取手)内筒交換錠 ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

化粧室や私物の持ち込み制限があるスペースの入口など、様々な用途に応じて活用できる便利な小物入れロッカーです
付属品壁固定金具(TKU-2 2ヶ) 内筒交換錠(マスターキーは別売り) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポーチ等の私物の持ち込み制限があるスペースの入口に。 ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
仕様(取手)バネ式自動閉機能付・内筒交換錠付 ホワイト 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装 材質(扉)スチール/メラミン焼付塗装 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×275×125 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) グリーン購入法適合 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)149×275×125
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールメカ式で電源や鍵が不要なダイヤル錠とボタン錠のキーレスタイプと 内筒交換錠と南京錠用の4種の錠バリエーションが選べます。
材質本体:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) / 扉:スチール製、粉体塗装(抗菌加工) グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

グレー 材質(本体)粉体塗装 タイプ多人数 材質(扉)メラミン焼付塗装 内筒交換型錠
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

落ち着いた色合いのダークブラウン色を本体に採用。扉には木目調シートで高級感を表現しています。また、木目シート扉には抗菌・防カビ加工のシートを使用しています。
材質本体/スチール、メラミン焼付塗装(ダークブラウン色)、扉/スチール、メラミン焼付塗装(ダークブラウン色)、シート張り(スクビラ木目) ダークブラウン 耐荷重(kg)棚板20、網棚:10、ハンガーパイプ:20(等分布荷重) 機能スライド丁番、フック、アジャスター付、横連結用穴(左右側面各4ヶ所、ハーフパンチ加工、連結用ビス付属) 内筒交換錠 グリーン購入法適合
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出入り口の靴の履き替えに。使用中か未使用か一目瞭然。 ロッカーキーの管理がマスターキーが1枚でOK、キーを紛失した時は、交換キーで錠前(予備内筒)セットをまるごと簡単交換(交換キー)。
性能エアホール・名札差・網棚なし ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
1台
75,980 税込83,578
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉にはスチール特有の金属音をやわらげるため、また商品をキズつけず、長持ちさせるため扉裏に戸当りクッションを採用.
仕様名札刺し付、エアホール付 付属品網棚1 性能エアホール・名札差・網棚なし 質量(kg)56 ニューグレー 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数3列5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×1790 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 錠前内筒交換錠 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

亜鉛メッキに加え、メラミン焼き付け塗装を施しているため、非常に優れた、一般鋼板製品の約2倍の耐食性、耐水性、耐湿性があります。ステンレス性に比べて低価格で、湿気が多くサビなどでお困りの場所に最適です。
仕様内筒交換錠付 ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)380 間口(mm)900 1マス有効寸法(間口mm)260 RoHS指令(10物質対応)対応 内筒交換錠式 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×380×1790 1マス有効寸法(奥行mm)350
1台
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。
材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装 色(扉)ナチュラル 内筒交換錠 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カジュアルなナチュラル木目と重厚なウォールナット木目の2タイプからお選びいただけます。
材質本体/スチール、粉体塗装(ホワイト色)、扉/スチール、粉体塗装 色(扉)ウォールナット 内筒交換錠 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】indus MR15 (サクションホース インダス MR15)  サイズ50 両端Sカラー 内筒拡大 カクイチ カスタマイズ可
内面に耐摩耗性に優れたゴムを採用。ホースの高耐圧設計に対応した継手金具取付方法を採用。ホース内面と継手金具の内面の段差がなくモルタルの流れがスムーズ。
用途モルタル圧送用。耐圧性・耐摩耗性が必要な吸・圧送。高粘度物質や高揚程の吸・圧送 材質硬質部:硬質PVC螺旋芯,軟質部:軟質PVC層,内面部:耐摩耗ゴム層 長さ(m)0.5~20(0.1M単位) 使用温度範囲(℃)-10~50 呼称(mm)50 呼び寸法(inch)2 サービス分類オーダー・加工
1本
20,254 税込22,279
4日以内出荷



あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ) 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]紙管 内Φ15x外Φ18.8x115mm
本体にJANシールを貼ってあります。
用途工作やDIYに ベージュ セット内容本体×1 材質 包装形態 内径×外径(Φmm)15×18.8 寸法(mm)115
1本
73 税込80
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]紙管 内Φ19x外Φ22x10mm
本体にJANシールを貼ってあります。
用途工作やDIYに ホワイト セット内容本体×1 材質 包装形態 内径×外径(Φmm)19×22 寸法(mm)10
1本
46 税込51
5日以内出荷

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 内筒