寸法(mm)262(W)×320(D)×158(H)m
質量(kg)3.6
ローラー(W×Φmm)200×65
引張強度(kN)4.9
アズワン品番64-7904-04
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
飛来、落下物用
墜落時保護用
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)285
幅(mm)218
色白
高さ(mm)155
規格厚生労働省保護帽検定合格品
製品質量(g)約527
シールドあり
ひさし長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
通気孔あり
名入れ可
使用区分飛来、落下物用・墜落時保護用
飛来、落下物用
墜落時保護用
シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)285
幅(mm)218
色白
高さ(mm)155
規格厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品
使用電圧(V)7000以下
製品質量(g)約527
シールドあり
ひさし長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
使用区分電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用
刃はネジ止め式でしっかり固定。
強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品替刃2枚(内蔵)
種別カッター
全長(mm)155
質量(g)85
刃長(mm)100
刃幅(mm)18
適合替刃替刃大、硬刃、替刃大、硬刃ダブル
リアル迷彩。防水インナー内臓。
材質本体:ポリエステル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
色リアル迷彩
入数(双)1
機能防水
仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2
長さ(mm)147(最大)/5.787インチ
幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)
質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンド
サイズ3.5インチ
高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチ
タイプAdvanced Format (AF)あり
消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3
電力(W)R/W 平均:4.0
商品番号WD10EARZ
記録方式CMR
インターフェースSATA 6Gb/秒
回転速度(min-1[r.p.m])5400
キャッシュメモリ(MB)64
音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21A
コネクタSATA
互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。
転送速度(MB/sec)up to 150
データ転送速度(最大)6Gb/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
容量(TB)フォーマット:1
フォームファクタ3.5インチ
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
体に着用して、臓器の位置や名前、形などを楽しく学べる教材です。チョッキも臓器もフェルト素材なので、マジックテープで着脱ができます。
寸法(mm)約600×340
その他プレート7枚(無記入)付き
材質フェルト
1個
¥35,500
税込¥39,050
6日以内出荷
仕様自動点滅器内蔵
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)100~242
平均演色評価数(Ra)75
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適
用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイス
サイズ3.5インチ
インターフェイスSATA
衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。
用途飛来落下物用・墜落時保護用
色ヘルメット:TRホワイト(遮熱)
出力電源:USB A 5V/1A
入力電源:USB type-B 5V/1A
充電時間約5
容量(mA)3000(3.7V/11Wh)
ぽっこりおなか撃退! おいしく食べて内臓脂肪をしっかり落とす、糖質オフレシピ集。低糖質でも満足できるおいしいレシピに加え、改めて知っておきたい内臓脂肪の基礎知識や、すぐに結果が出る糖質オフダイエットの実践法・注意点などもやさしく解説。医学監修は「ダイエット入院」で多くの肥満患者をやせさせた実績のある前川智先生、レシピはダイエット料理に定評のある牧野直子先生。無理なく健康的に、そして確実にやせたい人におすすめです。
判型小B6変形
ページ数192
著者名牧野直子(著)/前川 智(監修)
初版年月2025/01/10
1冊
¥880
税込¥968
4日以内出荷
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
素材本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
トランス電源ユニットはトランス電源内蔵用ポールの中に取付けて使用してください。
仕様明るさセンサ:あり
タイププラグレス
電力(W)25
配線接続延長ケーブル
回路数2回路
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
より速いビジネス結果のための高性能、並外れた信頼性、および効率。
HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF SC Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD。
容量(TB)3.84
1個
¥997,000
税込¥1,096,700
4日以内出荷
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
素材本体:ポリエステル100%、手の平:合成皮革
シンサレート内臓。
機能防寒・保温
色ブラック
入数(双)1
材質本体:ポリエステル100%、手口部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
寸法(縦×横)(cm)10×27
性別MEN'S
集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途マンション向け
仕様防塵・防まつ形
材質自己消火性樹脂
形状壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)192×116×44
電源電圧親機から供給
通話方式自動交互通話
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
汎用光電センサ、透過、回帰反射、拡散反射、限定反射をラインアップ。アンプ内蔵光電センサのスタンダード機種。
シンサレート内臓。
機能防寒・保温
色ブラック
入数(双)1
材質本体:ポリエステル100%、手口部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)
寸法(縦×横)(cm)10×27
性別LADIE'S
業界初!切り替え可能ファンモーター内蔵ヘルメット。スイッチ【IN(吸気)】で外気を取り入れ、【OUT(排気)】でヘルメット内の熱気を排出。
付属品モニター用単3乾電池4個付き
色ホワイト
質量(g/枚)572
稼働時間(時間)連続:8
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RIDEZ ORIGNAL DESIGN SNEAKERS 「MOTO MAX2 」シリーズの集大成。
細部に渡って見直しを図り、様々なシーンで毎日履けるスニーカーになりました。普段からご愛用頂けるアイテムです
なぜ?2つの素材を選んだのか。 MOTOMAX2はシンセティックレザー+本革のハイブリットで構成されています。本革には沢山のメリットがありますが、実は水に弱く、雨の日には履けません。 また定期的なメンテナンスを必要とするデメリットもあります。
今回制作にあたり、ライド以外でも、気軽に普段使いできる事を考えた際に、2つ素材を掛け合わせたハイブリットで構成しました。これにより、メンテナンスをする必要が無く、耐久性に優れたスニーカーが誕生しました。
レザーの質感と実用性を持ち合わせたのがシンセティックレザーです。
耐水性があり、突然の雨でも全く問題無くご利用頂けます。耐水性にすぐれていますので、雨に濡れる事無く快適なライドを実現できます。防汚にも対応しており、汚れにくく、きれいな状態を維持します。
メンテナンスフリーなので、普段使いしやすいアイテムです。
くつひも【防汚れ加工】フッ素系の特殊加工をする事で、撥水性に優れ、汚れにくく靴紐へのダメージを減らす事に成功しました。
用途普段履きできる!プロテクター付きバイク用スニーカー
色茶
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。
電源があっても、なくても、その場で溶接可能です。
バッテリー内蔵溶接機なので、排出ガスがありません。
高い静音性を実現。
業界(同クラス)最軽量35kg
用途電源確保が難しい現場での溶接作業に
仕様電撃防止機能付
トラスコ品番240-2202
セット内容入力ケーブル(3芯)2[[mm2]]-3m、出力端子用絶縁カバー
幅(mm)260
質量(kg)35
高さ(mm)500
奥行(mm)550
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)DC20~200
使用率(%)30(200A)/60(100A)/100(70A)
電源コード(m)3
定格入力(kVA)0.8
棒径(Φmm)~5.0(溶接棒)
適合材鉄、ステンレス(溶接可)
溶接板厚(mm)~10
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。バランサー内蔵で上げ下ろしが簡易に行えます。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/ステンレス製
寸法(mm)Φ114.3×t2.5 H700
仕上ヘアライン
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。バランサー内蔵で上げ下ろしが簡易に行えます。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/ステンレス製
寸法(mm)Φ216.3×t3.0 H600
仕上ヘアライン
「本当はヤバい内臓脂肪」、放置していませんか? 「脂肪肝といわれたけど、症状は何もないから」「お腹は少し出ているけど、体重はそんなに重くないし」……そんな人は要注意です! 内臓脂肪がたまったままにしておくと、やがて高血圧や動脈硬化、腎臓病などの重大な生活習慣病を招いてしまうかもしれません。自覚症状がないのに、知らないうちに命にかかわる病気を引き起こす可能性が高い、怖い脂肪なのです。やせ型の人でも内臓脂肪がたまっているケースもあり、油断できません。本書では内臓脂肪はなぜヤバいのか、どんなことに気をつければいいのかなどの基礎知識に加え、内臓脂肪を今すぐ落とすためのセルフケアを徹底紹介。肥満治療のスペシャリストが、つらくないダイエット食事術やキツくない運動など、誰にでも実践しやすく効果的なケアを提案します。気になる人に、まず手にとってほしい一冊です。
判型A6
ページ数256
著者名土田 隆(監修)
初版年月2024/10/10
1冊
¥800
税込¥880
4日以内出荷
WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。
サイズ3.5インチ
インターフェースSATA
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)
質量(kg)1.8
ローラー(W×Φmm)110×40
引張強度(kN)4.9
アズワン品番64-7904-03
1台
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
玄関を美しくするコンパクトタイプ
仕様内蔵:住宅アダプター
寸法(縦×横×奥行)(mm)120×70×24
スイッチ数1
1台
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
寸法(mm)Φ114.3×t2.5 H700
仕上ヘアライン
材質支柱/ステンレス製
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番195-3656
全長(mm)115
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル長(mm)30
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
セルスターターのキーを回すだけで簡単にエンジン始動できます。繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムバッテリーです。自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配はありません。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄に塗装前の外壁洗浄に自家用車の洗浄に牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に船底の藻取り・貝殻落としに木材の皮剥ぎと洗浄に。
付属品ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、可変ノズルASYΦ1.2青(04000021)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m円盤ストレーナ黒(04W50002)
トラスコ品番315-7144
幅(mm)460
質量(kg)39.5
高さ(mm)706
奥行(mm)694
回転数(min-1[r.p.m])1750
燃料無鉛レギュラーガソリン
常用吐出圧力(MPa)15
使用時間(分)満タン時の最大:約120
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式自吸方式
吐出水量(L/min)13
排気量(cc)181
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/ステンレス製
寸法(mm)Φ114.3×t2.5 H700
仕上ヘアライン
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質支柱/ステンレス製
寸法(mm)Φ76.3×t2.0 H710
仕上ヘアライン
本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。
充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300
バッテリー寿命300時間以上
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0%
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24
付属品TL-FC40
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300
バッテリー寿命300時間以上
MFRシリーズのポンプ内臓ハンダ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。また、通常のハンダ付けも出来るハンドピースがセットになっています。
セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS・MFR-H1-SC2)、コテ台(MFR-WSDSU)、電源コード
質量(kg)4
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
消費電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ