「内装工事用作業服」の検索結果
ブレード1.2mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
全長(mm)190
刃厚(mm)1.2
柄長さ(mm)100
仕様1.2mm厚
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2(1.2t)
ブラックウレタンを採用し、ローラーの方面に付着する汚れがわかりやすくなっています。
材質(ローラー部)ポリウレタン
仕様ベアリング入り
色ブラック
径(Φmm)35
特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。
また、穴を開けて軽量化をはかっています。
股下(cm)80
種別ワンタックラットズボン
シリーズ1480・1490シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能帯電防止素材
生地バーバリー(帯電防止・抗菌防臭)
ヨーロッパのワークパンツの最大の特徴であるネイルポケット。
腰から下がった左右のツールポケットやCORDURA1000で補強された膝当てが備わったBLAKLADERブランドのハイスペックワークパンツ。
素材に使用しているCORDURANYCOは、綿の快適性とCORDURAの耐久性がありミリタリーウェア等にも採用されている軽くて丈夫なナイロンコットン(通称NYCO:ナイコ)。
ブランド刻印ボタン、内股を3本針ステッチで補強など多数のこだわりの機能を備えています。
膝当てには別売りの専用ニーパッドが装着可能です。
混率(%)綿75/ナイロン25
種別ワークパンツ
股下(cm)84
使いやすさ、動きやすさを配慮しながらもすっきりしたラインが魅力のLee名品「91-B」を現代的にアップデートしたジップアップジャケット。
立体的な3枚袖仕様で、袖口に調節可能なボタン付き。
左袖にあるペン挿しポケット。
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
混率(%)綿87、ポリエステル13
種別ジップアップジャケット
生地ストレッチダック
動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークカーゴパンツ。
右脇ポケットにはコインポケットを装備。ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。
ウエストを好みのフィット感に調節できる、面ファスナー付きアジャストタブ。
股下裏には消臭テープが縫い込まれています。
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業
混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
種別カーゴパンツ
機能ストレッチ・消臭効果・ウエスト調節
伝統のペンターパンツ「11-Z」モデルを忠実に再現しながらもすっきりとしたシルエットにアップデートしたパンツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリー・ヘリンボーンの3素材展開。
斜めポケット。Leeロゴ入りオリジナルボタン。サイドのツールポケット。後ろポケット。
種別ペインターパンツ
性別男性用
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)750
質量(kg)1.2(本体のみ)
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。
材質(ハンドル)合板(厚約12mm)
材質(ブレード)ステンレス
オールシーズン対応のワンタック入りカーゴパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)、両サイドにポケット付き。
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)78
生地ツイル
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
オールシーズン対応のワンタック入りのワークパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。
脇ゴム入りなので胴囲に幅を持たせております。
両前、両後ろ(左側ボタン付き)にポケット付き。
混率(%)ポリエステル65、綿35
種別ワークパンツ
股下(cm)78
生地ツイル
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、営業・配達
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)0.6
シンプルデザインで頑丈な作業服。ワンタック付。カーゴポケット内携帯電話ポケット付
股下(cm)78
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ワンタックカーゴパンツ
シリーズ511シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ツイル
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業
ブレードに0.6mm厚のステンレス材を使用した、クロスカット用地ベラです。ブレードがはみ出ている事によって、両端も使用できます。柄には通常の合板と比べ表面強度が平均50%アップした特殊合板を使用しており、パテのそぎ落としやカッターの刃折りの際のダメージを軽減します。
柄長さ(mm)100
全長(mm)190
刃厚(mm)0.6
仕様0.6mm厚
材質(柄部)合板
材質(ブレード)SUS420J2(0.6t)
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内素材使用の作業服です。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続きます。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ
シリーズボディファインBF-500シリーズ
混率(%)ポリエステル:80、綿:20
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
対応シーズン春夏
生地オーウィッシュ(東レ国内素材)
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、営業・配達
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。
帯電防止素材を使用しています。
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品
混率(%)ポリエステル90、綿10
生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、自動車・バイク整備、営業・配達
チューブレスでより広範囲を冷却!冷水がベストを循環して体を冷却。従来タイプの水冷ベストから進化。チューブをなくし、より広範囲に冷水が循環する水冷ベストに生まれ変わりました。水道水約600ml前後をタンクに入れ、そこへ凍らせた保冷剤や氷を入れて使います。ベストのポンプで冷水をベストの全面に送ります。モーター温も静かで気にならない。空調ウエアがうるさいと感じる方に!。熱中対策に効果的な脇付近の冷却もしっかりカバー。効率的に身体を冷やす仕組みです。バッテリーにつないで使います。最大約2時間(保冷剤2個使用)の冷却が持続。(使用環境により異なります。)
用途熱中症対策・作業服・猛暑対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・空調設備の設置が困難な現場に 水冷服・水冷ジャケット・作業着として。水冷ベスト 水冷式ベスト 水冷式ウェア 水冷ウエア 水冷式ウエア 冷水 冷感 身体 体 冷やす 氷 ペットボトル 凍 タンク チューブ 循環 フルセット バッテリー 水 冷感 ひんやり 熱中症対策 クール ファンレス 猛暑 夏 炎天下 体表温度 園芸 草刈り 農業 土木工事 解体作業 内装作業 バイク サイクリング キャンプ 釣り 屋外 アクティビティ レジャー 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容水冷ベスト(ポンプ/スイッチケーブル付)、10000mAhモバイルバッテリー(出力/USB-A/5V)(PSE取得済み)
サイズレギュラー
タイプセット
幅(cm)水タンク:20(開口部約17)
胸囲(cm)約95~115
着丈(cm)約54
寸法(cm)投入可能保冷剤:幅:約14まで(500~600gハードタイプ保冷剤が2個まで投入可)
素材ウェア:表/ナイロン100%、裏/ポリエステル・ナイロン、タンク:TPU
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
約ハガキ1枚分、斜めにカットされた側面に軽くカッターを沿わせることでスムーズにジョイントカットでき、ブレの少ない綺麗なジョイント施工ができます。
高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
ブルゾン脇部にバートル独自の45ダイヤカットを採用し、腕の上げ下げをスムーズにサポート。
背アームノーフォークとの相乗効果が、内装工事や塗装作業等かつてない動きやすさを発揮します。
ほどよくカジュアルなアメリカンワークウェアのデザインテイストを取り入れ、スタイリッシュかつ機能的に仕上げました。
SS・Sサイズにレディースジャストフィットシルエットを採用。
仕様45ダイヤカット、背アームノーフォーク、袖アームタック、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし)、野帳収納ポケット(右)、携帯電話収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、両脇逆玉ポケット、脇ペンさし(左)
種別制電ジャケット
シリーズ6090ペア制電シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能制電
生地ソフトツイル、帯電防止
職業別シーン精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事