112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジャンパーズニー、オスグッドに最適。成長期のジャンプ運動競技に。 強いベルクロテープは運動中に動きません。巻きつけタイプで固定力の調整が可能。 円柱形の衝撃吸収チューブ内蔵。
サイズフリー 左右区別左右兼用 質量(g)67 タイプラップタイプ ひざ周り(cm)35~55
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土の体積を間接的に測定する装置 粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
仕様【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製 セット内容ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やさしい色合いがかわいい北欧テイストの木のおもちゃ。様々な形のブロックが60個入った積み木セット。積み木遊びはお子様の創造力を養います。
用途知育玩具として、出産祝いやギフトにも 適合年齢(歳)2~ 材質天然木 セット内容円柱×4、四角柱×7、立方体×22、長方形プレート大×4、長方形プレート小×14、変形×2、三角×4、半円×3
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
30日以内出荷

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


粘性土、非粘性土またはガレキ混じり土のいずれの場合にも適用。
用途土の単位容積の測定
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VUソケット モノタロウ 動画あり
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
220,800 税込242,880
当日出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプVU 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

お好きな長さに切って使える、巻タイプの縫製用マジックテープです。 洋服やポーチの留め部分などの手芸はもちろん、 カーテンレールやテーブルクロスのズレ防止のためのご使用もオススメです。
材質ポリエステル100%
1巻(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様ねじの呼び = M30 x 1.5出力タイプ = SCR検出範囲 = 16mm接続方式 = ケーブルIP保護等級 = IP67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
7日以内出荷


側面がイチョウ型の円柱形のギフトボックスです。 内面はブラウンの花柄になっています。
寸法(mm)135(155)×93(100)×H90 外寸(mm)155×100×H90 内寸(mm)135×93×H90
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷


仕様●センサ技術 : 誘導●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ : 53.75mm●応答周波数 : 25 Hz (ac)●500 Hz (dc)●最大AC電圧 : 240 V, 264V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA ● 300 mA●材質 : 黄銅ニッケルめっき● PPSHz●代表規格 : CE●CSA●UL℃●誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 5 mm●接続方式 : M12コネクタ●電源電圧 : 12 → 24 V dc●長さ : 50mm●応答周波数 : 2000 Hz●最大DC電圧 : 36V●実装タイプ : 非突出型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 2kHz●逆極性保護 : あり●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS-M5 M8. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道 モバイル機器 リストとエスカレーター 巻き上げ。 マテハン、搬送、物流 工作機械 包装 食品及び飲料 ロボット工学。 長さ(mm)29 接続方式ケーブル センサー誘導 出力電流(mA)開閉:100 本体形状円柱形 検出範囲1 mm IP等級IP67 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)5 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)30 出力タイプPNP
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド付き)です。 短い本体と長い本体です。 PNP及びNPNバージョン(PLC及びコントローラに対応)です。 2又は4ワイヤDC、AC又はAC/DCバージョン(リミットスイッチとして取り付け可能)です。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。 マテハン、搬送、物流 材料加工、機械工具、包装。 食品及び飲料、製薬、ロボット 長さ(mm)54 電源電圧12 → 24 V dc 接続方式4ピンM12コネクタ センサー誘導 出力電流(mA)開閉:200 本体形状円柱形 検出範囲10 mm 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)1 最大DC電圧(V)24 逆極性保護あり 出力タイプPNP
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 長さ(mm)33 電源電圧12 → 24 V dc 接続方式ワイヤリード センサー誘導 出力電流(mA)開閉:200 本体形状円柱形 応答周波数(Hz)5000 検出範囲1.5 mm 実装タイプ非突出型 短絡過負荷保護あり 最大DC電圧(V)36 最大動作温度(℃)70 出力タイプPNP
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 電源電圧10 36 V dc センサー誘導 出力電流(mA)開閉:200 ねじの呼びM12 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応 検出範囲4 mm 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)2.5 最大DC電圧(V)36 出力タイプPNP
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 2.5 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 12→ 48 V dc●長さ : 51mm●最大DC電圧 : 58V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 2.5kHz●動作温度 Min : -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●センサ技術 : 誘導●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 15 mm●接続方式 : ケーブル●電源電圧 : 12→ 48 V dc●長さ : 62mm●最大DC電圧 : 58V●実装タイプ : 埋込型●出力開閉電流 : 200 mA●最大スイッチング周波数 : 500Hz●逆極性保護 : あり●Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズ(拡張検出範囲)は●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC ● AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様●本体形状 円柱形●出力タイプ PNP●検出範囲 2 mm●接続方式 4ピンM12コネクタ●IP保護等級 IP69K●長さ 50mm●最大DC電圧 36V●実装タイプ 埋込型●出力開閉電流 200 mA●最大スイッチング周波数 5kHz●動作温度 Min -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し●どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており●検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより●センサ出力が変化し●金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは●ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油●汚れ●表面仕上げの影響を受けず●振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

仕様Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 長さ(mm)62 電源電圧12 → 48 V dc 接続方式ワイヤリード センサー誘導 出力電流(mA)開閉:100 本体形状円柱形 応答周波数(Hz)1200 検出範囲5 mm 実装タイプ非突出型 スイッチング周波数(kHz)3 最大DC電圧(V)58 最小動作温度(℃)-25
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 電源電圧10 36 V dc センサー誘導 出力電流(mA)開閉:200 本体形状円柱形 RoHS指令(10物質対応)対応 検出範囲2.5 mm 実装タイプ埋込型 スイッチング周波数(kHz)2.5 最大DC電圧(V)36 出力タイプPNP
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 長さ(mm)72 電源電圧12 → 24 V dc 接続方式M12コネクタ センサー誘導 出力電流(mA)開閉:200 応答周波数(Hz)2000 ねじの呼びM18 x 1 RoHS指令(10物質対応)対応 検出範囲5 mm 実装タイプ非突出型 最大DC電圧(V)36 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-25 出力タイプPNP
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


直径6.5mm未満の円柱形パーツ用です。 この調節式マイクロ V は、直径6.5mm 未満の円柱形パーツの固定に使用します。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):8×25×10●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー●原産国:イギリス●コード番号:324-9650 アズワン品番67-5639-30
1個
29,980 税込32,978
32日以内出荷

仕様●センサ技術 : 超音波●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 3 → 50 mm●接続方式 : 4-Pin M12 Connector●IP保護等級 : IP67●長さ : 75mm●応答周波数 : 80 Hz●最大DC電圧 : 36V●出力開閉電流 : 200 mA●材質 : Brass●動作温度 Min : 0℃●円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは●色●素材●条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは●包装●ハンドリング●運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc●3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ●2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
接点数1NO(ノーマルオープン) 保護構造IP67(IEC 規格) 電源3相 200V 接点構成(接点バウンス時間)0.5ms以下 耐電圧(端子とアース間)AC1500V 1分間(絶縁物に取付けた状態にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~+80 動作時間0.8ms以下 復帰時間0.05ms以下 定格使用電流(A)0.5 機種経済形スイッチ 耐衝撃(m/s2)300 耐振動複振幅1.5mm 10-55Hz(X、Y、Zの3方向 各2時間) 定格通電電流(A)2.5 応差1~14mm(垂直動作) 機械的寿命1000万回以上 動作距離(mm)(垂直動作距離)20~27 定格使用電圧(V)AC/DC220 スイッチオン抵抗(mΩ)200以下 使用周囲湿度(%RH)45~95 定格開閉容量(W)AC50VA、DC50 抵抗負荷 接続構造ケーブル引出し
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)