種別医院・薬局
文字のぼり 鍼灸施術 肩こり・慢性的な痛み・冷えなどに効果的
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
最も親しまれているレギュラー灸。
せんねん灸を一躍有名にしたのがこの商品です。通気穴から温熱とよもぎ成分がツボに浸透します。
温度持続時間約5~6分
平均温度(℃)45~49
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。糸通し用穴付。
用途細工用セール針。
全長(mm)約75
針穴(mm)約0.85×5.0
軸径(Φmm)2.1
質量(g)10
材質(針)炭素工具鋼
1セット(5本)
¥269
税込¥296
当日出荷
鍼灸業界でプロが仕様しているお灸。熱の力とモグサ成分がダブルでツボに働きます。
仕様施灸ポイント解説書付き
原材料もぐさ(ヨモギ)
使用後洗浄・乾熱滅菌または高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)をすることで繰り返し使用できます。
柄径(Φmm)2
材質ステンレス線
径(Φmm)4(ループ)
全長(mm)270
仕様ループ部:よじりタイプ(使用ステンレス線径Φ0.5×70mm)
アズワン品番1-6775-12
1パック(10本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスが有りません。
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
仕様吸水効果
材質綿80%、ポリエステル20%
RoHS指令(10物質対応)対応
点刺激で安全に鍼・灸を再現、煙やゴミが出ず、繰り返し使えて経済的です。○温熱刺激の間は微弱な音が出て自動停止、また3種類の温度設定変更、連続発熱等の機能もあります。
仕様【刺激温度(±2℃)/刺激時間(連続)】低温60℃/約0.2秒、中温65℃/約0.4秒、高温70℃/約0.8秒
付属品携帯用ポーチ
種別温灸器
寸法(mm)180×Φ26
質量(g)92(電池込み)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番7-2304-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:220AGBZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
¥81,300
税込¥89,430
6日以内出荷
もぐさを炭化することで、お灸効果はそのままに煙もニオイもシャットアウト、しかも温熱が長続き。
閉めきったお部屋でも気軽に使えます。火をつけても煙のでないニオイもないお灸。しかも温熱時間が長くなりました。
手軽にできる振動+温熱のピンポイントケア。40℃±の温熱球体ヘッドと9000回/分の細やかな振動でお使いの美容液成分の浸透率をアップ。目元、ほうれい線、口元などの細かい部分をピンポイントで集中ケアします。乾電池式、コンパクトサイズ。
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、取扱説明書(保証書付)
電源乾電池式(単4形アルカリ乾電池×1本)
本体質量(g)29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×20×125
保証期間1年
1個
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
ハンドルが一体装着ですので、そのまま捨てる事ができます。
1本ごとに刃先の保護と安全性のためにPP(ポリエチレン)製のカバーが付いています。
材質ハンドル/PE(ポリエチレン)、刃部/ステンレス
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
パンツは両脇が開きますので臀部付近の施術に便利です。
またウエストが総ゴムですので履きやすくリラックスできます。
仕様吸水効果
材質綿80%、ポリエステル20%
RoHS指令(10物質対応)対応
もぐさに、にんにく成分を混合しました。にんにくの効能がツボから浸透し、お灸効果が一段と高まりました。
皮膚の弱い方と、やさしい温熱がお好みの方や女性にお使いいただくソフトタイプです。
台座を少し厚くすることで他の商品と効能は変わらず温熱を下げました。
エスコ品番EA916JC-15
全長(mm)55~66
1セット(12本組)
¥640
税込¥704
当日出荷
関連キーワード