71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304-2B-ring 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490 外径(Φmm)12~500 切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
翌々日出荷


ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)40.3 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中央精機可変型ピンホール
エコ商品
回転する円盤に30°おきに小径の穴があいています。ピンホールは厚さ0.1mmのステンレス製です。
材質ステンレス 厚さ(mm)0.1 質量(kg)0.2 シャフト径(Φmm)12 シャフト長さ(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応 ピンホール径(Φmm)0.2、0.4、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷

SUS310S-1-ring 【オーダー】ステンレス(SUS310S) No.1 レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
ニッケルとクロムのバランスは25Cr-20Niで、耐酸化性がSUS309Sより優れている。耐熱鋼としてよく使われる。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
内径(Φmm)10~490 外径(Φmm)30~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) ,板厚 12mm~16mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,186 税込2,405
3日以内出荷

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質 種類丸ワッシャー 表面処理ユニクロ
1箱(200個)ほか
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

SUS304-1-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,800 税込1,980
翌々日出荷


ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)32.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUS304-2B-maru 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
外径(Φmm)10~500 切断公差外径(-0、+0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,743 税込1,917
翌々日出荷



相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304 種類丸ワッシャー
1パック(20個)ほか
468 税込515
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

プロフェッショナルが選ぶNo1ロック"マグナムシリーズ" シャックルは超硬素材であるボロンカーバイト(炭化ホウ素)を採用。切断から強固に守ります 切断・破壊工具が入る隙間を少ない、シャックルの露出を抑えたデザイン。不正な切断攻撃を防ぎます 錆にくいステンレス鋼製ボディ 鍵穴は雨の浸入を防ぐスライド式カバー付 キーによる施錠が必要なキー リテイニング使用。鍵のかけ忘れを防ぎます。 ※ボロンカーバイト(炭化ホウ素)とは・・・モース硬度14(ダイヤモンドが最高の15)の非常に硬い鉱物。防弾チョッキや武器の表面処理等にも使われている素材 ※鍵4本付
材質シャックル:ボロンカーバイト合金、本体:ステンレス ロックキー式
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円盤型ポンプストレーナーを壁掛けする際に便利な収納ケースです。底面に水抜き穴が空いているので、雨水が溜まりません。日本工業機械様のディスクストレーナーも収納できます。
材質ステンレス製 幅(mm)320 高さ(mm)320 奥行(mm)80 穴ピッチ(mm)290
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Mr.Meister小型電動工具シリーズ向け彫刻カッター。 丸ノコ型よりも小さい円盤刃を備え、円盤外周に加え、上面にも刃が備わっている先端工具です。 穴底面の整形加工や、R面、細溝、繊細な細工を施すのにも利用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOWERSユニバーサルゲージ、マウントアタッチメント用アクセサリー。 バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。
用途溝径測定用 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)50 寸法C(Φmm)5 寸法A(Φmm)20
1セット
43,980 税込48,378
92日以内出荷

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)35.4 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)58 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)40.3 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)35.4 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)32.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)58 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)58 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)32.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)35.4 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)40.3 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴径(mm)アーバー:50.8 仕様推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34 長さ(mm)トリム:44 ブラシ幅(mm)16 ブラシ径(Φmm)200 最高使用速度(m/s)8500(rpm)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(mm)アーバー:50.8 仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54 長さ(mm)トリム:41 ブラシ幅(mm)16 ブラシ径(Φmm)250 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)250 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600 長さ(mm)トリム:50 最大穴径(mm)アーバー:100 アーバ直径(Φmm)50.8 ブラシ幅(mm)60 最高使用速度(m/s)3600(rpm)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)100 仕様推奨使用速度(rpm):3200~5200 付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:30.0 ブラシ幅(mm)20 最高使用速度(m/s)8000(rpm)
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)150 仕様推奨使用速度(rpm):3000~4500 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)6000(rpm)
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)100 仕様推奨使用速度(rpm):4000~6000 付属品アダプター:12/14/18/22.2/25.4 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:30.0 ブラシ幅(mm)20 最高使用速度(m/s)8000(rpm)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)150 仕様推奨使用速度(rpm):2400~3900 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:25 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)6000(rpm)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)200 仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:50 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ径(Φmm)200 仕様推奨使用速度(rpm):2300~3400 付属品アダプター:AK32-2 長さ(mm)トリム:50 線径(Φmm)0.30 最大穴径(mm)アーバー:50.8 ブラシ幅(mm)25 最高使用速度(m/s)4500(rpm)
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用 材質/仕上黄銅(真鍮)/素地 材質黄銅 質量(g)1.3 仕上素地
1個
73 税込80
当日出荷