31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学モップ・化学ぞうきん吸着剤。 スプレーして乾かすだけで手軽に再生! 繰り返し使えてレンタルより経済的。 ホコリ吸着成分配合。
用途モップ専用のメンテナンス剤、吸着剤 成分液体飽和炭化水素・石油系溶剤・ノニオン界面活性剤・炭化水素系溶剤・香料 トラスコ品番375-7269 容量(mL)420 質量(g)420 繰り返し・詰め替え対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。ガス抜き不要なハンドスプレー式。水性です。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。
用途化学モップ・化学ハンドモップに! 材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料 幅(mm)98 容量(mL)500 高さ(mm)220 質量(g)586 奥行(mm)57 液性水性
1本
889 税込978
当日出荷

モップを洗い、よく乾燥させた後にスプレーするだけ。ご家庭で化学モップ・化学雑巾が再生でき、繰り返し使えて経済的です。お掃除中、床に薬剤が移らないようベトつき感が少ない良質な薬剤を使用しています。薬剤が均一に糸に浸透するようにスプレー式を採用。簡単に噴霧できます。1回の吹き付けで1週間程度ご使用になれます。
用途化学モップ、化学雑巾を手軽に作る着塵剤 標準使用量標準サイズのモップ(約20×30cm・糸の重量約70g)の場合約5秒噴射、1本で約65回分
1本(400mL)
959 税込1,055
当日出荷

気になるホコリをサッとひと拭き。 小さなホコリもカンタンにとれる。 糸抜けの少ない便利なハンディタイプの化学モップです。 モップ糸には油性吸着剤を塗布しています。
用途工場、オフィス内の清掃に。 種類ハンディモップ トラスコ品番294-7196 種別本体 材質ハンドル(ポリプロピレン)、糸(綿100%特殊撚糸加工)、布(綿100%) 長さ(mm)340 質量(g)200 巻芯径(Φmm)38 アズワン品番65-0333-84 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

備品や机、棚などの除塵清掃に。デスクサイド等に備えておけば非常に便利です。
種類ハンディモップ トラスコ品番000-9091 種別本体 全長(mm)約320 質量(g)約200(糸:約100) 材質(ハンドル)P.P(再生P.P40%) 材質(糸)綿100% 巻芯径(Φmm)38 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

CONDOR(山崎産業)フイトル帯電剤水性
モップにしみ込ませると帯電効果を発揮、集塵効果が向上し、作業がはかどります。人と環境にやさしい水性タイプ。
用途フィトルモップ用帯電剤 標準使用量モップ糸の自重の約15%以内
1個(4L)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を使わずサッと一拭き。
材質グリップ(柄)/ポリプロピレン、モップ糸/組成繊維アクリル 質量(g)53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×120 (全長サイズ) 繰り返し・詰め替え対応
1本
729 税込802
当日出荷

フィルトモップ用の洗剤です。汚れと帯電剤をきれいに除去できます。
標準使用量40~50倍の希釈液で使用 液性アルカリ性 繰り返し・詰め替え対応
1本(380mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れた化学モップの糸を洗って干した後に、ホコリの吸着力を復活させるスプレーです。これを使って再生すればレンタルに比べてグーンとお得です。 快適に使用していただけるようレモンの香りを配合させました。化学モップ、化学ダスター再生用の着塵スプレー。大容量タイプ。
成分流動パラフィン配合・LPG 材質本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼 容量(mL)420 質量(g)約380 使用量標準サイズのモップ(約2cm×3cm・糸重量7g)の場合:約5秒噴射
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン 全長(mm)約480 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電材を塗布した化学モップです。 レーヨン配合で高耐久です。ホコリもパワフルにキャッチできます。
用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。 種類化学モップ トラスコ品番296-7995 長さ(mm)1480 幅(mm)1100 質量(kg)1.7 寸法(幅W×長さL)(mm)1100×1480 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ) 耐熱温度(℃)200 指触乾燥時間(分)5~10以内(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

乾拭き用化学モップ。水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。レーヨン配合で高耐久。ホコリもパワフルにキャッチ。
種類化学モップ 全長(mm)約1340 質量(g)約650(糸:130) 本体金具寸法(mm)240 モップ幅約430(最大幅) 材質(ハンドル)スチールパイプ 材質(糸)綿100% 材質(ヘッド)スチール 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

バージン材を使用したポリプロピレン製のお買い得なバケツです。
用途清掃作業時や作業現場での水入れとして 材質ポリプロピレン 形状丸形 寸法(mm)Φ275×295 質量(g)464 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
339 税込373
当日出荷

化学モップ。掃く、拭く、磨くができるモップ。吸着剤でフローリング、Pタイルのチリ、ホコリを吸着。
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 繰り返し・詰め替え対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONDOR(山崎産業)フイトル帯電剤油性
モップにしみ込ませると帯電効果を発揮、集塵効果が向上し、作業がはかどります。一缶当りより多くのモップ処理ができ、コストパフォ-マンスに優れています。
用途フィトルモップ用帯電剤 標準使用量モップ糸の自重の約10%以内
1個(18L)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルや学校などの床清掃を吸着材の力で、掃く・拭く・磨くを一度にこなす化学モップです。糸付き
用途モップ、化学モップ、から拭き用、ビルや学校の床清掃に 種類化学モップ 材質頭:スチールにクロメートメッキ 糸:綿・スフ混 布:綿100% 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm)1500 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料 質量(g)586 内容量(mL)500 液性水性 サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H) 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,080 税込1,188
翌日出荷

SRPS-600ECO 充填式ECOスプレー缶 SK11 動画あり
パーツクリーナー等の空き缶がでないので、地球環境に優しいスプレー缶です。パーツクリーナー等の原液を入れ、エアーを充填するとスプレーになります。 奥まった場所にも直接噴射できる100mmのロングノーズです。狭い場所にも噴射できる可倒式2WAYノズルです。逆さ噴射が可能です。何度でも使えて経済的です。
用途スプレー缶。 容量(mL)600 材質アルミニウム 容量(L)0.6 使用圧力(MPa)0.34~0.64 耐圧(MPa)0.98 適合チャック米式バルブ 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

サイドスタンドやブレーキ・クラッチレバーのピボット部などの可動部が、ひと吹きで驚くほどスムーズになります。 エンジン組付け時、ベアリング、ワイヤーなど直接スプレーして使えます。 各部の潤滑性能を向上させるだけでなく、寿命も延ばします。 汚れがひどい場合は洗浄するか2~3回繰り返してスプレーしてください。クラッチワイヤー等にはワイヤーインジェクションを使い注入してください。
仕様金属表面再生剤配合 種別潤滑スプレー
1本(80mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプシートタイプ 成分シリカゲル 寸法(cm)約50×72 使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

水洗い、スプレー洗浄等により簡単に再生が出来ます。 優れた難燃加工を施してあります。
用途一般産業空調用。 一般ビル空調用。 幅(m)1.6 材質ポリエステル 使用温度(℃)60以下 使用湿度(%RH)95以下
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
1パック(5枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

5861014500089    1 ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト) 動画あり
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。 ピンク pH値11.47 香りアンモニア臭 密度(g/cm3)1.01(20℃) ベース 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.4kg
1本(400mL)
5,898 税込6,488
当日出荷

ミズホケミカルベールワン
和服・洋服のしみ抜き後の色落ち、色むら、スレによる脱色等を再生・復色します。 クリーニング後の皮革に、柔軟性と自然な風合いをあたえます。裏皮の仕上げには特に効果的です。 広範囲にスプレーしても、色むらにならず均一な色調がえられます。 速乾性で臭いもベタツキも残りません。 高品質復元剤により、効果は長時間持続します。
用途クリーニング用修正・仕上剤。和服・洋服・皮革などの仕上げに素晴らしい効果を発揮します。
1缶(420mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。フチは折り返してあるので安心です。都市再生機構仕様です。
用途マンションやビル等のバルコニー隔て板へのマーキング表示に。 トラスコ品番354-6086 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)0.8 質量(g)1200 縦(mm)320 横(mm)450 文字寸法(mm)約125×350 表示内容非常の際には、ここを破って 隣戸へ避難出来ます。 この附近に物を置かないで下さい。
1枚
15,980 税込17,578
翌日出荷

杉樽(清酒の香り付け)の香りで、高級感のあるウッディーな香り。木材を製材加工する時に出る端材は、チップ化されバイオマス※エネルギーとして生まれ変わりますが、より無駄なく有効活用するため、エネルギーとして利用する前にチップから精油を抽出しています。精油抽出時に使うエネルギーもバイオマスエネルギーを使い、省エネルギー・CO2排出量ゼロの環境にやさしい取り組みをしています。リラックスや、抗菌作用のある芳香成分を多く含み、森林浴やルームスプレー作りにおすすめです。ブレンド時はベースノートとして使えます。他のベースノートと組み合わせるとさらに深みが増します。※バイオマスとは、生物から生まれた木材の製材くずや畜産廃棄物などの再生可能な資源のこと。香りの相性。ラベンダーやマジョラムなど、ハーバル調の精油とブレントすると温かみもあるすっきりとした香りになります。また、ペパーミントやローズマリーと合わせると爽快感あふれるブレンドになります。学名:Cryptomeria japonica。原産国:日本(福島県・茨城県・栃木県)。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:木部。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。) 材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙 青・茶 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×26×60 配合配合精油:杉(木部)
1個(3mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

杉樽(清酒の香り付け)の香りで、高級感のあるウッディーな香り。木材を製材加工する時に出る端材は、チップ化されバイオマス※エネルギーとして生まれ変わりますが、より無駄なく有効活用するため、エネルギーとして利用する前にチップから精油を抽出しています。精油抽出時に使うエネルギーもバイオマスエネルギーを使い、省エネルギー・CO2排出量ゼロの環境にやさしい取り組みをしています。リラックスや、抗菌作用のある芳香成分を多く含み、森林浴やルームスプレー作りにおすすめです。ブレンド時はベースノートとして使えます。他のベースノートと組み合わせるとさらに深みが増します。※バイオマスとは、生物から生まれた木材の製材くずや畜産廃棄物などの再生可能な資源のこと。香りの相性。ラベンダーやマジョラムなど、ハーバル調の精油とブレントすると温かみもあるすっきりとした香りになります。また、ペパーミントやローズマリーと合わせると爽快感あふれるブレンドになります。学名:Cryptomeria japonica。原産国:日本(福島県・茨城県・栃木県)。抽出方法:水蒸気蒸留法。抽出部位:木部。「AEAJ表示基準適合認定精油」
用途【滴下の仕方】。キャップを開け、空気穴を上にして、ビンを斜め下に傾けます。ドロッパーの真ん中の筒の部分から精油が1滴ずつ、滴下できます。1滴は約0.05mLで、10mLは約200滴分です。精油が出にくい時。キャップをとり、手のひらや、平らな場所にタオルなどを敷いて、容器の底をまっすぐトントンと軽く打ち付けます。(ドロッパーの先に精油がつまって出にくくなっていることがあるので、容器をトントンとすることで、つまりが取れて精油が出やすくなります。)。粘性の高い精油について。粘性が高い精油は、ドロッパーに届くまでに時間がかかります。 特に気温が低いときは手のひらで容器を温めると出やすくなります。シダーウッドバージニア・サンダルウッド・ベチバー・ミルラ・ローズアブソリュート・ジャスミンなど。最後まで使い切りたい時。キャップを閉めた状態で、ビンを下に向けて2~3回振ります。ビンを下に向けたまま、静かにキャップを開けて精油を滴下します。(遠心力で精油をドロッパーに集めることで残った精油が滴下しやすくなります。) 材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙 青・茶 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×29×70 配合配合精油:杉(木部)
1個(10mL)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

本製品は同社の販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」のセット品です。スプレーは従来品と比べ、セット用に内容量の少ない小型缶となっております。 レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となります。 本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去に効果的です。
セット内容レコード盤用特殊洗浄スプレー アルジャント SP558(100ml)×1本、レコード盤用クリーナー アルジャントCL120×1個
1個
2,200 税込2,420
8日以内出荷

このセットがあればレコード盤から針先までメンテナンスすることが可能! 好評発売中のレコードクリーニングセット「CLSET1」に針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」を新たに加えたお得な3点セット。 本製品はメーカーの販売するレコードクリーニングブラシ「アルジャント」と、レコードクリーニングスプレー「クリアトーン558」、針先の汚れを取り除く特殊洗浄液「ハイクリーンAM801/2」の3点セットです。 レコードは盤面に静電気やチリなどが付く事で、再生時にプチプチといったスクラッチノイズが発生する原因となり、また針先に焼き付いたチリやホコリは針先・レコード盤を痛めてしまう可能性が有ります。 本製品はそのようなノイズの原因となる、レコード盤の静電気とチリの除去、針先のクリーニングに効果的です。
質量(g)【パッケージ】約253 パッケージサイズ(mm)150×135×65
1個
2,545 税込2,800
10日以内出荷