写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示
材質アクリル
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
額縁・写真たて・ポスターフレーム・アクリルフレーム・鏡など、さまざまな用途にお使いいただけます。。縦横兼用です
材質スチール/プラスチック
色グリーン
デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
おしゃれにPOP・プライスカードを表示できます。写真やメモなども飾れて様々な用途で使用できます。
メモやPOPなどを挟んで個性的に。
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
材質スチール、クロームメッキ
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。
用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
タイプ片面用
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
定番のメニュースタンド。高級感のあるデザインが魅力的。
用途ウェーブタイプがおしゃれ!写真にもメニューにも利用できます。
材質アクリル
色クリア
タイプ円型タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×70×210
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)(適合)99×200
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
簡単にどんな角度にも自在に固定します。絵皿のサイズによってアームの角度を自由に変えられるので、お皿はもちろん深皿や写真などのスタンドとしても、幅広くお使い頂けます。
材質本体/スチロール樹脂
寸法(mm)アーム部:3
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×140×35
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
描いて贈る、飾って楽しむ!2WAYの手帳型フォトスタンドアルバム!アルバムとしてもフォトスタンドとしても使える、2WAYフォトスタンドアルバムです。手帳型フォトフレームは、閉じたときにかわいい手紙のように見えるデザインが特徴的!付属の画用紙にメッセージを描いて大切な人へのプレゼントとして利用できるほか、L判サイズの写真を飾ることもできます。プレゼントやインテリアとしても活躍。縦型にも横型にも対応可能で、お子さまの工作にもぴったり。特別な日をさらに特別にするアイテムです!
セット内容本体×1、画用紙×1
材質ポリエステル(フェルト)
寸法(mm)本体:140×110×4(閉じた状態)、140×260×2(広げた状態)、画用紙:127×89
1個
¥273
税込¥300
5日以内出荷
ワイドな画面とスリムな枠で写真をより引き立てるペーパースタンド。枠幅が22mmで従来のペーパースタンドよりもスリムなペーパースタンド。画面サイズも広くなり、収納物をより引き立たせます。中抜きはVカット仕様。縦置きにも横置きにも使えるスタンド付きで、壁掛けにも対応。透明PPシートが付属しているので、中の写真をホコリや汚れから守り、美しく保ちます。
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 両面用
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
マグネット付きのアクリル板で写真をはさむタイプのフレームです。
仕様マグネット付
材質透明板:アクリル(5mm厚)、スタンド:スチール
商品撮影や接写や複写が手軽にできる撮影スタンド。耐加重は700gまでOK。複写の際は、A4サイズのコピー撮影が可能。折りたたんで、専用ケースに収納できます。
耐荷重(g)700まで(搭載カメラ重量)
質量(g)1070
付属品専用ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:530×515(最大)×325
スタンド折りたたみ式
ポール2段伸縮ポール、自由雲台付
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ワイドな画面とスリムな枠で写真をより引き立てるペーパースタンド。枠幅が22mmで従来のペーパースタンドよりもスリムなペーパースタンド。画面サイズも広くなり、収納物をより引き立たせます。中抜きはVカット仕様。縦置きにも横置きにも使えるスタンド付きで、壁掛けにも対応。透明PPシートが付属しているので、中の写真をホコリや汚れから守り、美しく保ちます。
寸法(mm)【中抜き】173×122
外寸(mm)217×166×4.5
材質透明スチロール樹脂
適合厚さ(mm)カード:0.3まで対応
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
両面でご使用頂けます。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
材質ガラス
寸法(mm)フレーム本体:198×149×6、ガラス:150×202×7、スタンド:20×70×13.5
質量(g)310
適合サイズ(mm)入る写真の大きさ:130×90(サービス判)
1個
¥446
税込¥491
欠品中
スタンド・吊り金具付属
仕様●規格:L判●収納用紙サイズ:89×127mm●カラー:ブラウン●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.5mm厚) 裏板・スタンド/MDF
アズワン品番65-2186-61
1枚
¥900
税込¥990
翌日出荷
マットを使えばL判プリント、マットを外すとKG判プリントを飾れます。
収納サイズKG判(ポストカード)/4面タイプ
仕様スタンド付
材質スチロール樹脂
寸法(mm)マット窓:75×115
質量(g)310
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:250×250×40
収納寸法(mm)100×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
落下などによるガラスの割れ飛散の心配がないプラスチック透明板のフォトフレーム。Novel-ノベル- "小説"。タテ/ヨコ兼用L判用(89×127mm)。スタンド・吊り下げフック付。
用途フォトフレーム
サイズL判用
質量(g)160
外寸(mm)140×165×15
落下などによるガラスの割れ飛散の心配がないプラスチック透明板のフォトフレーム。Novel-ノベル- "小説"。タテ/ヨコ兼用ポストカード判用(100×148mm)。スタンド・吊り下げフック付。
用途フォトフレーム
サイズポストカード判
質量(g)190
外寸(mm)140×185×15
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
A4アクリル/A3/A3ノビの3タイプは前面板にアクリル板を使用していますので、軽くて扱いやすいのが特長です。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質【フレーム】木、【前面板】アクリル板
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】190×277
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】267×354×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】245×332
高解像度10インチTFT液晶パネル搭載。。高解像度1024×600pixelの10インチパネルを採用。10インチ画面で見る写真は迫力があります。オート再生機能搭載。。タイマー機能で画像・ムービー・音楽のどれからでも起動可能です。(メニュー設定により可能です。)。自動でオン・オフ可能。。本体電源の自動オン・オフ機能搭載。電源オン時の動作モード設定可能。簡単操作リモコン。。付属のミニリモコンで、離れたところからでも簡単操作。スライドショーの表示間隔や表示パターンも自由自在。。写真を順番に再生していくスライドショー機能では、一枚当たりの表示時間の設定や、切り替え時のアニメーションパターンも変更することができます。
質量(g)約428(ACアダプターを除く)
消費電力(W)約7.5(最大)
表示サイズ(mm)実エリア:約222.7×125.28
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約248×163×25(スタンド部を除く)
液晶サイズ10インチワイドTFT液晶
コントラスト比500:1(Typ.)
解像度1024×600ピクセル
視野角左右140度、上下130度
言語表示日本語,英語
スライドサイズ間隔:3/5/15秒 1/5/15/30分 1時間
メモリーカードSD/USBメモリ 最大16GBまで
対応ファイル【写真】JPEG ,BMP,GIF,PNG【動画】MOV,MPG,AVI,MP4【音楽】MP3,WMA,WAV
動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~45
アスペクト比16:9
再生形式スライドショー:16パターン(ランダム含む)
輝度(cd/m2)250
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板
サイズA4
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】190×277
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】267×354×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】245×332
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。雰囲気を変えることのできる木目調のフレーム付です。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、フレーム、取扱説明書・保証書
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
ケーブル長(m)約1.5
消費電力5.2W
液晶サイズ10.1型
対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。)
スピーカー8Ω 1.5W ×2
コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート
対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC
スロットSDメモリカード
画素数1024×600
フレームレート30fps以下対応
アスペクト比1899-12-30
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板
サイズ六ツ切
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】181×231
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】260×310×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】238×288
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間
セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、取扱説明書・保証書
電源ACアダプタ(DC5V/2A)
ケーブル長(m)約1.5
消費電力5.2W
液晶サイズ10.1型
対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。)
スピーカー8Ω 1.5W ×2
コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート
対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC
スロットSDメモリカード
画素数1024×600
フレームレート30fps以下対応
アスペクト比1899-12-30
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム。
中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
サイズKG判/L判(マット使用時)
付属品ベタマット台紙付、スタンド付、吊りヒモ・吊り金具付
エスコ品番EA761LP-1A
材質フレーム:アルミ製、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板・スタンド:MDF
寸法(mm)(窓)117×79
質量(g)150
フレーム(mm)182×132×12
適合寸法(mm)152×102
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
お写真を引き立てる、飾りのないシンプルな角形のデザイン。
スタンド付きです。
仕様【マット】Vカットマット紙、【吊りヒモ】あり、【スタンド】あり
材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板
サイズ2L
寸法(幅W×高さH)(mm)【マット中抜き】115×166
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【額縁】187×238×14
外寸(幅W×高さH)(mm)【マット】165×216
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ