24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)満水約420 材質ポリカーボネート、保冷液:水、増粘剤 品名・タイプビアーグラス 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ93×152(本体のみ)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

保冷液(UV殺菌水)入りの二重構造のシリーズです。冷凍庫に入てれ、保冷液を凍らせて使用しますから、中に入れた飲み物を薄めることなく、冷たいままおいしく保ちます。
材質ポリカーボネイト 耐熱温度(℃)-30~120 食器の種類洋食器
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保冷液(UV殺菌水)入りの二重構造のシリーズです。冷凍庫に入てれ、保冷液を凍らせて使用しますから、中に入れた飲み物を薄めることなく、冷たいままおいしく保ちます。
容量(mL)70 材質ポリカーボネイト 品名・タイプショットグラス 耐熱温度(℃)-30~120 直径×高さ(mm)58×91 TKG品番9-2210-2601 TKG品番(2017)6-2057-2201 食器の種類洋食器
1セット(2本)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1セット(3個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アデリア(石塚硝子)ビールジョッキ 3個セット
居酒屋でおなじみビールジョッキです。実際に飲食店でも使用されているシリーズ。缶ビールを注ぐと、お店の雰囲気を味わえます。リーズナブルでスタンダードなプロユースのライン。シンプルで丈夫なデザイン。普段使いにも業務用にも幅広く使用できます。
用途ビール セット内容3個セット 材質ソーダガラス 品名・タイプショットグラス
1セット(3個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トライタンはポリカーボネイト並みの耐衝撃強度とガラスのような透明度を持ち、ビスフェノールA非含有です。食器洗浄機で使用できます。
容量(mL)400 材質トライタン 品名・タイプショットグラス 直径×高さ(mm)74×153
1個
1,198 税込1,318
欠品中

缶飲料を冷たいまま保てる、真空二重構造のジョッキ風の保冷缶。 350ml缶に対応(。対象容量であっても形状によっては本品に入らない場合があります)飲料缶を入れて使っても、飲み物を直接入れてもOKです。 真空二重構造が飲み物の温度を保つから、HOTもICEも長時間楽しめます。 氷が溶けにくいので、味が薄まらず美味しさが持続します。 結露しにくいから、テーブルや手が濡れません。 飲み口が丸くなっているので、口当たりがやさしく、直飲みにも適しています。
材質18-8ステンレス 容量(mL)350缶用 質量(g)195 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.6×8.5×11.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
直径(Φmm)83 口径×高さH(mm)73×149 品名・タイプショットグラス
1箱(6個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重でできたグラス。結露しにくい。飲み口は3重でできているので飲みやすい。
容量(mL)380 種別熱湯用 材質耐熱ガラス 口径(Φmm)71 品名・タイプショットグラス アズワン品番64-5270-97 径(mm)×高さ(mm)74×167
1個
2,198 税込2,418
12日以内出荷

1箱(6個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビールジョッキを-10℃で冷凍。 前面出し入れ方式ガラス扉 中ジョッキは435mL・大ジョッキは800mLの市販品を使用した場合です。 ジョッキサイズ・容量により収納個数は異なります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:455×700×H1865mm●有効内容積:277L●庫内温度(周囲温度30℃):-15~5℃●使用電源:単相100V 50/60Hz・0.89kVA(8.9A)●定格消費電力:255/240W●収納本数:中ジョッキ/168個、大ジョッキ/90個●コード番号:AF0359 アズワン品番67-6879-45
1個
969,800 税込1,066,780
28日以内出荷

放熱しにくい中空二重構造。さめにくく、丈夫でタフなダブルステンビアジョッキ。
材質本体内側・外側:ステンレス鋼 容量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×160
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
591 税込650
当日出荷

1セット(1個)
2,898 税込3,188
当日出荷

手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。 ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。 冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。 熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。 真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。 丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス 特性丸洗い可能 保冷効力(℃)(1時間)8以下
1個ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、樹脂部:ナイロン 質量(kg)約1.5 ブラック 耐荷重(kg)約60 収納時寸法(mm)(約)110×110×長さ480 組立寸法(mm)(約)幅345×奥行320×高さ480
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(6個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎ上げます。 超音波を発生させヌカなどを剥離させ、炊きあがりのおいしい日持ちの良い御飯ができます。 気泡のクッション作用により割米がほとんどでません。 使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設備スペースをほとんど必要としません。 野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です。
全長(mm)420 ホース長さ(mm)900
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設置スペースをほとんど必要としません。野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です
全長(mm)420 ホース長さ(mm)900(水道蛇口取付ホース差込口付) EBM品番4226200
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付
材質ステンレス 全長(mm)420 質量(kg)0.86 ホース長さ(m)0.9 TKG品番9-0291-0501 TKG品番(2017)6-0266-0501
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
容量(mL)569 直径(Φmm)92 口径×高さH(mm)92×124 品名・タイプショットグラス TKG品番9-2240-1501 TKG品番(2017)6-2025-1601
1箱(6個)
6,998 税込7,698
欠品中