高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
取付角寸法(mm)119×119
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
最大風量(m3/min)2.5
最大静圧(Pa)43
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
付加機能なし
音圧レベル(dB)45
保護焼損防止回路内蔵
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
特性大風量
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)62×62
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
種類DCファン
特性長寿命
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
特性スタンダード
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
仕様●動作温度:-30~25℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:Φ125mm●幅:38.00mm●風量:0.015立方メートル/min●静圧:56.6Pa●ファンタイプ:軸流ファン●ノイズ:38.0dB●RPM:1600RPM●リード端末処理:-●動作温度:-30~25℃
アズワン品番68-2058-20
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状角形
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)
保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)25000
厚さ(mm)15
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)52×52
形状角形
特性標準/小型/薄型
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24
種類DC
厚さ(mm)10
仕様リブ付き
形状角形
質量(g)19
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
厚さ(mm)25
形状角形
種類DCファン
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
デコデコとインバーターが一つに合体。
難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。
冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
材質アルミニウム(アルマイト加工)
色ブラック
質量(g)600
定格出力(W)150
保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
12V24V 共用のLEDヘッドバルブ(Hi/Lo)。冷却はファンレスタイプ。保安基準適応でハイブリッド車にも対応!3年のメーカー保証付きで安心。
仕様6300K
タイプH4
電源(V)(対応)12/24
口金その他
1セット(2個)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
この空気対空気の熱電アセンブリは、 12 V dc 電源から 21 Watts の冷却電力を供給します。 ただし、 2 モジュール設計とは、 18 V dc 入力( 18 V dc 入力はモジュールのみに対応し、ファンの定格電流は 12 V dc )を備えた装置で、 40 W の冷却電力を供給できることを意味します。この製品は、ホット側に 2 つの低ノイズファンと、内部エア撹拌又は直接影響冷却用に設計されたコールドサイドヒートシンクで構成されています。
仕様最大冷却電力 = 40W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 3.8A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~12V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可。。
付属品圧着端子9個
質量(g)770
切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50
出力電圧(V)DC0~12
入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式)
出力電流(A)40(MAX)
周波数50/60Hz
定格出力電力(W)480
1台
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
LEDヘッドライト LX H7 6000K 5500LM 12V/24V兼用 1個。
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
フィリップス社製チップ採用。
9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。
防水等級IP68を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式H7
消費電力(W)38
定格電圧(V)12~36
色温度(K)6000
防塵防水性能IP68
明るさ(Lm)5500
主な適合車種汎用
1個
¥2,488
税込¥2,737
4日以内出荷
奥行き180mmのコンパクト。高密度設計で、設置が容易。 Intel ATX12V 2.52サポート。内蔵のMCU準ファンレスモードにより、最適な冷却性能を実現。50℃動作温度での連続出力2050W。非常に柔軟なブラックフラットケーブル。 100%モジュラケーブル。GPU 12ピンコネクタ対応
その他準ファンレスモードの有効/無効設定用スイッチを後部に配置GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4
色ブラック ( 非鉛成分ペイント )
質量(g)4.34 kg
出力(W)●+12V コンバイン:2040●+3.3V & +5V コンバイン:120
寸法150 mm (W) x 86 mm (H) x 180 mm (D)
規格ATX(PS2)
最大出力(W)DC:2050
動作温度0℃ ~ 50℃
保護機能過電流保護 過出力保護 過電圧保護 過熱保護短絡回路保護
入力周波数(Hz)範囲:47~63
ノイズレベル最小0 dBA
効率89% % & <91% 総合効率
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Cybenetics Platinum
コネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8 / 4 EPS / ATX 12Vコネクタ1 x 12ピンGPUコネクタ18 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ12 x SATAコネクタ3 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 4ピンフロッピーコネクタ
入力電圧2050W: 200~240 Vrms | 1650W: 103 ~ 264 Vrms
モデル安全性:SST-AX2050MCPT-A
冷却システム1台の135mmデュアルボールベアリングファン
出力密度(W/L)882
MTBF平均故障間隔100,000時間
システム対応PFC:アクティブPFC (PF>0.95全負荷時)
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
安全:作業者をケガや熱から守る綿素材、帯電しにくいボタン・ファスナー!。最強:最大出力12Vバッテリーと毎分61リットル大風量ファン!。速冷:首筋まで風が届き冷却効果の高いエアダクト!。背面ランヤード取出口あり
【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】
RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。
【豊富な電子保護】
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。
【多機能タイプ&リモコン付属】
5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。
【頑丈な構造&1年間無償交換】
RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様THD:< 5%
質量(kg)4.8
電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC
電力(W)サージ:3000
出力電圧(V)AC : 100(±10%)
定格出力(W)2000
寸法(cm)43.3×22.8×9.2
出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替
出力波形正弦波
消費電流(A)自己: <2.0
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)20~70
効率最大90%
ケーブル長(cm)91
太さ(sq)22
取扱説明書(1.94MB)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
従業員を熱中症から守る!。フォークリフト専用設計のマッサージ機能付きクーラーシート。(12V・24V兼用)。約8秒で冷却効果。16個の強力ファンで熱がこもりません。空気の流れでムレを防ぎ、気化熱で体温を下げるため、汗でズボンが貼りつきません。実用的な多機能搭載で、取り付けも簡単。作業効率UP間違いなし!
付属品コード付きメスソケット
消費電力(W)最大20
コード長さ(m)約1.25
本体質量(kg)1.5
1枚
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.5 Aのファン電源が含まれています。汎用性の高いこの製品は、小さいフットプリント、低プロファイル、低ノイズ、及び安全機関の包括的な承認により、幅広いITE及び産業用途で使用することができます。対流冷却: 103 W / 強制冷却: 150 W (定格) 2 x 4インチのフットプリント 0.99インチの低プロファイル クラスI及びクラスIIの動作 12 Vのファン出力 最大95 %の高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.5 W未満 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:4.17 A, 6.25 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●最高温度:70℃●最低温度:-20℃●コード番号:172-0808
アズワン品番65-7222-76
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
車内で3電源が使える(AC、USB、アクセサリーソケット)。冷却ファン内蔵。消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに変換する機器です。3種類の電源を同時に使用できます。(同時使用合計出力100W以内)保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全保護回路を搭載。
材質ABS樹脂
質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力アクセサリーソケット:10A以下
最大出力(W)130
端子形状USB:Aタイプ
出力電圧AC100V/DC5V/DV12V
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
定格出力(W)100
入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続
コード長さ(mm)約700
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
波形調整矩形波
端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2100mA
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!。時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。。静音タイプ。インバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付。。バッテリーチェッカー機能付。【電圧チェック目安】。良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下。。コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!。。4つ保護機能。・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。
質量(g)約195
出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)
出力電圧(V)AC100(矩形波)
入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)
定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60
出力周波数(Hz)55
変換効率(%)70
保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度
瞬間出力(W)最大:200
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms
付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1
適合PFC:Active PFC、シグナル:100-500ms(POWER GOOD )、安全認証:TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, CB, UKCA、PFC:Active PFC
寸法(mm)100×125×63.5
周波数(Hz)入力:50-60
規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
出力合計最大:850W
ベアリングファン:FDB
対応ERP 2014 LOT 3:対応
変換効率(%)90% @ TypicalLoad
動作温度0~50℃
保証期間10年
保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
コネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)
入力電流(A)12-6
サイズ(mm)ファン:92
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100-240V
MTBF(時間)>100,000 hours
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
・「V SFX Gold」シリーズ電源ユニット。・コンパクトなSFXフォームファクター。・ATX 3.1対応。・耐久性のある12V-2x6ケーブル付属。・80PLUS GOLD認証取得。・SFX-to-ATX変換ブラケット付属。・静音性に優れたFDB冷却ファン搭載。・ファンの回転速度は動作温度に応じて自動で調整。・高品質日本製コンデンサ採用。・フルモジュラーケーブル。・10年保証。・製品寸法:100×125×63.5mm
仕様証明:80 PLUS Gold、ホールドアップタイム:16ms
付属品Cable bag x1Power cord x1Zip ties x7Velcro x3Screw bag x1ATX-ITX adapter bracket x1Manual -User Guide x1Cable Recommended Installation Guide x1
適合シグナル:100-500ms(POWER GOOD )、安全認証:TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, CB, UKCA
寸法(mm)100×125×63.5
周波数(Hz)入力:50-60
規格電源:ATX3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
出力合計最大:850W
ベアリングファン:FDB
対応ERP 2014 LOT 3:対応
変換効率(%)90% @ TypicalLoad
動作温度0~50℃
保証期間10年
保護回路OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
コネクタATX 24 Pin x1 = 1x (300mm)EPS 4+4 Pin x1 = 1x (450mm)EPS 8 Pin x1 = 1x (450mm)SATA x8 = 2x (100+115+115+115mm)Peripheral 4 Pin x4 = 1x (100+115+115+115mm)PCI-e 6+2 Pin x4 = 2x (400+120mm)12V-2×6×1 = 1x (400mm)
入力電流(A)10-5
サイズ(mm)ファン:92
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100-240V
MTBF(時間)>100,000 hours
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
「PII」シリーズ1300W電源ユニット。80PLUS Platinum認証取得。最新のATX 3.1準拠。最大600Wの給電に対応したPCI-E 12V-2x6 コネクターを2基搭載。完全にモジュラー化された柔軟なフラットケーブル。135mm FDB冷却ファン搭載。自動でファン動作を制御するインテリジェントファンコントロール。システム負荷が20%を下回るとファン動作を停止する「ゼロRPMモード」搭載。日本製アルミ電解コンデンサを採用し安定性を向上させ、長寿命を実現。各種保護機能搭載(過電流、過電圧、低電圧、短絡、過熱、過電力)。10年保証
仕様●80PLUS 証明:80 PLUS Platinum (Up to 92%)●PFC:Active PFC (> 0.95)●安全認証:cTUVus、TUV、BSMI、RCM、CE、FCC、UKCA、CB
寸法(mm)150×150×86
質量(kg)2.8
規格ATX12V V3.0
電源(規格)ATX12V V3.1
最大出力(W)1300
ベアリングファン:FDB
型番IW-PS-PII1300W
入力電圧(V)100-240ac
騒音値(dB)ファン:< 25(A) (50% 負荷)
保証期間10年
保護回路OCP / OVP / UVP / SCP / OTP / OPP
入力周波数(Hz)50-60
コネクタ24 Pin Motherboard:1、8 (4+4) Pin CPU:2、8 (6+2) Pin PCI-E:6、PCI-E 12V-2×6:2(600W)、4 Pin Peripheral:3、SATA (90 Degree) :9、FDD:1
入力電流(A)15-8
動作温度(℃)0 - 50
サイズ(mm)ファン:135
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証80PLUS PLATINUM
MTBF(時間)> 100000
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給します。通常時だけでなく停電時などの非常時にパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利です。安心の保護機能(低電圧入力保護/高電圧入力保護/出力過負荷保護/出力短絡保護/高温保護)。冷却ファン付き。急速充電対応。USB2ポート。合計最大4.8Aの高出力 ※充電電流2.4Aまで。定格出力120W。12V車専用
質量(g)約180
使用温度範囲(℃)-15~+55
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
出力【USB】DC5V 2.4A×2(合計最大4.8A)
最大出力(W)150(USB出力含む)
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)120(USB出力含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×24×110
出力波形調整矩形波
電源コード1m
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:16.67 A, 20.84 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6059
アズワン品番65-7226-16
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:29.17 A, 37.5 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:42.6mm●重量:1kg●効率:90%●最高温度:+70℃●最低温度:-10℃●コード番号:185-6055
アズワン品番65-7223-29
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ