85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
5日以内出荷

1個
399,800 税込439,780
5日以内出荷

仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番EA119-3B 使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm)280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制 関連資料化学物質等安全データシート(SDS)(0.83MB) 有効期限通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
インバーターシステムのエコ型冷却水循環装置です。 メーカー従来品より約47%の省エネ効果があります。 冷却水槽がないので、熱媒体量を大幅に削減できます。 S型タイプは緊急停止ボタン、アラーム出力端子を装備しています。 5~35℃の使用環境で、性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却 電源(V)単相100 電源コード(m)2 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13 最大流量(L/min)(50/60Hz)11.5/13.8 使用環境温度(℃)5~35 ノズル外径(Φmm)10.5 温度調整方法インバーター周波数制御 安全機能冷凍機高圧スイッチ、冷凍機保護タイマー、漏電・過電流ブレーカー
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セムコーポレーション冷却塔水質制御器
機器を直接制御可能。
タイプ現場設置型 電源(V)100~240 制御有電圧(信号) 出力電流(mA)4~20
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

1回の投入で3ヶ月効果が持続 伝熱面の腐食、スケール、スライム、レジオネラ属菌に効果的 置くだけの簡単設計
用途開放循環回路の腐食、スケール、スライムお指レジオネラ属菌の抑制 pH値(1%懸濁液):7~8 外観淡黄色~淡桃色・白 性状顆粒・タブレット 冷却能力50RT:1個、100RT:2個
1箱(500g×6個)
39,980 税込43,978
8日以内出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
欠品中

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/℃計 (ボイラー・クーリングタワー用)
エコ商品
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 729113を使用時)本体表示は-2.00~16.00pH(検出単位:0.01pH、0.1pH)【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極HI 729113を使用時)本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃) セット内容本体、pH電極(HI 729113)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】 ±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外) 温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正【pH】自動で1点または2点校正 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台ほか
93,980 税込103,378
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止および微生物障害の防止に 30RT(冷凍トン)のクーリングタワーに1個投入してください。 冷却塔内のピットに浮かべるだけでシーズン中のメンテナンスは不要です。 有効期間…3ヶ月程
1個
6,488 税込7,137
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤 全長(mm)340 質量(kg)3 火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤 液性弱酸性 エスコ品番EA115-33 濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
17,500 税込19,250
当日出荷

仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温恒温水循環装置(水冷式)
インバーターシステムのエコ型低温恒温水循環装置です。 ヒータと冷凍機による精度の高い温度調節で-10~80℃まで温度調節された液体を循環します。 クリーンルームでの使用が可能です。 メーカー製品(NCC-1120型)より約77%の省エネ効果があります。 また装置容積も61%カットしコンパクトになりました。
用途電子顕微鏡や分光光度計の光源、ラッピング装置(半導体製造装置)、露光装置や反応槽などの温度管理に 仕様空冷式冷凍機搭載・C・D型は純水の循環が可能 幅(mm)340 高さ(mm)850 奥行(mm)452 電源(V)単相200 最大揚程(m)【A・C型】10.4、【B・D型は高圧ポンプ仕様】20 安全装置冷凍機オーバーロード、冷凍機高圧スイッチ、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m)2 温度制御PID制御 温度調節精度±0.1℃~0.2℃ 温度調節範囲(℃)-10~80 使用環境温度(℃)5~35
1台
669,800 税込736,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メカケミカルラスレスト#60
クーリングタワーの冷却管のスケール防止。水処理キレート剤
用途クーリングタワーの冷却管のスケール防止 成分ホスホン酸塩 容量(L)5 pH10.1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)4.8(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.24(原液) 表面張力(mN/m)71(5%溶液)
1個(5L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

防振パット(天然ゴム ゴム硬度50) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 機械の据付け、移動が簡単にできます。現場ではさみ、ナイフにより適当な大きさに切ることができ、機械の下に敷くだけで効果を発揮します。防振効果が大きい 両面に特殊な模様を施し、ゴム厚が薄いにも拘らず、比較的小さいばね定数が得られます。防音効果が大きい 騒音・共鳴の防止、高周波振動の遮断に効果があります。使用荷重範囲が広い 荷重の大小に拘らず安定した防振・防音効果があります。寿命が優れています経済的 防振ゴム使用に比べて、経済的な取付けになります。
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム(ゴム硬度50) ゴム硬度(JIS)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。 ポンプ主要部品がステンレスプレス製なので、小形・軽量です。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
用途クーリングタワー循環水 各種機械セット用 一般給水 フランジ特殊フランジ
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

和協産業中和剤NB
冷却塔酸洗浄後の中和処理剤で、1パック5kgの液状タイプでとても使いやすくなっております。
用途空調設備機器の配管保守・洗浄剤の中和 使用方法冷却塔酸洗浄後の廃液処理剤としてお使いください。その際、pH試験紙で確認しながら量を調節してください。また、酸性廃液の処理にもご使用いただけます。
1箱(5kg×2缶)
18,980 税込20,878
欠品中

床置式仕様としています。モータ保護装置付きで焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
用途クーリングタワー循環用。循環用。 極数2極 形式全閉外扇屋外形 保護装置プロテクタ(内蔵) 取扱液工業用水、農業用水 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)FC180 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)0.1 配管接続方式特殊フランジ
1台
72,980 税込80,278
6日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EA115-33、33Aと併用するとより効果的です。低濃度で優れた殺菌効果を発揮します。冷却塔、用水池等に発生する藻類の予防剤です。特にアオミドロ等の緑藻類及び植物性プランクトンに対し卓越した効果を発揮します
pH6.0~8.0
1本(1kg)ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防振パット(天然ゴム ゴム硬度60,75) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質天然ゴム 許容面圧(N/mm2)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管フランジガスケット/配管シーラント/タンク/ケーシング/ダクト/圧力容器/熱交換器/冷却塔/反応槽/各種ライニング容器/大口径機器等の各種シール用ガスケット。厚さは幅の約1/2
仕様●サイズ:幅150cm×丈120cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3918-81
1台
22,980 税込25,278
16日以内出荷

接液部にはステンレスのプレス鋼板加工を採用。小形・軽量で設置もラクです。高度な技術を駆使した成形加工と標準寸法の精度コントロールによって、均等・均質な仕上げ要求にお応えしています。モータ保護装置付ですから、モータの焼損を防止し、安定運転ができます。屋外用カバー付ですから、屋外でも設置が可能です。
用途排水用。クーリングタワー冷温水循環用。ユニット組込み用。 種類うず巻ポンプ 電圧(V)単相100 段数1 使用液工業用水・農業用水
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 3100
高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
危険物の類別非危険物
1缶
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TEMP-COAT Brand ProductsULTRA-FLEX(R) 5000
密着の強いエポキシ塗膜のシームレス施工が可能 一層のみで強い防水効果を発揮 耐酸・耐アルカリ性に優れるウレタン系のゴム状塗膜が厳しい環境から保護 金属、コンクリート、木材などに施工可能
用途貯水タンク、クーリングタワー、給排水管、ワイヤー、自動車、船舶など 主な用途金属、コンクリート、木材、屋根、側溝、タンクライニング、貯蔵タンク、冷却塔、下水・貯水および廃水処理施設、船舶、海岸沿い設備、屋上、橋梁用金属ケーブル 使用場所屋内/屋外 特性防水・防錆・耐酸・耐アルカリ性 混合比主剤:硬化剤→9:1 適合材金属、コンクリート、木材、瓦、PVC/ポリ塩化ビニル、プラスチック等 塗布方法刷毛、ローラー、エアレススプレー 塗布厚さ(mm)約1.5 塗布面積(m2)約1.48 固形分92±2% 使用温度範囲(℃)-45~107 硬化時間(時間)24~48 仕様ポットライフ:20~30分(混合後) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1キット(3.78L)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

液体中の微生物を迅速に現場で簡便に検出できるキットです。約5分以内に検出できます。10^4~10^5以上の菌数が対象です。生菌数をCFUとして測定するわけではありません。冷却塔の循環冷却水の汚染管理、工業用水や排水の汚染モニタリングに。
仕様キット内容:ルシパック A3 Surface×20本、抽出試薬FA×1本 (10 mL入)、シリンジ ×20個、フィルター×20個、スタンド×1個、クイックマニュアル×1個 アズワン品番2-8524-15 保管環境冷蔵品
1箱(20回分)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

Noxudol(ノックスドール)アンダーコート 3101 20L
ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート 耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。
仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20L アズワン品番67-6435-59 危険物の類別非危険物
1缶
64,980 税込71,478
5日以内出荷

1台でPH.EC.温度の測定ができる。測定値領域の選択はボタン1つで。見やすい大型画面。
用途土壌や水耕栽培などの農業や造園・水族館・魚類養殖・温泉・工場・印刷・廃水処理・冷却塔・ボイラー等 付属品校正用標準液(50cc)各1pH7.00、pH4.01、1413μS/cm、土壌測定用容器2個(30cc)、ディスポスプーン 測定範囲(℃)0~50 精度pH:±0.1、EC:±1%(フルスケール) 測定範囲(pH)0.0~14.0 分解能pH:0.1pH、EC:1μS/cm、0.01mS/cm 測定範囲(μS/cm)EC:0~1999 測定範囲(mS/cm)EC:2.0~20.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工 動画あり
据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器 材質クロロプレンゴム(CR) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル通信RS‐485搭載 アナログ出力がEC、pH、温度の3点になりました。 100~240Vフリー電源 測定画面に各測定値の伝送出力電流値が表示されます。 1台でpHとEC(導電率)と温度の測定が可能。 コンピューターや記録計への伝送出力を標準装備。 昼でも夜でも見やすいバックライト付き液晶表示。 pHはワンタッチ校正。より使いやすくなりました。 日除けカバーを標準装備。 測定器ケースは耐候性に優れたAES樹脂製で、日除けカバー装着時の防水構造は屋外使用可能なIP54相当。 EC(導電率)センサーは汚れに強い5極方式を使用。高濃度でも安定した測定が可能。 計器本体はパネル・ポール取付具によって固定可能(取付具はオプション)。
用途植物工場の養液管理。水耕栽培(ハウス)の養液管理。冷却塔のブロー、pHの軽装管理。 仕様エラー表示:測定値異常/pH校正不良/EC電極空中時 E表示 質量(kg)約1 測定範囲(℃)0~50 定格電圧AC100~240V(50/60Hz)、単相、保護ヒューズ2A 測定範囲(pH)0~14.00 表示LCD(バックライト付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×174 分解能EC:0.01mS/cm 分解能(℃)0.1 温度補償(℃)EC:自動温度補償範囲 0~50(25℃換算導電率)、pH:自動温度補償範囲:0~100 測定範囲(mS/cm)EC:0~10.00もしくは0~20.00(設定画面にて測定レンジの切替が可能) 液温範囲(℃)0~50 通信規格RS485:1200/2400/4800/9600/19200/38400bpsから選択 伝送出力DC4~20mA(入出力絶縁+各出力間絶縁)、最大接続負荷抵抗:500Ω 分解能(pH)0.01
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

環境負荷低減品です(ノンリン・ノンヒドラジン) 藻類に対する効果が高く、レジオネラ属菌に対しても効果があります 伝熱管の腐食・スケール抑制効果が高くなっています
用途開放式循環冷却水系(クーリングタワーのある冷却水)の伝熱面のスケール付着抑制と、金属材質腐食抑制、及び系内のスライムを抑制します
1缶(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

低温度で優れた殺菌効果を発揮します レジオネラ菌に対しても充分な抑制効果があります 高濃度で使用しても泡立ちの心配はありません 塩素系で無い為金属材料の腐食を促進する事はありません 液体である為、取り扱いが簡単です。
用途タワーリルP-66は、開放循環冷却水系(クーリングタワー方式)に発生するスライム(藻類、カビ、バクテリア)を除去する処理剤で、タワーリルP-55と併用する事により著しい効果を発揮します。 対象一般細菌、バクテリア 使用濃度保有水に対し:10~200ppm(標準50ppm)
1箱(1kg×6本)
16,980 税込18,678
3日以内出荷