1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却水循環装置
チラー、冷水循環装置の新設・増強・交換にも水槽一体型のため、煩わしい設備交換の作業を軽減します。使用環境温度範囲は5~35℃でも性能維持可能です。
用途産業用機械、工作機械、分析・計測機械、半導体製造装置などの発熱部の冷却。 冷却能力(W)50Hz(at10℃)/900 トラスコ品番462-9990 幅(mm)232 質量(kg)40 高さ(mm)868 奥行(mm)497 電源(V)単相100 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/16 温度調節範囲(℃)-20~20 使用環境温度(℃)5~35
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷