フレアナットの先端部に取り付けゴミ等の異物混入をふせぎます。
日本製。
材質真鍮
フレアナットとともに使用し目隠しします。
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂
形状キャップ
移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止。
用途1/4フレア用
材質樹脂製
1パック(6個)
¥699
税込¥769
当日出荷
種類銅管用継手
形状キャップ
材質銅
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,340
税込¥2,574
当日出荷
使用しないポートに取りつけてください。
パッキン付。
仕様パッキン付
用途銅管用継手。
種類銅管用継手
形状キャップ
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
材質黄銅(C3604BD)
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
フレージョイントのフレアー面を保護するためのパーツです。
同ブランド内各種フレアージョイントに使用できます。
種類銅管用継手
形状キャップ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
寸法W(mm)150
適合ラックRCタイプ
1個
¥1,398
税込¥1,538
16日以内出荷
1セット(10個)
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。
適合(配管キャップ)外径:Φ130mm迄、厚み:10mm迄
種類ウォールカバー
規格80型
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状キャップ
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
ボルト、ナットにかぶせて、簡単に袋ナットの形状が得られ、けが防止ができます。
材質L.D.ポリエチレン
圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。
収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
材質プラスチック製
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。
配管キャップ(GHC-60・67)を付けたまま取り付けられます。
種類ウォールカバー
冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。予め配管キャップが施工してある箇所等にも使用できます。国交省監修・公共建築工事標準仕様書適合品
付属品十字穴付座付きタッピンねじ 4.2×25 2ホン
適合ルームダクト
色ルームホワイト
キャップ(適合配管)GHC-60~100
スリーブ径(Φmm)ツバ外径:Φ136以下、ツバ高さ:10以下(適合その他のツバ付き)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード