フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース
アズワン品番64-6748-57
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
回収機との併用で、回収冷媒の再生や、既設配管の洗浄が行えます。
小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。
高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。また、冷媒再生200kg毎の交換が必要ですが、簡単に交換ができます。
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
使用洗浄剤はR225、ソルブ55(TA903BA、BC、BDシリーズよりお選びください)
用途冷蔵庫、製氷器、小型エアコン等のサイクル内洗浄用
セット内容チッソボンベ(2.1L)×1、チッソ調整器(1次側圧力計付×1、2次側(加圧側)圧力計0~1.7MPa)、洗剤タンク×1、接続ホース(1/4″F×1.5mバルブ付)×1、ガイドケース付
質量(kg)11.5
加圧圧力(MPa)(2次側)0~1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×175×580
材質(タンク)(洗浄タンク)0.8L安全弁付ステンレス製
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。
その他【蒸留再生】可
比重1.22
沸点(℃)40
KB35以上
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。
その他【蒸留再生】可
比重1.29
沸点(℃)54
KB45以上
危険物の類別非危険物
繰り返し・詰め替え対応
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター
本体寸法(mm)310×230×620
使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応
適合ホースサイズ7/16-20UNF
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥95,980
税込¥105,578
11日以内出荷
低圧冷媒を液状で回収。
R141bやシステムクリーナなどの洗浄剤を使用し、既設冷媒配管を高速洗浄。
用途低圧冷媒の液回収用。
既設冷媒配管洗浄(洗浄剤洗浄方式)に。
適合洗浄剤:R11、R113、R123、R12、R134a、R22、R141b、システムクリーナCF-20など
吐出量(L/min)18(50Hz)・21.6(60Hz)
最大吐出圧力(MPa)0.45
アズワン品番65-2353-67
ポートサイズ3/4"オスフレア
1個
¥679,800
税込¥747,780
翌日出荷
ロウ付け作業時は、配管内部に窒素を通し、酸化被膜(すす)の発生を防止。配管施工時、混入した水分、異物の除去。洗浄レスエアコン設置時に利用する既設配管のフラッシング。システムクリーナCF-20を使用した既設配管洗浄後のフラッシングに。
トラスコ品番829-1503
セット内容テーパーノズル大、テーパーノズル小、ボールバルブ、1/4チッソ用ホース3m、チッソブロー用調整器、ケース
一次側圧力(MPa)0~25
二次側圧力(MPa)0~2.5
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整)
小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。
特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。
使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。
ホース長さ(m)1.5
質量(kg)1.55(ケース含む)
全高(mm)200
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。
高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式)
フィルタで水分と酸分も除去します。
回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に
対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A
仕様再生方式/簡易蒸留式
トラスコ品番761-2427
セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)
幅(mm)223
高さ(mm)450
奥行(mm)308
電源(V)100
能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。
ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。
液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。
繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。
圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。
また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。
原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。
バルブ開放圧(kPa)630
使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下
容量(mL)650
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265
ノズル長(mm)100
充填量(mL)50(最小)~350(最大)
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する
冷媒の水分とオイルを取り除く:大型
オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵
高純度再生(99.9%)
R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応
R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業
使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。
フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。
新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生
アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。
帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます
冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.)
小型ながら蒸留方式並みの再生純度
軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。
新開発帯電分離技術
アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。
混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L
付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ
質量(kg)60
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨
方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式
冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA
適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)
コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
1個
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
ロウ付け作業時、配管内に窒素を通さないで行うと、配管の内面に多量の酸化被膜(黒すす)が生成します。
この酸化被膜は電磁弁・キャピラリーチューブなどに詰まることがあり、正常な運転を妨げる原因になる恐れがあります。
このようなトラブルを未然に防止するため、ロウ付け時には配管内部の空気を窒素で追い出す必要があります
チッソブローは、ロウ付作業時配管内の空気を追い出して内部燃焼を防ぎ、酸化被膜の発生を防ぎます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
質量(kg)9
容量(L)(ボンベ)2.1
ケース寸法(mm)530×240×110
ホース長さ(m)3
適合サイズ(テーパーノズル小)1/4”~3/8”用、(テーパーノズル大)1/2”~3/4”用
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
溶解力が大きいこと
不燃性があること
経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)約370
電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g)285
口径5/16オスF×5/16メスF
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
カーエアコン配管用クリーナー。驚異の洗浄力!。エアコン配置、取替え洗浄に。コンプレッサーの載せ替え洗浄に。コンプレッサーコネクター取替え洗浄に。冷媒ガス漏れ点検時の洗浄に
成分トルエン、n-ヘキサン
内容量(mL)480
1個
¥960
税込¥1,056
翌々日出荷
CM1600はCM400の原液仕様で1本900ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。
使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.78MB)
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個
寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)
質量(kg)14.1
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)100(50/60Hz)
ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90
冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz
定格電力(W)350
本体質量(kg)115
冷媒R134a・R1234yf
危険等級Ⅲ
回収能力(g/min)200
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量230mL
充填可能量(g)200~6700
危険物の性状非水溶性
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
用途電源:単相100V 50/60Hz
定格電力(W)380
本体質量(kg)76
冷媒R134a
危険等級Ⅲ
回収能力(g/min)120
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量230mL
充填可能量(g)200~6700
危険物の性状非水溶性
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz
定格電力(W)380
本体質量(kg)76
冷媒R1234yf
危険等級Ⅲ
回収能力(g/min)120
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量230mL
充填可能量(g)200~6700
危険物の性状非水溶性
CM1600FKITはエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑剤を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
セット内容クールマン原液(CM1600)/注入機(IHT60)/R410A/32アダプター(410)/R134aアダプター(134)/R1234yfアダプター(1234)/ファインドリーク(UVFL)
使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。
使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.78MB)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル
「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。
「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気)
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から!
「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。
色スターホワイト
冷媒の種類R32
芯数接続芯数:3
地球温暖化係数(GWP)675
グリーンマーク認定
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール) NEW。室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転。AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。からだにあたりにくい快適気流で心地いい。サーキュレーション気流。夏は、全体にすばやく※2冷気をまわす気流で、ここちよい。垂直気流。冬は、壁から足元へ、床にそって暖気が広がる快適気流で暖かい。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大16m
色ホワイト
種類【冷媒】R32
配管長尺配管20m(チャージレス15m)
電源タイプ室内電源タイプ
地球温暖化係数(GWP)675
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール)〈NEW〉。室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転。AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。冬の加湿に、給水いらずのうるおい加湿。無給水加湿(うるる加湿)。屋外の空気から集めた水分を暖めながらお部屋にお届け。冬のお部屋がうるおいます。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(加湿水・結露水洗浄)。加湿水・結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大12m
色ホワイト
種類【冷媒】R32
配管長尺配管15m(チャージレス15m)
電源タイプ室内電源タイプ
地球温暖化係数(GWP)675
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」。全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!。エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適。天井気流(風ないス運転)。エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大15m
色ホワイト
種類【冷媒】R32
配管長尺配管20m(チャージレス15m)
電源タイプ室内電源タイプ
地球温暖化係数(GWP)675
Premiumプラズマ空清。お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナー。お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]。国内唯一!。銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]。汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]。油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。
簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能!
液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~)
全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。
多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品)
高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位)
安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別HFC134a
ガスの種類フロン:HFC-134a
表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)
安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ
連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130
使用環境温度(℃)5~40
付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個
危険物の類別非危険物
関連キーワード