汗などの水分をよく吸収し、洗濯機で洗える敷パッドです。
優れたかさ高性・吸汗性・弾力性を付加した高機能な中綿を使用しています。
洗濯機で丸洗いできて清潔。高い密度の折り込みの綿100%生地を使い高級感があります。
裏四隅にコーナーゴムを付けているので布団にズレないように止められます。
綿100%で気持ちいい肌ざわり。
材質側生地:綿100%、中綿:ポリエステル100%(吸汗わた)
機能吸汗、ウォッシャブル
PCM<特殊製薬素材>を使用。熱を吸収・発散することで一定の温度を保ちます。繰り返し使用可能です。
用途就寝時、寝具の上に置いてください。その他、ベビーカーの背もたれ、車の座席、ペットのベット、など畳んで持ち運べます。ぬるく感じたら28℃以下の環境に置くか、冷水や冷凍庫で冷やしてください
材質表材 熱可塑性ポリウレタン 中材 PCM
寸法(mm)250×370
質量(g)230
強力接触冷感「Q-MAX0.5」ボックスシーツ型クール敷きパッド。独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。敷きパッドとボックスシーツが一体になって、ベッドメイキングがラクラク。中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。おうちで洗濯機で洗濯可能。
用途冷却マット、ひんやりマット、クール寝具として。梅雨のじめじめ季節や、暑い夏の夜に。洗える。接触冷感。
材質表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、マチ:ナイロン100%、裏地:ポリエステル100%
綿100%生地で、いつでもやさしい寝ごこち。モコモコのキルティング柄がかわいく、立体感のあるやさしい触り心地。さらっとした肌触りでオールシーズン使用可能。洗濯できるので毎日清潔安心。
用途敷きパッドとして。敷き布団 マットレス ベッド キルティング柄 綿100% 寝具
材質表層・中層・裏層:綿100%
七夕で大活躍。短冊を笹に飾るために使用する伝統的な紙紐です。
材質和紙
寸法L(mm)約310
丸洗いできるので清潔にお使い頂けます。
色ホワイト
材質ポリエステル65%、綿35%
材質(中綿)ポリエステル100%(300g/m2)
従来品に比べ中綿増量で快適です。4隅ゴム
色ブルー
材質ポリエステル65%、綿35%
材質(中綿)ポリエステル100%(350g/m2)
今お使いの布団やマットレスの上に、重ねてお使いいただける敷きパッドです。約3cmのエアロキューブを、表は肌触りのよいニット生地、裏は通気性のよいメッシュ生地で包み込んでいます。冬はニット面、夏はメッシュ面を使うことで1年中快適にご使用いただけます。折り目のない1枚タイプです。
付属品中袋1枚
材質[側生地]ポリエステル100%、詰めもの:ポリエステルわた100%、[中袋]ポリエステル100%、[中材]指定外繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
目付(g/m2)表生地:100、裏生地:200
大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59
材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(g)約900
幅(cm)55
長さ(cm)120
厚さ(cm)2.5
やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地のシンカーパイル織りを採用。
四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。
裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止!
ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。
材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
敷くだけ、見た目すっきりなバンドレス仕様。ずれにくいすべり止め付き ひんやり敷きパッド。強力接触冷感「Q-MAX0.5」使ったひんやり敷きパッド。独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用。中わたに抗菌防臭加工を施した快適仕様。おうちで洗濯機で洗濯可能。【お手入れ】。・洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
用途寝具、敷きパッド、シーツとして。接触冷感 Q-MAX0.5 ひんやりマット 冷却マット 強力 ひんやり クール寝具 抗菌 防臭 洗える 夏 暑さ対策
混率(%)表地:ナイロン100、中綿:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
機能接触冷感、抗菌防臭、ウォッシャブル
瞬間冷却!90秒で約 -9℃。ベッドやくつろぎのスペースに敷くだけ。簡単設置!。使わないときは畳んで常温保管でOK!冷蔵庫に入れる必要はありません。撥水素材だから、さっと拭くだけお手入れラクラク!。安心の低ホルムアルデヒド。お子様やペットにも安心してお使いいただけます。そのままベッドに広げても、畳んで椅子に置いてもOK!色々なシーンで使える優れもの。塩成分の「放熱」と「吸熱」の自然の原理からくる性質を活かした適温調節。分割縫製だから中身のジェルがかたよらない。電気を使わないから環境にも優しい!。【ひんやりの秘訣は「塩のチカラ」】。ひんやりの秘訣は、塩化カルシウムと硫酸ナトリウムを含んだ内容物。人間が快適に眠れる温度は約30℃と言われています。パッドに含まれる塩成分が30℃以上になると液体化し、身体の熱を吸収します。30℃以下になるとジェルマットが熱を外に逃して再び結晶化。吸熱と放熱を繰り返すことで、快適なひんやり感が実現します。【省エネ・省スペースな優れもの】。何かと電気代がかかる夏。おやすみ時は、エアコンの設定温度に迷うことも…。適温での睡眠サポートとして、この冷却ジェルマットを導入しませんか?。エアコンをつけるか迷う夏の終わりにもおすすめ!。使わない時は冷蔵庫や冷凍庫に入れる必要もなく、常温で保管していただけます。畳んでコンパクトに収納できるので、省スペースにもなります!
用途ベッド、床、半分畳んでソファー
質量(kg)約6
種類冷却ジェルマット
混率(%)ポリエステル100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×7.5×1400
材質(中材)PVCフィルム/水/硫酸ナトリウム/セルロース/ピロリン酸
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マットレス(布団)と敷きパッド(またはシーツ)の間に敷くことで、マットレスを汗や汚れから守ります。
水を通さない防水タイプ。
中にアレルプルーフシートを入れていますので、消臭効果とアレル物質を不活性化させる効果があります。
材質表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステルわた200g/m2・アレルプルーフシート、裏生地:防水(TPU)
機能消臭、防水
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生
厚さ(mm)約5
材質ポリエステル
色(表)ネイビー、(裏)ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
従来品に比べ中綿増量で快適です。4隅ゴム
色ベージュ
材質ポリエステル65%、綿35%
材質(中綿)ポリエステル50%、綿50%(400g/m2)
非シリコーン系の放熱材のため、シロキサンガスが発生しません。
アクリル系放熱材で130℃耐熱性を実現しました。
圧縮された使用環境下でもオイルブリードアウトが起きにくいため、周辺部材に悪影響を与えにくくなりました。
低揮発性のため、光学部材への悪影響を与えにくくなりました。
難燃性UL94 V-0を取得しています。(UL File No.E176845)
密着性に優れているため、接触熱抵抗を小さくします。
耐久性に優れ、長期使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱。
色薄灰色/白色
テープ幅(mm)100
規格UL-94 V-0
テープ長さ(m)0.1
耐熱温度(℃)130
主な用途電気・電子用
難燃性UL-94 V-0
特性難燃性、耐熱性、低揮発性、密着性、耐久性、電気絶縁、熱伝導性
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
中身にフェルトを使わないので、パットを容易に折り曲げて使用することができます。
色紺色
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
材質(中綿)再生綿
関連キーワード