34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃)-50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。 厚さ(mm)5 長さ(m)1 材質天然ゴム 公差約±5% 使用温度範囲(℃)-10~+60
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1 硬度HRA20 材質シリコンゴム 使用温度(℃)200 耐冷温度(℃)-80
1巻(1m)
554 税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 使用周囲温度(℃)-20~70
1個
190 税込209
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)-50~60
1個
270 税込297
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(1m)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
1巻ほか
869 税込956
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。 断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
用途クーラー、冷蔵庫、サッシなどのパッキン剤に。 器具の緩衝パッキン材や保護材に。 住宅用、土木建築用目地材に。 自動車などトランク、ボンネットのシール材に。 ドアパッキン、各種騒音防止シール材に。 厚さ(mm)5 長さ(m)1 材質天然ゴム 公差約±5% 使用温度範囲(℃)-10~+60
1巻
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム ブラック 表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤 主な用途隙間用 粘着力(N/25mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性気密防水、耐候性、耐久性
1袋(2巻)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


パッキン一体型で楽にケアできる冷水筒。パッキンとフタが一体構造になっており、洗浄が楽。 簡単操作で閉める・注ぐの切換えがラクラク。ハンドル付きで注ぎやすい。 パッキン付きで横置きできる。冷蔵庫のドアポケットにも収納可能。上部ハンドル付きで野菜室からも出し入れしやすい。 中に手を入れて洗える広口設計。フタは防汚加工付き。 日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックを使用。
材質フタ・ハンドル/ポリプロピレン 中栓・レバー/ABS樹脂 パッキン/熱可塑性エラストマー 本体/AS樹脂
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーントリム HR-07タイプ
エコ商品
接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして 適合板厚(mm)1.0~3.2 材質(本体)シリコーンゴム 使用可能温度範囲-60~170℃ 材質(芯金)鉄(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タテにもヨコにも置ける、冷蔵庫のドアポケットでの収納に便利な麦茶ポット。 ドアポケットに入れる際ハンドルの向きを気にせず、自在に収納できます。 漏れを防ぐパッキン付きで縦にも横にも置けるので、収納場所に困りません。 耐熱性を備えた本体なので、熱湯をそのまま注ぐことができます。 キャップやフタが外せて手を入れて洗えるので、清潔にお使いいただけます。 野菜室に収まる高さで取り出しやすい取っ手が付いています。 フタには茶渋が付きにくい防汚加工がしてあり、衛生的です。
材質本体/AS樹脂、フタ・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン 質量(g)385 容量(L)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.1×10.4×30.2
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル付きなので片手で注ぎやすく透明度が高く美しい佇まいの冷水筒。注ぎ口が角に付いているので注ぎやすく、液だれしにくいデザイン。ハンドル付きなので出し入れ簡単。冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収まります。蓋はパッキンレスなので汚れが溜まりにくく、衛生的。手が奥まで入り洗いやすい広口。食洗機対応。
付属品- 材質容器・蓋:メタクリルスチレン BK 質量(g)390 備考- 耐荷重- 内容量(L)1.2 対応- 耐熱温度(℃)容器・蓋:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×15×27(ハンドル含む)
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

ハンドル付きなので片手で注ぎやすく透明度が高く美しい佇まいの冷水筒。注ぎ口が角に付いているので注ぎやすく、液だれしにくいデザイン。ハンドル付きなので出し入れ簡単。冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収まります。蓋はパッキンレスなので汚れが溜まりにくく、衛生的。手が奥まで入り洗いやすい広口。食洗機対応。
付属品- 材質容器・蓋:メタクリルスチレン WH 質量(g)390 備考- 耐荷重- 内容量(L)1.2 対応- 耐熱温度(℃)容器・蓋:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×15×27(ハンドル含む)
1個
2,000 税込2,200
9日以内出荷

ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱。シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。
仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋 材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ホワイト 質量(g)310 備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器 耐荷重(kg)1.5(静止荷重) 内容量(L)1.8 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず) 内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷

ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱。シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。
仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋 材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン ブラック 質量(g)310 備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器 耐荷重(kg)1.5(静止荷重) 内容量(L)1.8 耐熱温度(℃)フィルムフック:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず) 内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷

結露しにくいので、汚れない。いつもの食卓に機能とデザインをプラス。、水滴が垂れにくい、テーブルクロスが濡れにくいです。、本体が濡れないので持ち運びも安心。、二重構造、食卓に出したままでも冷えた状態をキープする二重構造です。、洗いやすくお手入れが簡単、底が丸いので洗いやすくパッキンがないのでお手入れが簡単です。、冷蔵庫に、冷蔵庫のドアポケットに入ります。
仕様●幅×奥行き×高さ(mm):138×100×270●材質:AS樹脂、ABS樹脂●二重構造なので結露しにくく氷が長持ちします。●パッキンがなく、底が丸いのでお手入れしやすいです。●冷蔵庫のドアポケットに入るサイズです。●幅×奥行×高さ(mm):138×100×270●カラー:ホワイト●材質:AS樹脂・ABS樹脂●商品番号:PDB2601●カタログコード:9-1942-1401 アズワン品番67-5751-60
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計 長さ(mm)7 幅(mm)8.1 ピッチ(mm)2 極数2 シリーズJWPF 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品JWPFシリーズタブコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
999 税込1,099
当日出荷

ワンタッチ開閉で簡単オープン。フタを押し込むとロックができます。片手でラクラク注げます。キャップにパッキンがついているので空気に触れにくいです。液垂れしても液体がボトルに戻りやすい構造で汚れにくいです。冷蔵庫のドアポケットに収納可能。
容量(mL)550 材質(本体)飽和ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×76×191 材質(キャップ)飽和ポリエステル 耐熱温度(℃)100 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計 長さ(mm)6.7 幅(mm)5.5 ピッチ(mm)2 極数2 シリーズJWPF 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
549 税込604
当日出荷

レバーの上下でフタが開閉できます。フタとパッキンが一体化したお手入れカンタン・清潔なパッキン一体型タテヨコピッチャーです。お水・お茶・コーヒー・ジュース・出汁などにご利用ください。※塩素等の除去作用はございません。本体の口が広くて洗いやすく、冷蔵庫のドアポケットには縦置き、棚には横置きができるなど利便性の高い液体保存容器です。【お手入れ方法】製品を洗う場合、スポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけてご使用ください。茶渋やカビの発生には市販のキッチン漂白剤をご使用ください。パッキン一体式のフタは、ご使用開始後1年を目安に交換してください。
材質本体:AS樹脂(エンバランス加工)、中栓・レバー:AS樹脂、フタ・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)103×152×H305 【蓋】薄グレー
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

レバーの上下でフタが開閉できます。フタとパッキンが一体化したお手入れカンタン・清潔なパッキン一体型タテヨコピッチャーです。お水・お茶・コーヒー・ジュース・出汁などにご利用ください。※塩素等の除去作用はございません。本体の口が広くて洗いやすく、冷蔵庫のドアポケットには縦置き、棚には横置きができるなど利便性の高い液体保存容器です。【お手入れ方法】製品を洗う場合、スポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけてご使用ください。茶渋やカビの発生には市販のキッチン漂白剤をご使用ください。パッキン一体式のフタは、ご使用開始後1年を目安に交換してください。
材質本体:AS樹脂(エンバランス加工)、中栓・レバー:AS樹脂、フタ・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)103×152×H245 【蓋】薄グレー
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計 長さ(mm)10.7 幅(mm)5.5 ピッチ(mm)2 極数4 シリーズJWPF 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
639 税込703
当日出荷

仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計 長さ(mm)10.7 幅(mm)9.5 ピッチ(mm)2 極数8 シリーズJWPF 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
839 税込923
欠品中