43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボーイ冷蔵庫ロック
冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックして、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。両面テープで簡単に取り付けができます。開ける時は扉側の冷蔵庫ロック2箇所レバーを押しながら扉を開けてください。閉める時は自動的にロックされます。
用途冷蔵庫の引出し、扉(片開きタイプ)をロックします。 材質(本体)ABS樹脂 材質(テープ)両面テープ/アクリル系粘着剤 寸法(縦×横×高さH)(cm)約8×7.5×2.5 材質(部品)ネジ/スチール
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

冷蔵庫のドアや引き出しをロック
用途お子様の危険防止対策に 材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)ABS樹脂、ステンレス
1パック(2個)
869 税込956
当日出荷

粘着付きで貼るだけカンタン!ペットなどのいたずら防止に。ガラスや冷蔵庫などのビスで取付できない場所に。ダイヤルは任意の番号に変更できます
種別転倒防止ベルト 材質アルミ ホワイト ロック4桁ダイヤル式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

デスクの引き出しや冷蔵庫の扉をロック
用途お子様の危険防止対策に 材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)ABS樹脂、軟質塩化ビニール
1個
519 税込571
当日出荷

両面テープで冷蔵庫に簡単に取りつけるだけで、いたずらによる冷蔵庫の開閉や誤飲・誤食の危険を防ぎます。 右開き・左開きどちらでも使用できるので、とっても便利です。
TGK品番680-87-28-12 寸法(mm)87.5×43×11.5 種別開閉防止具 材質ABS樹脂 アズワン品番1-8613-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
969 税込1,066
当日出荷

ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅 材質(本体)ステンレス 本数(付属鍵)2
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。 揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。 地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。 材質(本体・受け)POM(ポリアセタール) アイボリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約48×47×32
1式(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
56,980 税込62,678
翌々日出荷

ノムラテックNEWひらかんゾー
地震による揺れを感知し外側より即ロックします。
用途地震による開き戸の飛び出し防止 種別開閉防止具 付属品(ネジ)3.0×30×4本、3.0×40×4本 材質本体・ロックバー・座板/ABS樹脂
1箱(2個)
2,798 税込3,078
当日出荷

両扉の食器棚・吊戸棚に地震が来てもガッチリロックします 食器棚等の地震対策・いたずら防止 簡単に設置できる粘着タイプです 開け閉めは簡単ワンタッチです 開き戸専用
種別開閉防止具 仕様テープ付
1セット(2個)
489 税込538
当日出荷

ノムラテックつなぐロック
南京錠とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで、様々なもの同士を「つなぐ・止める・固定」する事が出来ます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば、使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイク・自転車)やベビーカー・シルバーカー等をつないでの盗難防止、冷蔵庫や戸棚の扉の施錠(認知症対策)。
仕様●タイプ:南京錠タイプ●重量(g):南京錠/110、固定プレート/約29、ワイヤー/約22g●セット内容:南京錠本体×1、固定プレート×2、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(kg)(固定プレート1枚あたり):ネジ止め/15、両面テープ止め\/5 ※水平方向●材質:南京錠本体シャックル部/スチール(焼き入れ処理)、本体表面/ステンレス、ダイヤル部/亜鉛ダイカスト、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤 アズワン品番65-9193-05
1セット
2,498 税込2,748
17日以内出荷

錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-700・FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 本体、受座の取付けは扉表面と庫内側からねじ止めできる防犯対策設計です。 首長南京錠でも施錠できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本 質量(g)1210 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 350 タキゲンコード60009
1個
8,434 税込9,277
当日出荷

デスクの引き出しや冷蔵庫の扉をロック
用途お子様の危険防止対策に 材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)ABS樹脂、軟質塩化ビニール
1パック(2個)
679 税込747
3日以内出荷

地震対策・ケガ防止! 開き戸をしっかりロック! 地震の揺れによる引出しの飛出し防止、お子様のイタズラによるケガ防止 はがすときちぎれにくい強粘着性! 両面テープ使用 キッチンやリビングの扉や引出しに取付け、地震の際の揺れによる開放防止、お子様のいたずらによる開閉やケガ防止に最適です 取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です 両面テープで貼るだけの簡単取付けです(しっかり貼れてはがすとちぎれにくい両面テープを使用しています) 取付けは左右どちらでも取付けできますが、解除したベルト部分が邪魔にならない方に取付けてください
種別開閉防止具 材質ABS樹脂・ナイロン樹脂 クリアブラウン
1個
619 税込681
当日出荷

オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02 仕様両面テープ TGK品番680-87-28-11 種別開閉防止具 寸法(mm)98×38×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

冷蔵庫のドアや引き出しをロック
用途お子様の危険防止対策に 材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)ナイロン
1個
539 税込593
3日以内出荷

扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品受座・キー2本 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 400 タキゲンコード60693
1個
5,341 税込5,875
4日以内出荷

引出しや冷蔵庫をロックします。食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガ等を予防します。
仕様●サイズ(mm):210×38×10●重量:約80g●色:クリア●入数:2個●材質:本体/PC ベルト/PVC/粘着テープ●目立たないクリアタイプ●専用両面テープ付 アズワン品番65-9333-94
1セット(2個)
650 税込715
翌日出荷

引き出しや冷蔵庫などのドアロックに。
種別ドアロック
1個
109 税込120
欠品中

リンテック21ロックヤモリ
震度5強以上の地震を感知すると自動で冷蔵庫の扉をロックします。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×52×40(台座含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×44×12(扉用ラッチ) 質量(g)約40 使用環境温度(℃)0~40 材質ABS/PC樹脂、ステンレス材、アクリル系接着材 アズワン品番62-9986-93
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
7,870 税込8,657
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品用真空保存容器 モノタロウ 動画あり
専用のポンプを使用して、容器の中を真空にすることができるため、食品の酸化や腐敗を防止し、中身の鮮度を保つことができます。 パッキンの取り外しができるため、簡単に洗浄でき、清潔に保つことができます。 ポンプを押すことによって真空にしていくため、簡単に真空にすることができます。
用途食品の保存に。 材質容器:AS樹脂、パッキン:シリコン タイプ本体 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷蔵庫にタテヨコ保存できます。湿気・酸化を防ぐパッキン&ロック付き。
材質本体・フタ・軽量カップ/PP、パッキン/シリコーンゴム 寸法(mm)167×110×293 ホワイト 容量(kg)約2
1個
599 税込659
翌々日出荷

洗面台、キッチンなどの両開き戸をロック
用途お子様の危険防止対策に 質量(g)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×20 材質【基材】ポリエチレン発泡体【粘着剤】アクリル系粘着剤 材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすく注ぎやすい麦茶ポット。 たっぷり入る3Lの大容量サイズ。 操作がとっても簡単!親指1本で、閉める・注ぐの切換えがラクラクできます。 閉まると同時にロックがかかるから、安心。 しっかり持てるハンドル付きで、大容量でも注ぎやすい。 パッキン付きで横置きしても漏れにくい。 冷蔵庫の棚に寝かせて置けます。 上部ハンドル付きで出し入れラクラク。 耐熱温度は100度。 沸かしたてのお茶を注ぐことができます。 本体は広口なので、中に手を入れて底まで洗えます。 ハンドル付きフタは茶渋が付きにくい防汚加工がしてあり、衛生的。 使って安心の日本製。 日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックのみ使用しています。 ロックがかかっていない状態では、中栓が浮き上がり注ぎ口に隙間ができています。 ロックレバーのプレート部(グレーの部分)を押し上げることでプレート部がはまり、カチッと音がしてロックがかかります。
材質本体/AS樹脂、中栓・ロックレバー/ABS樹脂、ハンドル付きフタ/ポリプロピレン、パッキン(注ぎ口用・ハンドルフタ用)/シリコーン ホワイト 質量(g)450 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10.2×29.8
1個
999 税込1,099
当日出荷

スライドロックタイプ。片手開閉。縦横自在置き。フタ防汚加工。熱湯OK。広口設計で手が入り洗い易い。冷蔵庫ポケットにぴったり。
材質本体/AS樹脂、ハンドル付フタ/ポリプロピレン、スライドキャップ/ABS樹脂、パッキン・注ぎ口パッキン/シリコーン、バネ/ステンレススチール 高さ(mm)206 質量(g)220 容量(L)1.3 縦(mm)92 横(mm)143
1個
889 税込978
当日出荷

積み重ねできて持ちやすい。 粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。 もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。 まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。
材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度~140度) 商品タイプスクリュータイプ
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スライドロックタイプ。片手開閉。縦横自在置き。フタ防汚加工。熱湯OK。広口設計で手が入り洗い易い。冷蔵庫ポケットにぴったり。
材質本体/AS樹脂、ハンドル付フタ/ポリプロピレン、スライドキャップ/ABS樹脂、パッキン・注ぎ口パッキン/シリコーン、バネ/ステンレススチール 高さ(mm)293 質量(g)306 縦(mm)102 横(mm)156
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

トンボ(新輝合成)即席つけもの器 マミー
手軽に漬けられる即席漬物器です。おもしが要らないから誰でも簡単に漬けることができます。つまみを回して押し付ける仕様です.。つまみを回しても上下しないので冷蔵庫の棚にもすっきり。フタのロックはワンタッチ式フック
材質本体・フタ・つまみ:ポリスチレン、ばね:ステンレス グリーン 容量(mL)800 質量(g)225 直径(Φcm)12.5 高さ(cm)12
1個(1個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

家中のゴキブリまるごと退治と発生予防(駆除によるバリア効果で発生を防止)にはこの1本 ゴキブリ用1プッシュ式スプレー すき間の奥まで薬剤が届くので、すき間に潜んで見えないゴキブリを逃さず、退治します。 駆除によるバリア効果で、ゴキブリのいない空間を1ヵ月作ります。(使用環境により異なります) ラクに握れてスプレーしやすい 【家中に潜んでいるゴキブリにはすき間退治が効果的】 ゴキブリは1日のうち約18時間、家中のすき間に潜んでいる ゴキブリに効果的に薬剤を届けるにはこんな場所に! 「冷蔵庫の裏側に」「家具の裏側に」「洗濯機の裏側に」 いろいろな部屋で:台所・洗面所・寝室にも 低刺激:ニオイ・汚れ・ベタつきなし 約80プッシュ(1部屋4プッシュの場合20部屋分)
用途誤噴射防止ロックを「OPEN」の位置にしてください。 プッシュボタンを1回押すと、必要量が噴射されます。 ※使用後は誤噴射防止ロックを「LOCK」の位置に戻してください。 【用法用量】 害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、食器棚の裏等)に1回噴射してください。 本品20mLで約80回使用できます。 成分1号灯油、LPG 種別スプレー 区分防除用医薬部外品 シリーズおすだけアースレッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×182×50 香り無香料 有効成分ペルメトリン3.0g/本 適合害虫ゴキブリ 使用可能回数80回 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1本(20mL)
1,490 税込1,639
翌々日出荷

機能的でスマートなデザインのプラスチック冷水筒。大容量の3.1Lサイズ。 冷蔵庫のドアポケットはもちろん、棚などの空いたスペースを有効活用できます。 ロック解除、注ぎ口の開閉がワンプッシュで行えて便利です。 注ぎ口はほこりが入りにくく衛生的。 広口開口なので中まで手を入れてスミズミまで洗えます。 フタ部には茶渋付着防止加工が施されているので、キレイにお使いいただけます。 上部に持ち手があるので野菜室にいれても取り出しやすい。
材質本体/AS樹脂、栓、止め具/ABS樹脂、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム 質量(g)388 容量(L)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×10.8×30.7
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

女子が大好きな果物「白桃」と「ラズベリー」の”果肉”をミックス! 白桃のやわらかな旨味とラズベリーのさわやかな酸味がベストマッチ! もちろん香料、色素不使用の自然な味わい! ふわっと軽やか、とろ~りとした食感・・・ 「ふわとろ」の「にごり」フルーツリキュールです。 飲み方:よく振ってお召し上がりください。 冷やしてストレート、ロックがおすすめ! ご注意:品質保持のためできるだけ冷蔵庫保存をお願いいたします。 開栓後は冷蔵庫保管の上、お早めにお召し上がりください。 果皮、種由来の茶褐色のものが浮遊することがありますが、品質に問題ありません。
容量(mL)500
1本(1本)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

嚥下機能が低下し水分補給ゼリーで水分補給をされている方へ、1回分ずつ小分けで保存ができる容器です。フタは片手で開けられるロック無し構造です。容器は透明で中身が一目で分かります。スタッキング式で、冷蔵庫内に積重ねが可能です。使用後は、コンパクトに収納できます。
容量(mL)150、160(満水時) 材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン) 耐用温度(℃)-30~140 寸法(mm)90×84×52 アズワン品番7-9370-01
1セット(5個)
749 税込824
12日以内出荷

開梱・開封がすぐにできる、セラミックカッター付きの携帯はさみツイッギー!。錆びずに長持ちセラミックカッター刃で簡単に開梱。根元から刃先までサクサク切れるベルヌーイカーブ刃。キャップレス仕様で、使いたい時にすぐに使える。不意に刃が開かないセーフティロック付。ワンタッチで開閉できるスマートハンドル。マグネット内蔵で、玄関ドアや冷蔵庫につけられる。ストラップホール付き
材質本体=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼、セラミック 板厚(mm)1.3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×148×10 刃渡り(mm)38
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立てて保存ができる、漏れないシリコンバッグです。 肉や野菜、さらにはスープなども保存できる、密閉性抜群のシリコンバッグです。 カットした食材と調味料を入れておけば、下ごしらえにも使えます。 ロックバーを外してバッグごと湯煎にかけて調理することも可能です。 冷蔵庫にすっきり立てて収納すれば、ぱっと見で何が入っているかすぐわかります。 油性ペンでバッグに直接メモも書けるので、保存食作りや作り置きにもぴったりです。
材質[バッグ]シリコーンゴム[ロックバー]ABS樹脂 寸法(mm)215×85×H175 質量(g)125 容量(L)1 レンジ可(バッグのみ) 耐熱温度(℃)[バッグ]220、[ロックバー]60 耐冷温度(℃)[バッグ]-60、[ロックバー]-20 食器洗浄機可(バッグのみ)
1個(1個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様3個セット 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)1.9 寸法(cm)約13×13×13 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(8.34MB)
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷

SIAAマーク(抗菌製品技術協議会)取得。 高い密閉力で臭いモレ、液モレしにくい。 糠床としても使える。 サイズが豊富で様々な食材に対応。 ナノシルバーで揃えれば冷蔵庫スッキリ。 足があるので重ねやすく、冷気が通りやすい。 角が丸いから洗いやすい。 パッキンの取り出し穴付きでお手入れ簡単。 ロックは100万回の開閉試験に合格。 フタを外せば電子レンジの使用可能
仕様●重量:約1.9kg●サイズ:(W)30.5×(H)24.5×(D)23.5cm●セット内容●▼各小×4(132×100×52mm)●▼角中×2(204×133×58mm)●▼丸小×2(100×100×66mm)●▼角特大深型×1 すのこ付(252×180×147mm)●▼角大×1(298×228×85mm)●ふた、本体:ポリプロピレン(銀ナノ粒子・シリコンゴム混合)●パッキン:シリコン●耐熱温度:140℃●耐冷温度:-20℃ アズワン品番67-8740-53
1個
5,198 税込5,718
8日以内出荷

砕く必要なし!。おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?。冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない。急な来客時に氷が切れている。お店の氷は高すぎる...。↓。高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら。最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス。通常の氷よりも細かく溶けやすいため、。素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に。使用方法。1.水タンクに適量の水を入れる。※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始。※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了。※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラク。step1 洗浄モードで本体内部をきれいに。製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出。本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了。本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。 仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dB セット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)190 コード長さ(mm)約1330 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330 使用環境温度(℃)10~38 水タンク容量(L)約0.7 冷媒R600a 冷却温度(℃)-15
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバーです。各パーツが取り外せるので、お手入れが簡単です。ダイニングにはスタンドをつければ、そのままドリンクサーバーに。スタンドをひっくり返して本体をセットすると冷蔵庫に収まるコンパクトサイズに。フィルター付でフルーツを入れたデトックスウォーターにも使いやすいです。天面全体のフタで飲み物の補充がしやすく、また、フタはしっかり閉まるロックタイプです。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)120×270×255
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷