無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約32
容量(L)約92
電源AC100V 50/60Hz 15A
外寸(mm)550×620×630
消費電力(W)(50/60Hz)70/70
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-01-22
冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
1台
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約33
容量(L)約69
電源AC100V 50/60Hz 15A
外寸(mm)550×620×630
消費電力(W)(50/60Hz)80/80
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-02-22
冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)15
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)
天板耐荷重(kg)30
電源コード(m)約1.8
冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)
使用周囲温度(℃)5~35
保証期間1年
使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)
冷媒ノンフロン R600a
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)111
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)26000
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)トップテーブル:30
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850
扉開閉方式右開き
年間消費電力量(kWh/年)132
定格内容積(L)【冷凍室】60
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルが4本収納できる保冷保温庫です。
コンパクトなので持ち運びやすく、デスクワークのお供にしたり、洗面所に置いて化粧品やシートマスクを冷やしたりと、様々な場所でお使いいただけます。
静音モード搭載で、ベットサイドに置いても動作音が気になりにくく、快適にお使いいただけます。
付属品トレイ×1、AC電源コード×1、DC電源コード×1
質量(kg)約2.8(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:42(3.5A)(周囲温度30℃:強冷)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×305×300
電源コード(m)AC:2.0、DC:2.8 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
温度標準:7℃±3℃(周囲温度25℃)
冷却方式電子冷却方式
保冷温度強冷:5℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度60℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))強冷:27以下/標準:24以下/保温:20以下、測定条件:暗騒音レベル16以下
庫内容量(L)5.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約32
消費電力(W)70/70(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)約92
外寸法(mm)550×620×630
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-01
冷却能力(℃)2~10(周囲温度30℃)
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
定格内容積(L)45
付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)15
冷却方式冷気自然対流式
運転音(dB)24
温度調節ダイヤル:切・1~7
定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-02
ドア左開き
霜取方法手動開始・手動終了
定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21
内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)68
冷却方式コンプレッサー方式
電源(AC100V)50/60Hz
外寸法(mm)470×450×632
アズワン品番2-2041-12
庫内温度(℃)約5
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
仕様庫内灯(LED):2W
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)1060
奥行(mm)535
間口(mm)475
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)52/50
定格電流(A)1.1/1.0
本体質量(kg)約32.0
電源コード(m)約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)24
冷媒R600a/41g
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)192/190
グリーン購入法適合
定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
無風冷却方式ですので、風による保存物の乾燥を防ぎます。扉の開閉時に冷気がもれにくく、保存物の出し入れ・整理に便利な引出し式です。温度上昇警報・キーロックシステム(運転スイッチ)を標準装備しています。
材質外装/鋼板アクリル樹脂焼付塗装、内装/硬質樹脂
質量(kg)約33
消費電力(W)80/80(50/60Hz)
電源AC100V 50/60Hz 15A
内容量(L)約69
外寸法(mm)550×620×630
冷媒R-600a(HCノンフロン)
アズワン品番2-1122-02
冷却能力(℃)-28~-14(周囲温度30℃)
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。
付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿
質量(kg)15
色ホワイト
容量(L)46
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅(cm)44.5
定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)
定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6
冷媒R600a
年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高さ21.5cmまでの500mlペットボトルなら12本、350ml缶なら26本収納できる、大容量の保冷保温庫です。
20Lのひろびろ庫内で、飲み物はもちろん、お菓子や食料品などの収納庫としても使用可能。
ペルチェ式の電子冷却方式を採用した静音設計で、快適にお使いいただけます。
オフィスでのサブ使いにもおすすめ。
付属品棚板×1、AC電源コード×1
質量(kg)約8.0(製品のみ)
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
定格消費電力(W)AC100V:55、DC12V:45(3.7A)(周囲温度30℃:保冷5℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×400×465
電源コード(m)AC:2.0、DC:3.0 シガレット(アクセサリー)ソケット用コード
冷却方式電子冷却方式
保冷温度5~15℃±3℃(周囲温度25℃)
保温温度55℃±6℃(周囲温度20℃)
騒音レベル(dB(A))保冷5:20以下、測定条件:暗騒音レベル18以下
庫内容量(L)20
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
容量(L)46
定格内容積(L)46
付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ
材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン
質量(kg)15
電源100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/37
騒音値(dB)23
冷却方式直冷式
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)111
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫
仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE
質量(kg)8.4
色ブラック
間口(mm)598
電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A
定格消費電力(W)60
電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5
冷媒の種類R134a
温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26
冷媒封入量(g)24
小型家電(ミニ冷蔵庫・電気毛布・扇風機等)を使え、携帯電話を約8回も 充電できる大容量。 豊富な出力端子・機能:(1)ACソケット2個 (2)USB出力5個(2A・1A 各2/Cタイプ1)で携帯電話5台同時充電 (3)DC出力1で車載器具動作 (4)急速・普通・常時点滅スポットライト (5)LEDランタン。 6種類の保護機能(ショート保護・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流 防止)で安全対策万全。 ☆ポータブル 21Wソーラーパネル。 停電でも安心の太陽光発電は、パワーステーション充電、携帯電話やノートPCも直接充電で経済的。独自のパワーステーション・アクセサリー収納ポケット・バックパック吊下用カラビナ付きで携帯・移動に便利。
用途災害時の非常用。アウトドア・キャンプ用。車中泊用。工事現場・屋外作業用。電動工具の電源供給用。テレワーク・移動オフィス用。
付属品【メガパワーステーション】ACアダプター、カーシガレットライターアダプター(出力用)、出力用USBケーブル (USBプラグーiPhoneライトニング/マイクロUSB/タイプC)、合同取扱説明書、【21Wソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーステーション用 プラグ、ノートPC用プラグアダプター(11個)、 カラビナ(2個)、ストラップ(123cm)
適合(LEDライト)ランタン:弱(37/100H)・強(73/60)、スポットライト:強~点滅~SOS(202/40H~80H)明るさ(ルーメン)
材質ABS樹脂
寸法(mm)【メガパワーステーション】144×77×105、【21Wソーラーパネル】(開)800×290×25/(閉)290×195×35
質量(g)【メガパワーステーション】1030、【21Wソーラーパネル】900
出力AC 修正正弦波 2個(連続:100V/80W、最大:120W)、【メガパワーステーション】DC 1個(12-16.8V/10A、最大:13A)、【21Wソーラーパネル】18V/1.1A、USB:【メガパワーステーション】USB 2個(5V/2.4A、合計最大:4.8A)、USB QC3.0 2個(5-12V/2A、最大:18W、合計最大:5V/3.4A)、USB-C 1個(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、PD2.0、最大18W)、【21Wソーラーパネル】USB 5V/2.4A
表示(使用可能充電中):LEDインジケーター点滅、満充電:点灯
入力DC19V/1.5A(ACアダプター)、 DC15-24V/1.2A(ソーラーパネル)
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(時間)【フル充電】付属ACアダプター:5/21Wソーラーパネル:25~28(晴天時)
バッテリー容量(mAh)24000
充電可能回数約500回
バッテリー容量(Wh)88.8
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。176000mAh/634whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード、MC4コネクターDCプラグ付き
幅(mm)290
質量(kg)7
高さ(mm)200
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)201
ポート数10(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)500
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約6.4、シガーソケット約10.6、120Wソーラーパネル(別売り)約6.4(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)171600
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)634
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード
幅(mm)290
質量(kg)8.6
高さ(mm)200
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)201
ポート数8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1)
出力AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W
定格出力(W)1000
入力AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)
バッテリーNCM
充電時間(時間)コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)252100
充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル
保管温度範囲(℃)-20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上)
USBポート数3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
RoHS指令(10物質対応)対応
使用充電器10W(ワイヤレスチャージャー)
バッテリー容量(Wh)933
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
関連キーワード