70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389 税込428
当日出荷


1個
349 税込384
当日出荷


凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50 長さ(m)4 アズワン品番64-5153-52
1個
349 税込384
当日出荷

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。 タイプ非粘着
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50 長さ(m)4 アズワン品番64-5153-53
1セット(2個)
639 税込703
当日出荷

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類塩ビ管 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m)2 厚さ(mm)10
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。 基材特殊エラストマー 主な用途保護用 適合温度(℃)-29~93 特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。 非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。 質量(g)160
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番64-5157-63
1個
409 税込450
4日以内出荷

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ 材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン アズワン品番64-5157-64
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 電源コード(m)1.8
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)100 材質塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。 パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ) 動画あり
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)-20~60 付属品固定テープ、防水テープ 材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用 定格電圧(V)100 消費電力(W)14 ヒーター長さ(m)1
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵) 保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用 材質PVC アズワン品番64-6501-06
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)。 パイロットランプで通電状態を確認できます。
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 定格電圧(V)100 付属品保温テープ
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ドレン管凍結防止用途として、特定電気用品(その他の凍結または凝結防止用電熱器具)に適合しています。アース線付き(銅編組付き)自己制御型ヒーターになりますので、樹脂製ドレン管にも使用できます。外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)をご使用ください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
ヒーター長さ(m)1 アズワン品番64-6501-04
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

UNISON(ユニソン)凍結防止ソケット
冬場の凍結を防止するアイテム。冬の寒い日には水道管内や蛇口内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンド・水栓柱・立水栓とあわせて利用することで配管や蛇口内の水を排出し、凍結を防止します。水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。 サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃(±2℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。本体内が5℃以上になると自動でゴム栓が閉じます。 参考施工手順:1.本商品をシールテープを用いて水栓柱に取り付けます。その際必ずサーモバルブの吐出口が垂直下向きになるよう取り付けてください。サーモバルブに無理な力を加えると、破損の恐れがあります。本体の両側を工具で挟んで取り付けてください。傷をつけないよう十分注意してください。2.水栓(蛇口)をシールテープを用いて、本商品に取り付けます。サーモバルブがずれないよう、商品本体を工具などで挟み込んで固定しながら取り付けてください。傷をつけないようご注意ください。3.元栓を開き、水漏れがないことを確認してください。
材質黄銅 寸法(mm)Φ35×H67×D44 質量(kg)0.3 取扱説明書(0.5MB)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷


凍結防止・プロセス保温。塩ビ管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。ヒーターの重ね巻き施工ができます。外装被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています。
容量設備容量:27W/m 定格電圧(V)AC100・単相200 耐熱温度(℃)(許容)連続65/間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 電源コードVCTF 0.75sq又は1.25sq-3C×1.8m 100Vは二重成形プラグ(アース端子付) 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
579 税込637
翌々日出荷

意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。 屋外でも使用可能です。
用途液体・粘性ぶしっつの流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類液化・結晶化・結露防止、粉体・固体物凝固防止・水分の付着防止、配管・バルブ等の凍結防止・保温、タンク・ホッパー等の凍結防止・保温 厚さ(mm)4.6 質量(kg)0.12 最小曲げ半径(mm)20以上 最高使用温度(℃)(負荷時)65、(無負荷時)85
1本(1m)
特価
3,044 税込3,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。 材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 使用温度(℃)60以下 付属品保温テープ1個、結束バンド3本 ヒーター長さ(m)1
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

水道凍結防止器のオプション品
規格巾50mm、厚さ50μ、長さ50m
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)200 材質シリコン 硬度20°
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等 全長(mm)1000
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類 材質シリコン 長さ(mm)500 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,880 税込27,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

任意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。
用途配管・バルブなどの凍結防止・保温に、タンク・ホッパーなどの凍結防止・保温に、液体・粘性物質・・・流動性維持(凍結防止・プロセス保温)、気体・ガス類・・・液化・結晶化・結露防止、粉体・固形物・・・凝固防止・水分の付着防止 厚さ(mm)4.5 質量(g)105 最小曲げ半径(mm)30以上
1本
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。 自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。 屋外施設でも使用できます。 任意な長さに切って使えます。
用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的 厚さ(mm)7.5 質量(g)180 最小曲げ半径(mm)30以上 容量(W/m)at10℃28
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)