切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。
本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
色ホワイト
仕様APC方式(オートプレッシャーコントロール)
付属品替刃2枚(本体に内蔵)
トラスコ品番372-9559
全長(mm)142
質量(g)17.5
刃長(mm)35
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用
モノタロウ
¥459
税込¥505
「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。
刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181
全長(mm)160
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボックスカッター セラミック刃 自動収納式
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクト・軽量・携帯できます。主にカートンの開梱に適しています。刃先は、ラウンド構造で、怪我防止に役立ちます。ケース内部のオレンジケースを押すと刃先が出ます。利用しない際は、刃先をケース内に収納するだけで安全性が維持できます。
用途開梱作業に最適です。
材質(刃)セラミック
寸法(mm)90.8×21.8×6.31
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン+ケースアルミ
質量(g)18
深さ(mm)5±0.2
適合替刃10526・10528
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。
色イエロー
トラスコ品番360-0670
材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂
質量(g)72.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24
適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換
L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる
カートリッジ方式( PAT.)
カッターをよく使う人に最適
刃がすべり出ないオートロック機能つき
種別L-Type(L型)カッターナイフ
適合替刃・カッターL型刃
上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター。本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つので、使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能です。本体背面のアジャスターで刃の圧力を無段階に調節でき、新聞など薄いものから雑誌など厚めのものまで幅広くお使いいただけます。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
材質(樹脂部)ABS樹脂
材質(刃)合金工具鋼
材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)
材質(スライダー)ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
スライド式により開梱作業がはかどります。
安全な設計で荷物を傷つけません。
携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。
ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。
ダンボールを開ける。
紐を切る。
厚さ(mm)20
色黄/紺
全長(mm)165
幅(mm)50
材質(本体)樹脂
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
ラベルの印刷面にスリットを入れ、裏紙を簡単にはがすことができるハーフカッター。裏紙はがしがスピーディに行えます。(4~24mm幅テープ対応)
適合4~24mm幅テープ
トラスコ品番828-5715
関連資料(1.75MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。
全長(mm)118
適合替刃SKB-7
質量(g)43
トラスコ品番402-7370
材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス
色オレンジ
刃厚(mm)0.4
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥449
税込¥494
当日出荷
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
色イエロー/ブラック
付属品刃1枚付
トラスコ品番275-5891
全長(mm)139
質量(g)85.7
刃厚(mm)0.6
適合替刃TAG-K10
1丁
¥999
税込¥1,099
当日出荷
グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。
刃径(Φmm)45
適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45
仕様プリスタパック
トラスコ品番360-7330
全長(mm)190
質量(g)135
適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
強力ネジロック式
1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用
JISのドライバーと同等の硬度を実現
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
刃が滑り出ないピッチ送り方式
凄刃黒標準装備
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
安全ロープ取り付け環付
用途厚物切断用カッター
色(本体)黒
スプリングで刃が自動で戻る為、安全性の高いカッターです。
用途段ボールなどの開梱に
材質(刃)ハイカーボンスチール
材質本体:ABS樹脂、内軸:スチール、押手:PVC樹脂
全長(mm)146
質量(g)約50
刃厚(mm)0.5
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2160
全長(mm)110
材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)
質量(g)17.2
刃厚(mm)0.63
材質(刃)合金工具鋼
1丁
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

セラミック安全カッター
モノタロウ
¥499
税込¥549
安全にクリップし、切り、開けることができる。
紙、収縮ラッピング、プラスチック、紙ロール、ラベル、袋開け、その他多数の用途。
マイクロ・セラミック刃交換不可。Sliceセラミック刃
絶対に錆びず、鋭利さを保つ
耐久性のあるABSプラスチックボディに滑り止めゴム引き仕上げ
刃交換なし、コスト削減、怪我減少
両手利き用滑り止め仕上げ
埋め込みマグネットとキーリング用穴
材質(刃)セラミック
材質(本体)ABS+滑り止め仕上、(ブレード)酸化ジルコニウム<刃の交換不可>
寸法(mm)61.24×30.76×5.71
質量(g)6
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版!
背面に替刃2枚を収納可能!
規格L型
仕様ロック機構付
付属品替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚)
種別L型
幅(mm)45(本体最大)
厚さ(mm)16
全長(mm)160
材質(本体)樹脂
刃幅(mm)18
材質(刃)カーボンスチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2つのモードで使える便利なハサミ!
新開発した「ハコアケモード」は、本体のスイッチをスライドしながら握ると出てくる約3mmの刃によって、ハサミの刃を閉じたまま段ボールの開梱ができます。
「ハコアケモード」にした状態から、ハンドルの握りをゆるめると自動的に刃がでない状態に戻る安心配慮設計です。
刃にブレードガードが付いているので、「ハコアケモード」時に人差し指を当てて使用することができます。
刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりが付きにくくベタつきません。
キャップ付です。
付属品キャップ
幅(mm)74
全長(mm)183
板厚(mm)1.5
刃渡り(mm)65
使いやすい事務・軽作業用カッター。本体に耐薬品性に優れた樹脂を使用しています。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
色(本体)赤
トラスコ品番406-2213
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)25
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)139×17×12
適合替刃A型替刃
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。色鮮やかなパステルカラー。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10
適合替刃A型替刃
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
色(本体)オフホワイト
トラスコ品番395-8086
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10
適合替刃A型替刃
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
カッターの刃を安全に処理できる携帯刃折器。 処理した刃が出てこない安全カバー付。 再生プラスチックを使用した環境にやさしい製品です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデルのスケルトンタイプ。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×19×11
適合替刃A型替刃
カッター選びの迷宮にはまったら、とりあえずコレ。
刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途ダンボールや厚紙、薄いベニア板などに
規格L型
色(本体)レッド
関連資料(0.95MB)
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
紙を半分に切るのが簡単!! Wゲージ搭載のスライドカッター『ハンブンコ 』。ハンブンコだけ!!簡単に半切できるWゲージ搭載の手動裁断機。 刃を往復(往復裁断)することで、一度にコピー用紙(68g/m2)を約20枚まで裁断可能。紙を半裁すれば40人分の資料を1度につくることができます。簡単に半分に切れる!Wゲージ搭載で、片方のゲージを動かすと反対側も同時に開閉できる新開発のWゲージを搭載。紙をWゲージで両端から挟むだけです。誰にでも簡単に紙を半分にできるので、断裁作業が早くきれいに仕上がります。平行移動するゲージで、短冊切りも簡単です。ゲージが平行移動するので、紙束を揃えて細長い短冊状に切り揃えることができます。左ゲージある印矢と▼マークを合わせると、定型サイズに紙を切り出すことができます。(B5用紙から A5に切り出す等)。刃がブレにくい「センターレイアウト」刃をハンドルの中央に配置。刃の真上から押すことで刃がブレにくくなり真っすぐに切りやすくなりました。消耗品のカッターマットは刃を受ける所が6箇所(1面につき2箇所×3面)あるので、1本で長く使えます。ワンタッチで交換可能な替刃。裁断時しか刃の出ないカートリッジ式の替刃。刃に触れないのでお子様のいるご家庭でも安全な替刃です。交換もワンタッチなので、別売りのミシン目刃、折り目刃への切り替えも簡単。カートリッジを3つまで収納できる収納穴がカッター本体の台盤右上にあります。付属品「直線刃」以外に「ミシン目刃」と「折り目刃」を別売しています。「ミシン目刃」はチケットの半券などのキリトリ線を付けることができます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2):ハンドルを往復させないでください(紙が切断されます)。「折り目刃」でWゲージを使って半分の位置で折り目を付ければ、小冊子が作れます。=最大3枚まで(PPC用紙68g/m2)。持ち運び用取手付き。スライドカッター本体の台盤左上に取っ手穴があります。片手で提げて持ち運ぶことができます。
細断方法スライド式
付属品直線刃×1、ハンブンコ用カッターマット×1
材質(本体)ABS
能力裁断:往復裁断方式約20枚(コピー用紙68g/m2使用時)
材質(刃)スチール
材質(レール)アルミニウム
使いやすい事務・軽作業用カッター。安定して切りやすい幅広タイプです。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)26
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)146×21×12
適合替刃A型替刃
使いやすい事務・軽作業用カッター。丈夫な金属製ボディです。シックなメタリックカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
色5色(桃・黄・緑・青・黒)から1つ
材質(本体)鉄
質量(g)25
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×21×11
アズワン品番64-8251-03
適合替刃A型替刃
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!。芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:らくらくカッター、芯棒セット
材質(主な材質)スチール、アルミ
色シルキーホワイト
高さ(mm)1548
奥行(mm)633
キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)
巻き芯内径(mm)Φ50以上必要
取扱説明書(1.14MB) (1.62MB)
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
安全性能がある製品。最大幅50mm、粘着テープ対応。オートフィードカッターユニット内部に安全シャッターが搭載。
安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。3種のテープカット長をメモリーして設定長の呼び出し、順送り操作可能。自動送り・自動カット1mm単位でテープの長さを調整。
設定長は、主電源を『OFF』にした際もバックアップされています。オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。機能性と整備性に優れた設計。 RoHS 対応、PSE 対応
仕様推奨作業:中
付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
適合仮留めテープ、フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、両面テープ、セロハンテープ、OPP テープ(注釈)、ビニルテープ、マスキングテープなど(※注釈.OPP テープテープの種類によっては、改造が必要な場合がございます。)
使用温度範囲(℃)5~ 40
テープ幅(mm)7-50
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156
本体寸法(mm)奥行249
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156
メモリー長さ:3
本体寸法(mm)幅137
本体高さ(mm)156
主な機能長さメモリー(シーケンス/3種の長さ)、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、自動送り、自動カット、設定長バックアップ、7セグLEDデジタル3桁表示、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
テープ長さ設定範囲(mm)30-999
メモリー機能あり
使用環境湿度(%)RH80以下
RoHS指令(10物質対応)対応
カット形状直線
最大テープ外径(Φmm)170
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード