「刃研ぎ研磨セット」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 動画あり
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様右回転 粒度100 使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。 2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。 軸径(Φmm)6 仕様鉄工ドリル用 付属品砥石1個(本体にセット) 形状丸軸 砥材砥材A(アルミナ) 材質(軸)炭素鋼(クロムメッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W)95 モーター回転数(min-1[r.p.m])18500 研磨角度(°)118 付属品チャック 質量(g)980 角度(°)逃げ:6 本体寸法(mm)175×130×85 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 付属品砥材(WA材)/1個 質量(g)420 首径(mm)43 ドリル径(Φmm)3~10 ドリル先端角度(°)118
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

芝刈機リール刃用の研磨剤です。
用途芝刈機の手入れ用品 トラスコ品番858-5902
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

手動芝刈機用の研磨セット
用途芝刈機の手入れ用品 トラスコ品番868-2903
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165 定格時間(分)15以下(5分インターバル) 研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼) 研磨サイズ(mm)3.~16 入力電力(W)40
1台
7,389 税込8,128
当日出荷

6-A 超硬万能刃研ぎ サボテン 動画あり
手軽で使い易く刃が付く!! 超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。 防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。 全長(mm)120 ブラック 仕様防錆油付き 材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。 モーター回転数(min-1[r.p.m])5100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能) 付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック) 使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110 質量(kg)9.8 モーター単相交流式(カーボンブラシレス) 定格使用時間(分)30 研磨可能ドリル(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

芝刈機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)100 電流(A)6.3 消費電力(W)460 コード長さ(m)0.3 付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m)10
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m])4800 モーター電圧(V)AC100 消費電力(W)90 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様チップソー(230・255mm)対応 質量(g)3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

LM-2810 電子芝刈機 280mm 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。 刈り幅(mm)280 刈込み高さ(mm)5~50 容量(L)(集草)24 回転数(min-1[r.p.m])3000 電源(V)単相100 消費電力(W)460 電源コード(m)0.3 長さ(mm)1017 幅(mm)357 高さ(mm)930 仕様リール刃:5枚 延長コード(m)10 質量(kg)10 トラスコ品番419-8590
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55 付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200 質量(kg)1.9 定格使用時間(分)5 ドリル先端角度(°)(研磨可能)118 研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

(米国特許)専用チャックを使用することにより、誰でも簡単に装着、研磨が可能。 研げる錐のサイズは、2.5ミリ~13ミリ。 錐のシャンク(軸の根本)が、ストレートシャンクに対応しています。 高品質電着ダイヤモンドホイールを使用。 鉄工錐ハイス、コバルト、チタンコーティング錐を研磨可能。 研磨可能数約150本~300本(サイズ、錐先の傷み具合により数量の多少有) 家庭用100V電源。ハイパワーモーター搭載(15000rpm) 500Xはシンニング加工が可能。
モーター回転数(min-1[r.p.m])15000 電圧(V)100 研磨サイズ(mm)2.5~13 使用可能材質鉄工用ドリル、ハイス鋼ドリル、コバルト鋼ドリル、チタンコートドリル 使用砥石電着ダイヤモンドホイール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)100 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)3.0~13.0 使用砥石Φ48 CBN#170 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110 先端角(°)118 付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セット トラスコ品番481-6285
1台
44,980 税込49,478
欠品中

京セラ(旧RYOBI電動工具)ダイヤモンドヤスリ
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300
1個
2,598 税込2,858
当日出荷