51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




注意。施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウ 動画あり
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(12個)ほか
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状チーズ 寸法13
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 種類ねじ込み継手 形状チーズ 材質青銅製 パッキンアリ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SMKS-18 ミニチーズ セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 適合ホース内径(Φmm)4 質量(g)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×12×5
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アソー異径二方チーズ【RoHS】
エコ商品
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。 材質黄銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く) ねじの種類PT 使用温度(℃)-50~150 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。 材質ABS樹脂 接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
1個
699 税込769
当日出荷

リビラックフレキチーズ
フレキチューブ接続用の分岐チーズです。
材質青銅 寸法(mm)60×60×60 規格G1/2×G1/2×G1/2 コード2330269 アズワン品番64-5121-30
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

マカロニホースをT字型に分岐する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して2方向へ分岐できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)1~40 使用圧力(MPa)0~0.2
1セット(5個)
589 税込648
6日以内出荷

配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状チーズ 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質SUS304(SCS13A) 形状ヘッダー 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。ただし、片側はチーズ分岐できません。
形状チーズ 仕様断熱材付、ベース付
1個
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。(ただし、片側はチーズ分岐できません)
タイプ断熱材付、ベース付
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
材質自己消火性樹脂製
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
1個
128 税込141
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットTIFチーズコネクター
ドリップチューブをチーズ形状に分岐する継手で、3口ともタケノコです。
型式TIF-F-07 16mm 口径取付:16mm 関連資料(0.03MB)
1個
289 税込318
11日以内出荷

ミヤコチーズ
配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ) 形状チーズ
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状チーズ 寸法13
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

配管モールの分岐箇所に使用します。 チーズジョイント(平乗越)を使用すれば、架橋ポリエチレン管の乗越え分岐も可能です。
形状チーズ 仕様断熱材付、ベース付 適合(RMモールクアトロサイズ)20M
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

MCC(松阪鉄工所)EFソケットクランプ
軽量コンパクトなソケットクランプ。 JWWA規格のソケット、SPチーズの分岐側にも使用できます。 融着部クランプ作業の能率アップ。融着箇所の固定が楽に早く確実にできます。
適合材ソケット、キャップ
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

25x25x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

異径内ネジチーズ アソー CADデータあり
サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットTIFチーズアダプター
チーズ形状2分岐のドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は、3/4メスネジ(TIF-F-08F)か3/4オスネジ(TIF-F-08M)です。ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。
型式TIF-F-08M 16mm×3/4M 口径取付:16mm×3/4M 関連資料(0.16MB)
1個
409 税込450
11日以内出荷

配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。 《ご注意》 取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR アズワン品番67-7265-18
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。 材質真鍮 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理ニッケルメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)