143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴンモールの分岐に使用します。 付属のブッシングは分岐ボックスの蓋からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ブラック 付属品ブッシング4個付 規格ゴンモール用(OP5・7・8型兼用)
1個
499 税込549
翌々日出荷

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SH-SP2 分岐ボックス ベッセル 動画あり
静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
用途SHシリーズ用 本体質量(g)350
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


床内のフロアボックスから電線を取り出す箇所およびケーブルを分岐接続する箇所に使用します。フロアボックスなの丸穴カバーに直接ねじ止めができます。
材質アルミダイカスト製 仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メタモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×120×40.5 適合規格(PS)E 質量(kg)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロアダクトのインサートスタットから電線を取り出す箇所に使用します。
材質アルミダイカスト製 仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ODELIC(オーデリック)分岐ボックス
エコ商品
屋外用途で一つの電源装置から回路を分ける際に使用します
材質(本体)樹脂 ホワイトグレー色 出しろ(mm)60 取付面位置壁面取付専用 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)分岐ボックス
ACアダプターとLED照明を接続するための分岐ボックスです。接続口は12ヶあります。
材質ポリカーボネート(PC) ホワイト 質量(g)30 本体寸法(cm)W7×H1.65×D3.1
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



分岐ボックスです。 インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。 インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブ ルを傷付けません。
材質プラスチック製
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

●モールダクト等の分岐に使用します。 ●ベースは壁内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
付属品タッピンねじ4本付 適合●モールダクト40型、70型●プラモール、Eモール1~3号●デンコープロテクタ4号屋外用●PF管、VE管16、22
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形・4ヶ オレンジ 備考30A漏電ブレーカ付 極数接地形2P 出力NEMA L6-20 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 入力NEMA L6-30 防塵防水性能IP44適合品
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷

工場や工事現場、災害などの非常時における給電ボックス(電源ボックス)としての利用に最適な、屋外での使用にも適している鋼板製の分岐ボックスです。入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、8ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。合計30Aまで使用可能です。A側4つのさし込み口・B側4つのさし込み口、それぞれに対し1ヶ、過電流・短絡による過電流のほか、漏電が発生した際にも電流を遮断する20A漏電ブレーカを搭載しています。カバー全閉時に、全方向からの水の飛まつに対し保護されているIP44適合品となります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状抜止形・8ヶ オレンジ 備考20A漏電ブレーカ×2ヶ付 極数接地形2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)30 入力NEMA L5-30 防塵防水性能IP44適合品
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

光モールの分岐に使用します。 光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。 基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
規格4号
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき る大型分岐ボックスです。 大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。 蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー ク付きで、ケガキの手間が省けます。
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1201.9 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形×4個
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷


天井モール等の分岐に使用します。 基台は天井内へのケーブル引き込みが便利なノックアウト付きです。
カベ白 仕様ケーブル固定用結束バンド穴付 適合天井モール用(Tml-80W)、プラモール用(1号~5号)、Eモール用(1号~4号) 材質プラスチック製
1個
579 税込637
翌々日出荷

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
質量(g)1182.5 備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売 規格RoHS対応 コンセント形状平刃形×4ヶ NEMA規格NEMA 5-15
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

付属品接続口用蓋×2 材質分岐ボックス:難燃発泡スチロール、接続口:難燃ABS樹脂:接続口用蓋:難燃発泡スチロール 色調白/グレー
1台
9,398 税込10,338
6日以内出荷

1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷

感知器類の取り付けができます。
用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。 適合規格(PS)E
1個
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の抜止形15Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様15Aサーキットプロテクター×4ヶ付 オレンジ 規格RoHS対応 防水保護等級IP44相当品
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

真空コントローラーNVC-3000型と連動する周辺機器(冷却水循環装置、恒温水槽・油槽、エバポレーター)を分岐ボックスで繋ぎます。
コード269620 アズワン品番65-0563-98
1個
14,980 税込16,478
欠品中


現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 さし込み口1個につき1ヶ、過電流を感知して電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様30A漏電ブレーカ付 オレンジ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形×4ヶ 防水保護等級IP44相当品
1セット
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ラット・マウス用麻酔マスクを複数使用する際の分岐コックです。専用キャップの脱着により開閉ができます。
材質PP(ポリプロピレン) 接続口(mm)内径Φ5ホース アズワン品番2-1313-23
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持ち、屋外での使用にも適している、頑丈な鋼板製の携帯用電源函です。 入力側にある逆芯タイプの引掛形30A防水形フランジインレットにコードコネクタボディを接続することで、4ヶ所の引掛形20Aコンセント(A1・A2・B1・B2)に電源を供給します。 過負荷や短絡による過電流だけではなく、漏電が発生した際にも電流を遮断する30A漏電ブレーカを搭載しています。 カバー全閉時に、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP44相当の防水性能を有しています。合計30Aまで使用可能です。
仕様30A漏電ブレーカ付 オレンジ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形×4ヶ 防水保護等級IP44相当品
1セット
59,980 税込65,978
5日以内出荷

スマートデザインシリーズ EV充電設備用電源分岐ボックス 屋外用 プラスチック製。内線規程に電気自動車6kW充電設備の施設方法「方式C」に適合しています。カバーは4色展開で、ノイズレス形状。リズム感のあるツートンカラーで、さまざまな壁面にスマートに収まります。
用途屋外用 種別EV充電設備用電源分岐ボックス 材質プラスチック製 電源単相3線式 100/200V用 深さ(mm)202 保護等級IP44準拠(ドア閉状態)※底面ノックアウトを使用した場合はIP44の性能は満たしません。 縦(mm)421 横(mm)432
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製 質量(kg)0.4 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)