商品豆知識
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
4K8K対応(3.2GH対応)です。
付属品取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)
材質ダイカスト
タイプ全端子通電型
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~1770、1770~2150、2150~2681、2681~3224
電圧定在波比(10~76MHz)2.0、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~1770MHz)2.0、(1770~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5
通電容量0.5A(DC15V以下)
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途屋内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本
タイプ1端子電流通過型
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。
用途室内用
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ1端子電流通過型
使用場所室内用
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプIN←→OUT電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
こんなお得な商品も!
分配器 4k 8k 屋内用
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。
付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属
タイプ全端子電流通過型
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。
付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224
仕様優良住宅部品
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
RoHS指令(10物質対応)対応
端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
テレビ端子に差込むタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLED
分配数2
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
種別2分岐器・全端子電流通過型・屋内用・IN F型プッシュ式プラグ・OUTF型端子
タイプ全端子電流通過型
電流容量(A)0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
関連キーワード