蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番792-9269
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)346
接続方式ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質ABS樹脂
質量(g)240
接続方式ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×180×40
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様水・止水の切替コック付
トラスコ品番381-3959
材質ABS樹脂
高さ(mm)115
質量(g)93
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
1セット
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質ABS樹脂
質量(g)105
接続方式ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
6箇所の離れた場所の植物や庭エリアへの散水を自動で制御する分水器。電池要らずの機械式。最大6本のホースを接続し、6か所までの異なるエリアに散水。自動で順番に散水するので、十分な水圧がない蛇口でも複数エリアへの散水を楽に実行。レバー操作で簡単に各出水口をオン/オフ。壁掛け設置も可能。シンプルな操作
用途分水器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/分水器/蛇口/自動/自動分水器/ウォーターコントロールマスター/庭エリア/複数エリア/散水プログラム/機械式/散水/場所/順番/水圧/植物
材質プラスチック
質量(kg)1.2
保証期間最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×16.4×15.3
水圧最低1bar、最高6bar
ホース接続口入水側口および出水側口ともに26.5 mm (G3/4) 雄ネジ、出水側は6口あり
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
簡易的な取水栓。用水路から水田に取水する際に使用する簡易的な取水栓です。塩ビパイプに簡単に接続できます。 プラスチック製で耐食構造塩ビ管 VU-100 又は VP-100 の外側に取り付きます。
用途用水路から水田に取水する際に。
材質合成樹脂
本体質量(kg)0.3
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
消火栓やポンプから吐出される水を分岐する資機材です。
レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整できます。
通水用分岐管に東京消防庁賞受賞した「イワマチ」式を採用!通水時のよじれ・キンクを防ぎ、消火中に分岐管が暴れにくくなり、安心・安全です。
段差式の吐出口で2サイズに対応しています。
備考P11
規格P11FPM
部品名称Oリング P11 FPM
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.62MB)
図解NoSSA-Z500-1 分水器部品_No.8、SSA-Z550 分水器部品_No.8、SSA-Z500-2 分水器部品_No.8、SSA-Z500 分水器部品_No.8、SSA-E602DX 分水器部品_No.7、SSA-Z601S 分水器部品_No.8、SSA-E602 分水器部品_No.7、SSA-Z500DX-1 分水器部品_No.8、SSA-Z500DX-2 分水器部品_No.8、SSA-Z500MA-1 分水器部品_No.8、SSA-Z500DX 分水器部品_No.8、SSA-Z601S-1 分水器部品_No.8、SSA-Z500MA-2 分水器部品_No.8
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
規格RC1/4XG1/4
部品名称ブツシング
関連資料展開図1(0.63MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.62MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.62MB)
図解NoSSA-E602DX 分水器部品_No.6、SSA-Z500DX 分水器部品_No.7、SSA-E602 分水器部品_No.6、SSA-Z500MA-2 分水器部品_No.7、SSA-Z500DX-2 分水器部品_No.7、SSA-Z500-2 分水器部品_No.7、SSA-Z500DX-1 分水器部品_No.7、SSA-Z550 分水器部品_No.7、SSA-Z500-1 分水器部品_No.7、SSA-Z500MA-1 分水器部品_No.7、SSA-Z601S-1 分水器部品_No.7、SSA-Z601S 分水器部品_No.7、SSA-Z500 分水器部品_No.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
備考4フクム
規格R3/8XG3/8テーパ
部品名称ボールコツククミタテ
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.62MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.63MB) 展開図12(0.63MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB)
図解NoSSA-Z500MA-1 分水器部品_No.3、SSA-Z601S-1 分水器部品_No.3、SSA-E602DX 分水器部品_No.5、SSA-Z500DX 分水器部品_No.3、SSA-Z500MA-2 分水器部品_No.3、SSA-Z500 分水器部品_No.3、SSA-Z500DX-1 分水器部品_No.3、SSA-Z500DX-2 分水器部品_No.3、SSA-Z601S 分水器部品_No.3、SSA-Z500-1 分水器部品_No.3、SSA-G550 分水器部品_No.3、SSA-G535 分水器部品_No.3、SSA-E602 分水器部品_No.5、SSA-Z550 分水器部品_No.3、SSA-Z500-2 分水器部品_No.3
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
規格R3/4XG3/4(テーパ)
部品名称ケイチガイオスエルボ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(0.79MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(0.91MB)
図解NoSSA-α603-1 分水器部品_No.8、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.15、SSA-Z550 分水器部品_No.5、SSA-F616V-1 分水器部品_No.8、BSM-1050SLT-LE 分水器バルブ部品_No.38、SSA-E602 調圧弁部品_No.41、BSM-1350L-18GK 分水器バルブ部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.12、SSA-α603MA-1 分水器部品_No.8、BSM-1550L-22AU 薬液配管 BKタイプ以外 薬液混合装置,洗浄装置なし部品_No.24、SSA-Z500 調圧弁部品_No.35、BSM-1265SLT 分水器バルブ 2018年4月~部品_No.40、SSA-Z601S 分水器部品_No.5、SSA-S602DXVT 分水器部品_No.12、SSA-Z500DX-2 調圧弁部品_No.35、SSA-S600 2001ネン 分水器部品_No.12、SSA-Z500-1 分水器部品_No.5、SSA-Z500DX 分水器部品_No.5など
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
規格M6X12
部品名称フランジツキ6カクボルト
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.54MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.09MB)
図解NoBSA-662 1062シリーズ フロア、座席 非キャビン仕様部品_No.4、SSA-E541DX ワイヤハーネス バッテリ部品_No.15、SSA-Z500DX-2 ラジエータ部品_No.24、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.66、SSA-α1003-1 フレーム,座席部品_No.41、SSA-E602 計器パネル部品_No.2、BSM-1270SLT 薬剤タンク部品_No.49、SSA-Z500MA-1 ラジエータ部品_No.24、BSM-1670SLT(18) 油圧バルブ部品_No.26、BSM-1070SLT アキュムレータ部品_No.12、KBM-55DX 第1段ブーム 左部品_No.40、BSM201-2JP OPTION-5 (BOOM KIT FOR SPINACH RIGHT BOOM)部品_No.30、SSA-E501DX エアクリーナ・マフラ部品_No.23、SSA-Z500-2 分水器部品_No.9、SSA-α1003MA 計器パネル部品_No.12、SSA-E500 バッフルプレート部品_No.40など
1セット(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
陸生植物へ的確に水分と栄養素を循環させる。水中ポンプと分水器のセットです。
セット内容分水器/水中ポンプ/底面フィルター( バイオフィルター)/アダプター/ビニタイ/チューブ/底面マット/ウレタンスポンジ/ジャバラホース/パイプジョイント
材質ABS、PP、PVC、ポリエステル、エラストマー
揚程2.8m(ポンプ単体)
使用電源DC12V 350mA(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×175×148
流量(L/min)約2(ポンプ単体)
1箱
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
湯沸器などに分水するときに使用する分岐水栓です。
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ
寸法W28
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ
寸法G3/4
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
滴下部分が金属コックになり、操作しやすくなりました。約2~3時間で約5杯分の水出し珈琲ができあがります。
材質フタバネ・コック本体・分水器・コックシャフト・バスケット/ステンレス フタ・分水器カバー・コックシャフトツマミ・トレー/真鍮 コックパッキン/シリコーンゴム
容量(mL)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×290
アズワン品番64-5269-89
TKG品番9-0898-0601
TKG品番(2017)6-0805-0801
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
水受容器(4345)をご使用ください。分水・分湯用アダプター(019-001)1個付き。水流切替:シャワー・泡沫。796-181泡沫金具付き(取付ネジM24×1.0)。ハンドスプレーは300~400mm引出せます
厚さ(mm)5~35
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5153-65
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ドリップしながら氷で冷やす。急冷式アイスコーヒーメーカー。
長いアイスストレーナーがドリップしたてのコーヒーを急冷するので、
アイスコーヒーが手軽にすぐ楽しめます。 コンパクトに収納可能。
材質(ガラスボール)耐熱ガラス、(フタ・ドリッパー・アイスストレーナー・分水器・ハンドルバンド)ポリプロピレン
容量アイスコーヒー2~4杯用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×220
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。《ご注意》取付後には漏水がないか確認を行って下さい。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。取付けが簡単な上面施工タイプです。カウンター下での面倒な作業が不要です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
分水孔つきで、給湯器や浄水器に分岐ができます。分岐をする場合は、別途カクダイの分水孔アダプター(品番:019-001)をお買い求めください。
付属品上面施工アダプター、六角レンチ(2種類)
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付穴径(Φmm)36~37
保証期間2年間
アズワン品番64-5151-07
カートリッジ101-999(カクダイ品番)
取付厚(mm)5~30
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
規格45°
部品名称ハンドル
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.49MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.76MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.99MB)
図解NoSSA-α600 分水器部品_No.5、SSA-K400A 分水器部品_No.9、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.5、SSA-K500 分水器部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン 分水器部品_No.6、L4-530DW 分水器部品_No.13、SPA-500 分水器部品_No.11、SSA-α1000S 分水器部品_No.5、SSA-α601 分水器部品_No.5、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.6、L4-520DW 分水器部品_No.18、SSA-F610 分水器部品_No.21、SSA-C610 分水器部品_No.6、SSA-F610I 1994ネン 分水器部品_No.6、SSA-F615 V 分水器部品_No.6、SSA-G540 分水器部品_No.6、SSA-F611 分水器部品_No.6、エクセル500 分水器部品_No.8、SSA-α500 調圧弁部品_No.6、SSA-F501 分水器部品_No.6、SSA-F500 分水器部品_No.6、SSA-F1010 分水器部品_No.19、GX-1500J 分水器部品_No.5、SSA-α1000ST 分水器部品_No.5、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.6、SSA-α510 調圧弁部品_No.6、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.6
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
規格コ-テイングブミドリ
部品名称コツクハンドル
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.49MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.67MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.62MB) 展開図25(0.62MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.65MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.66MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.72MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.72MB) 展開図47(1MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoSSA-F616M-DL 分水器部品_No.19、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン 分水器部品_No.4、SSA-F615DX 分水器部品_No.10、SSA-α1001S 分水器部品_No.3、SSA-α500 調圧弁部品_No.4、SSA-F615 分水器部品_No.4、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.52、SSA-S611VT 分水器部品_No.13、SSA-F616 分水器部品_No.11、SSA-S602DX(4) 分水器部品_No.13、SSA-S602DXVT 分水器部品_No.4、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.4、SSA-F600I 分水器部品_No.19、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.10、SSA-S600 1997ネン 分水器部品_No.4、SSA-S610VT -1 分水器部品_No.13、SSA-G600 分水器部品_No.19、SSA-F616(4) 分水器部品_No.11、SSA-S611KP 分水器部品_No.13など
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
部品名称ニードルベンツマミ アカ5R4/14
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.6MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.64MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.6MB) 展開図14(0.6MB) 展開図15(0.66MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.59MB) 展開図22(0.63MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.6MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.6MB) 展開図30(0.63MB) 展開図31(0.63MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoSSA-M500DX 分水器部品_No.19、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.25、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.13、SSA-α1001ST 分水器部品_No.11、MK31EC-2 希望付属品部品_No.63、SD413 付属品,希望付属品部品_No.32、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.40、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.15、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.13、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.11、MS515EA-1 ハリマーク 付属品 オプション部品_No.22、CBM-520A 調圧弁部品_No.9、MK65 付属品,希望付属品部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 分水器部品_No.12、MK10-3 調圧装置部品_No.14、GS23E 付属品、希望付属品部品 ニードルベンツマミ アカ5R4/14_No.35、SSA-α600 分水器部品_No.10、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.23、LVM400V-2 60HZ 配線など
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
規格P34
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(1.43MB) 展開図11(1.01MB)
図解NoVSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.71、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.18、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.109、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.115、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.115、BSA-3000C,BSA-3000C-W ギヤポンプ部品_No.9、MS2210 -A 調圧装置部品_No.22、BSD-5000L-1 分水器 調圧弁部品_No.48、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.115、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.48、VSM100-11 分水器部品_No.18
1個
¥255
税込¥281
7日以内出荷
規格S25
部品名称Oリング
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.23MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBSM-1265SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.19、SSA-V1002CT-DX 分水器バルブ部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA センタバルブ 2016年10月~部品_No.24、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.29、SSA-V602C-DX 分水器バルブ部品_No.30、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.19、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ 2016年10月部品_No.24、BSM-1550L-22AUBK 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1350 1550L-3シリーズ 分水器バルブ ~2016年9月部品_No.29、BSM-1350L-18AU 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1065SLT-20HA センタバルブ ~2016年9月部品_No.20、BSM-1550L-22AU 分水器バルブ部品_No.29、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.21、BSM-1350L-18GK バイパスバルブ部品_No.21など
1セット(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
部品名称ブンスイキマトメ
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.76MB)
図解NoSSA-α603-1 分水器部品_No.1、SSA-α1003MA 分水器部品_No.27、SSA-α604MA 分水器部品_No.1、SSA-α1004MA 分水器部品_No.1、SSA-α604 分水器部品_No.1、SSA-α1003-1 分水器部品_No.1、SSA-α1003 分水器部品_No.1、SSA-α603MA 分水器部品_No.1、SSA-α603 分水器部品_No.1、SSA-α1003MA-1 分水器部品_No.1、SSA-α1004 分水器部品_No.1、SSA-α603MA-1 分水器部品_No.1
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
部品名称ブンスイキマトメ
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.77MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.97MB)
図解NoSSA-S602DXM 分水器部品_No.2、SSA-F616M 分水器部品_No.2、SSA-F615 分水器部品_No.2、SSA-S602DXVT 分水器部品_No.2、SSA-F616 分水器部品_No.2、SSA-S602DX 分水器部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン 分水器部品_No.1、SSA-F615 V 分水器部品_No.2、SSA-S600 1996ネン 分水器部品_No.2、SSA-F610I 1991ネン 分水器部品_No.2、SSA-F611 分水器部品_No.2、SSA-S600DX 1997ネン 分水器部品_No.2、SSA-S600 2001ネン 分水器部品_No.1、SSA-S600 1997ネン 分水器部品_No.2、SSA-F610I 1994ネン 分水器部品_No.2、SSA-F615M-2AD 分水器部品_No.2、SSA-F616V-1 分水器部品_No.2、SSA-F615DX 分水器部品_No.2、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.1
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
部品名称ハンドル
関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(0.73MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.73MB)
図解NoSSA-N550(4) 分水器部品_No.10、SSA-N550DX(4) 分水器部品_No.10、SSA-N500 分水器部品_No.11、SSA-S550 分水器部品_No.8、SSA-S501 分水器部品_No.10、SSA-N550 分水器部品_No.11、MX-502 分水器部品_No.10、SSA-N550DX 分水器部品_No.11、SSA-S551 分水器部品_No.10
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ