1,253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,603 税込7,263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
3,910 税込4,301
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。 水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。 分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。 従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。 水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。 両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm)0.26 pH0~12 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)120 保留粒子径(μm)5
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Kartell(カルテル)分液ロート500mL PMP #978
本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
品番978 TGK品番198-19-88-03 容量(mL)500 仕様オートクレーブ可能
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


1個
31,482 税込34,630
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
40,100 税込44,110
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,700 税込23,870
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
21,780 税込23,958
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific分液ロートスキーブ形
ストップコック部分まで内部の溶液が低下していく様子を確認できる。ストップコックはTFE製で、コンタミネーションの原因となる潤滑油が不要。キャップは漏れ防止タイプ。ほとんど全ての化学薬品に耐性があり、フツ化水素酸にも使用可能。本体とキャップはオートクレーブ可能。ストップコック部分はオートクレーブにかけられませんが、簡単に取り外しができ化学薬品での殺菌が可能。
材質本体・キャップ PP、ストップコック TFE 足長(mm)(コック下)65
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
17,127 税込18,840
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

支柱に取り付ける樹脂製の分液ロートホルダーです。
下径(Φmm)73 上径(Φmm)80 適用支柱径(mm)10~13
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用 TGK品番198-19-73-21 材質PP 内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,098 税込14,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

1本
13,266 税込14,593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
5,500 税込6,050
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
当日出荷

1個
49,500 税込54,450
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
7,090 税込7,799
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)