使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ。
適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル
軸径六角軸6.35mm
適合被削材種ステンレス、鉄
穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
こんなお得な商品も!

六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
材質HSSハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理TiNコーディング
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(M2)
先端角(°)118
表面処理ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状無
適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。
低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。
安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。
高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h7
先端角(°)135
表面処理DLCコート
ねじれ角強ねじれ
ドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
表面処理TiNコーティング
先端角(°)118
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。
切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに
仕様鉄工・木工用
適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C
シャンク径(mm)6.35
六角軸対辺(mm)6.35
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)
軸径(Φmm)6.35
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
ねじれ角(°)標準
ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。
用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。
材質コバルトハイス鋼
表面処理ホモ処理
含有量(%)5%コバルト
適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
こんなお得な商品も!

六角軸ショートドリル TiNコート
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
材質高速度鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
表面処理チタンコーティング
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ドリルのシンニング形状-
適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状ストレートシャンク
薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
材質ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)152
溝長(mm)76
シャンク径(Φmm)12.7
先端角(°)118
表面処理黒色表面処理
こんなお得な商品も!

ストレートドリル 高耐久
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h8
先端角(°)118
ねじれ角22~33°
ドリルのシンニング形状-
先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。
パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
シャンク径(mm)6.35
1セット(11本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に関西地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付
材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP
寸法(mm)270×102×23
質量(g)383
タイプ先切型
頭径(Φmm)21(楕円型)
頭部幅(mm)102
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)28
全長(mm)330
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575YG-2
1個
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
種類片口ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)245
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)アルミ合金
主な用途打ち込み作業
呼称先切金槌型
頭の全長(mm)75
トラスコ品番471-7228
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途釘打ち・釘しめ作業に。
全長(mm)330
表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)118
ねじれ角標準
ドリルの逃げ面形状円すい
シャンク形状ストレートシャンク
クロバーの技術で実現した抜群の軽さと耐久性のはさみ。
刃先を丸く仕上げているので布地を傷めません。伝統的な形状を活かし、最新の技術と素材で仕上げた高品質はさみ。黒刃と同じ刃物鋼を使用。
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。
六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ
材質HSS
表面処理TiNコーティング
適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材
六角軸対辺(mm)6.35
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに
刃わたり(mm)100
全長(mm)240
トラスコ品番365-3536
材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂
質量(g)42
硬度HV520~580
山数12/30.3mm(1寸)
寸法A(mm)100
寸法D(Φmm)20
寸法B(mm)240
寸法C(mm)52
刃厚(mm)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
刃長(mm)100
トラスコ品番365-3552
種別替刃
材質鋸刃/安来鋼
全長(mm)150
質量(g)9
硬度HV520~540
山数12山/30.3m(1寸)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カラーバリエーションとペン先の種類が豊富!
スマートバリューのホワイトボードマーカー!
使い切りタイプです。
線幅(mm)1.8(中字)
成分アルコール系インク
種別丸芯
軸径(Φmm)15
長さ(mm)145
タイプ中綿、使いきり
種類ホワイトボードマーカー
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り
線の太さ中字
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)49
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工グルーレス
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。本体重量が軽くなり(※従来品比)、持ったときの負担が軽減されます。ハンドルの幅が広くいため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)49
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工スタンダード
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。チタンコーティングで、切れ味が長持ちします。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)49
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工チタン・グルーレス
特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく!
直線・曲線切りが自由自在。
刃の長さが調節可能。
二種類の刃を標準装備。
仕上げ細工用 細目刃。
切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。
刃長(mm)120
全長(mm)300(収納時)
幅(mm)80(収納時)
質量(g)70
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。
刃の長さが調整できます。
替え刃が本体に収納できます。
二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適
刃長(mm)(最大)120
全長(mm)245(刃収容時)155
ピッチ(mm)引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山)
仕様調整可能刃長/最大90mm
種別本体(引切両刃・押切刃2枚付き)
質量(g)70
板厚(mm)1.25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
用途園芸鋏
全長(mm)約165
刃長(mm)40
切断能力(mm)(生木)5
仕様刃部:SK-5
質量(g)約67
使用目的園芸鋏
材質(ハンドル部)PP・TPR
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
アルミニウム合金の高能率加工が可能です。
低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。
安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。
高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金
材質ハイス(高速度鋼)HSS
公差h7
先端角(°)135
表面処理DLCコート
ねじれ角強ねじれ
ドリルのシンニング形状X型シンニング
シャンク形状エンドミルシャンク
コストパフォーマンス抜群のV型溝入れカッターです。
V型は先細形状のため、ヒビ割れへの切り込みに優れ、作業効率がアップします。
用途コンクリート、モルタル、レンガの溝入れ作業、クラック補修作業に。
適合材コンクリート、モルタル、レンガ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)10
仕様V溝・乾式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています
デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。
このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
用途色々!切込み入りポケット、切込みから先を逃してドライバーを差したり、マーカーを差したり、ビットを差したりと用途は色々!耐久性と柔軟性が抜群、使い込むほどに味が出る
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ