70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


カメダデンキエンドカバー
軟質塩ビ製でアングル・チャンネルの切り口にはめ込むだけで安全に保護できます。取付、取り外しが容易で再使用ができます。人の手が振れ易い場所では接着剤を塗って固定してください。
材質軟質PVC
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 対応板厚(mm)0.6~1.2 シルバー 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)0.8 模様無地
1袋(1本)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


軽量で強く、錆びません。
用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質ニトリルゴム(NBR) 形状はさみこみ型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付が簡単です。
用途エッジ部からケーブルを保護します。 ナチュラル 寸法C(mm)1.0 材質(本体)6ナイロン、UL94-HB RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
乳白色 材質6ナイロン 種類標準グレード 寸法L(mm)253 寸法T(mm)1.2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なゴム。 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20 材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系 寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など 材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)約48
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り口部分を縫製化し、繊維チリの発生を最小限に抑えました。 外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。優れた耐久性、耐熱性を発揮します。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。 材質(縫い糸)アラミド繊維 長さ(m)1 使用温度(℃)200 外装色シルバー 外装シリコンコーティングガラスクロス 使用場所屋内 保温材グラスウール保温筒又は、ロックウール
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など 材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)約48 取扱説明書(0.33MB)
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ポリエチレン製で丈夫な出入り口専用の看板です。入口と出口を各1枚ずつのセット販売です。ベルトパーテーション本体に覆いかぶせるタイプです。
仕様●寸法:W432×H1410mm(組立時:△130×H1300mm)●表示内容:入口(青)/こちらからお並びください、出口(赤)/ありがとうございました●材質:ポリエチレン●ベルトパーテーションBLTN、BLTNS専用です。●※お客様組み立て●※ベルトパーテーションは別売りです。●※ベルトパーテーション本体に覆いかぶせるタイプ●※ご注文数1につき入口1枚・出口1枚入りです。 アズワン品番65-5703-84
1セット
20,980 税込23,078
8日以内出荷

スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、更衣室、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など 材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)48 質量(kg/m2)8.6
1枚
6,998 税込7,698
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープカッター<カルカット> コクヨ 動画あり
カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単 適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60 適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19 適合大巻き・小巻き両用 材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC 質量(kg)1.2 テープ種類大巻き・小巻き両用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目で分かる案内表示。 、ベルトパーティション(別売)にカバーを被せるだけ。リバーシブル(両面印刷)で多種サイズのベルトパーティションに対応。※リバーシブルなので入口・出口の2箇所でご使用の場合は2本必要です。日本語・英語・中国語表記のユニバーサルデザイン。 、角落としで安全設計!あたりが優しく、危険を回避します。フラつき防止対策!下部は折り返し構造になっており、ポールとの隙間を抑え、フラつきを抑えます。表面と裏面で質感が若干異なります。
1本
9,440 税込10,384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お好みの高さにスソをカットし調節できます。 面ファスナー付き。 紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに 材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ 厚さ(mm)0.3 質量(g/m)260 ハトメピッチ(mm)約250 ハトメ内径(mm)Φ8 形状ビニールカーテン
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。大巻専用
質量(g)103
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カルカット独自の特殊加工刃で約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。 セロハンテープ以外にPPテープやマスキングテープなどもよく切れます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。小巻専用
付属品小巻きセロハンテープ1本(幅15mm×長さ10m) 適合小巻き 材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、付属テープ/基材:セロハン、粘着剤:アクリル系 質量(g)44 テープ種類小巻 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×91×60 適合テープ外径(Φmm)52 適合テープ幅(mm)18
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INABA製 新型エアコン用MDダクトに対応。MD-751・MD-851を2枚(底部・フタ部)重ねて同時切断。切り口スッキリ 効率UP。返りバリが出ません。
用途エアコン用樹脂製配管化粧カバーの切断に 寸法L(mm)312 寸法H(mm)110 寸法t(mm)19 寸法D(mm)107
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鉄線・銅線・VA線・インシュロックの切断、電設関係に最適です。 刃部を鋭く研磨してあり、切り口がほぼまっすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアな透明感とエッジ(カット面)からこぼれるカラーが魅力。切り口がきれいに見えるので、インテリアグッズなどにどうぞ。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など 材質アクリル
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽快切口・静音仕様!軽く切れる!精密なな切り口!低騒音・低振動!
用途一般木材に使用できます。精密造作用
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ADC-101 エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所) 動画あり
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984 全長(mm)305 質量(g)660 適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

野菜の切り口を乾燥から守り、立てて保存できる密着カバー。大根やにんじんなど、一度に使い切りにくい野菜の切り口に被せるだけで、乾燥による鮮度の劣化を防ぎます。 ピタッとかぶさるやわらかいシリコーン製。装着したまま野菜を立てて収納できて、足つきなので切り口が床から浮いて傷みにくい。 着脱しやすい持ち手付き。繰り返し洗って使えてエコ&経済的♪食洗機対応。
材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×26(M)、約51×60×19(MS)、約35×30×17(S) 適合サイズM:直径65~85mmの大根などに、MS:直径45~55mmのにんじんなどに、S:直径35~45mmのきゅうりなどに 耐熱温度(℃)-20~210 ベーシック
1個
549 税込604
5日以内出荷