121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄) タイプショートタイプ 種類ケース付
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

DM-KF キリマワシ(FEP用)ケース付 未来工業 動画あり
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等 種類ケース付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

DM-KF1H キリマワシ(FEP用)替刃 未来工業 動画あり
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合替刃 種類替刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

壁や天井への穴あけや、配管や電気工事に適しています。握りやすいグリップで手になじみます。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。 材質炭素鋼SK5 厚さ(mm)1.8 全長(mm)310 質量(g)132 刃長(mm)161 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ) 刃の厚さ(mm)1 刃高(mm)15 山数18 ピッチ(mm)1.67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
適合ケースのみ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。入力端子が上下に最大180°回転するのでケーブルの取り回しがスムーズにできます。市販の取付枠に取付可能です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。
質量(g)45 使用温度範囲(℃)-10~+40 周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2.0以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3.0以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4.0以下、(2681~3224MHz)4.5以下 結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14.5以下、(90~770MHz)13.0以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15.0以下、(2150~2681MHz)16.0以下、(2681~3224MHz)17.4以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12.2以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14.0以下、(2150~2681MHz)15.0以下、(2681~3224MHz)16.5以下 逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上 阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

DM-KFH キリマワシ(FEP用)ケース無 未来工業 動画あり
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等 種類ケース無
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!。曲がりにくい厚手鋸刃。特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ。市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100 トラスコ品番853-4005 材質SK材 質量(g)90 刃厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ネジ山を潰すことなく、全ネジボルトをしっかり掴んで回します。両回転対応機構のため、レンチを抜き差しせずに両回転回すことができます。ハンドルを曲げて使用することで、早回し作業が可能です。
用途軽天、ケーブルラックなどの全ネジ・寸切り・吊りボルトの取付作業。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄 種類ケース付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。
全長(mm)130 質量(g)78 本体質量(g)78 個装180×75×31(mm) 内装10 外装60
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべての電動・充電・エアードライバー対応 脱着どちら回しもOK! 強力・長寿命全ネジ・寸切ボルト専用 フォームタイ・ケーブルラック吊りボルト・全ネジ用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)軟鋼板2 切断能力(mm)木材65 切断能力(mm)アルミ板4 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])0~2400 ストローク(mm)18 充電時間(分)50 バッテリーリチウムイオン 刃型ジグソー刃Bタイプ 刃形ジグソー刃Bタイプ 全長(mm)231 仕様無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリーA-48692 作業量(目安)合板(長300×厚12mm):約25mm(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg)1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WL-HU100 マグネット付小型充電式LEDワークライト トライメイト 動画あり
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品充電用USBケーブル、保証書 質量(g)135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間)約4 使用場所屋内(雨があたらない場所) マグネット底面マグネット 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED バッテリー寿命充放電 約500回
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1個(1個)
18,980 税込20,498
4日以内出荷

1個(1個)
11,980 税込12,938
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NTカッター革たち
切りやすさを追求した新感覚の革たちナイフ。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製ボディに握りやすいゴムグリップを採用。曲線の切り回しがしやすい斜刃と切り落としに便利な直刃つき。
用途皮革の裁断、革すきに 刃幅(mm)43 全長(mm)140 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)140×55×32 トラスコ品番438-5225 材質(本体)アルミニウム 質量(g)118 刃長(mm)50 刃厚(mm)0.6 色(本体) 適合替刃BKT-300P,BKT-350P
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ゼノイ 形状クリックバンド 穴径(Φmm)(固定穴)4.5 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ポリエチレン・アルミ 形状アルミ三層管2M 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1個(2本組)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ポリエチレン アルミ 形状アルミ三層管2M 長さ(m)2 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1セット(10本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状ソケット 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
729 税込802
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスチーズ 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスアダプタ ねじ径Rc3/4 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状オスアダプタ ねじ径R3/4 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類R 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状ソケット 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
689 税込758
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状両接続エルボ 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
669 税込736
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状ソケット異径 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25×20
1個
719 税込791
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状両接続エルボ 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
719 税込791
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状オスアダプタ ねじ径R1 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類R 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)25
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスチーズ ねじ径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質POM・NBR・C3604 形状メスアダプタ ねじ径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)1未満 ねじの種類Rc 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) 適合パイプ呼び径(Φmm)20
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷