28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切り花の健康を維持し、長持ちさせる活力延命剤です。切り花をイキイキと保つ栄養成分を配合しています。切り花をしおれさせる原因となるバクテリアやカビなどの発生を抑制し、きれいな水を保ち、水揚げを持続させます。
用途切花延命剤。 適合作物切花 成分多糖類、防腐剤、pH調整剤、精製水 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)64×64×217
1本(480mL)
469 税込516
当日出荷

家庭用の切り花鮮度保持剤です。 切り花を美しく大きく咲かせます。 水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。 50倍希釈(水1Lに20mL)で使用してください。
用途切花延命剤。 適合作物切花 成分糖類、抗菌剤、有機酸
1本(250mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キープ・フラワーは、切花が最も吸収しやすい形での栄養補給と、水の腐敗防止を同時に行い、しおれの原因を解消するフラワーサプリメントです。 花が大きく咲き、葉も生き生きと長持ちし、水では、咲かないつぼみもどんどん咲かせます。 水が腐りにくくなり、面倒な水替えも不要です。 すぐれた開花促進・花の変色を防ぐ効果がありますので、切花の咲きにくい寒い時期を含めオールシーズンお使い頂きたい商品です。
用途切花延命剤
1本(200mL)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用の仏花用鮮度保持剤です。水揚げを促進し十分な栄養を与え切り花を長持ちさせます。金属製花立てにも使用できます。小袋1袋を生け水500mLに溶かして使用してください。
用途切花延命剤。 適合作物切花 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×25
1袋(10g×5袋)
97 税込107
当日出荷

水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。植物の栄養分である糖類、微生物を抑えるミョウバン、水の吸い上げを助ける界面活性剤等の働きで、切花を長く楽しめます。
適合作物切花 成分糖類、ミョウバン、界面活性剤 トラスコ品番818-9327 容量(mL)450 質量(g)590 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×233
1本(450mL)
699 税込769
当日出荷

水にうすめて使う切花鮮度保持剤です。ステンレスや錫、銅・真鍮などの花器を腐食させることがないので、フラワーアレンジメントや生け花、仏花、榊にも安心して使えます。植物の栄養分である糖類、水の汚れや臭いを抑える抗菌剤、水の吸い上げを助ける界面活性剤などの働きで、切花の鮮度を長く保ちます。
適合作物切花 成分糖類、抗菌剤、界面活性剤 トラスコ品番818-9328 容量(mL)600 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×220
1本(600mL)
559 税込615
当日出荷

切花の開花に必要な養分に、食品の鮮度保持にも使われる天然の食品成分・トレハロースを配合した切花長持ち剤で、切花をより美しく、長く楽しむことができます。 カビ、細菌の抑制成分が水の腐敗を防ぎ、切花を長持ちさせます。 水が減った場合は水を加えるだけで、新しい溶液を作る必要はありませんので手軽に使用できます。
容量(mL)480 質量(g)586 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×241×64 希釈倍率33
1本(480mL)
499 税込549
当日出荷

切り花延命剤切り花をきれいに大きく咲かせ、長持ちさせることができます。 プッシュするだけで計量できるから、簡単に使用できます。 花器を腐食させない! 真鍮や銅、ステンレスなどの花器を腐食させることがないので、仏花や榊にも使えます。もちろん、仏花以外にも使用できます。 持ち運びに便利なコンパクト容器なので、お墓参りなどにも最適です。抗菌成分配合花器がヌメらず、水もきれいに保ちます。
用途花器の大きさに合わせ、水50mlに1プッシュの割合で使用してください。1プッシュで約1mlの原液が出ます。(希釈倍率50倍) 水切りした新鮮な花を生けてください。生け水の著しい濁りが見られるときや、新しく花を生ける場合は作り直してください。 【水量/原液量】50ml/1ml(1プッシュ)、100ml/2ml(2プッシュ)、150ml/3ml(3プッシュ)、200ml/4ml(4プッシュ)、250ml/5ml(5プッシュ) 適合作物仏花 トラスコ品番828-5117 質量(g)150 タイプポンプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×66×35 有効成分糖類、抗菌剤、無機イオン 使用量水50mlに1プッシュ アズワン品番64-1140-56
1本(100mL)
719 税込791
当日出荷

活性栄養素配合で、切花を長持ちさせます。お得な大容量タイプ。
1個(480mL)
839 税込923
翌々日出荷

家庭用の切り花鮮度保持剤です。 切り花を美しく大きく咲かせます。 水揚げを促進し十分な栄養を与え、花器の生け水を清潔に保ちます。 小袋1袋を水道水500ccによく混ぜてご使用下さい。
用途切花延命剤。 適合作物切花
1袋(5g×5袋)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします。切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりツヤを長く保ちます。計量カップ付き。
用途切花延命剤。 適合作物切花 成分糖類、無機イオン、抗菌剤 使用方法水でうすめて、50倍に希釈してお使い下さい。
1本(320mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小久保工業所切り花長持ち液
RoHS
花を長く楽しむ、切り花長持ち液切り花の水揚げを促進し、活力を与え花をいきいきと保ち、水中のカビやバクテリアを防ぎ切り花を長時間楽しめます生け花や仏花、榊に安心してお使いいただけます水で必ず50倍に薄めてご使用ください(計量カップ1杯は約20ml、1メモリは約5ml)
成分単糖類、明礬、トレハロース、界面活性剤、防腐剤、水 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
519 税込571
7日以内出荷

切り花をより長く、より美しくするお花の栄養剤。仏壇やお墓のお花に!アレンジフラワーにも使用できます。気になるお花に1プッシュ。便利ばポンプ式。 切り花に養分を与え長持ちさせる。しおれる原因となる菌などの発生を抑え、水をきれいに保ちます。水100mlに対して、本液1プッシュ(約3ml)。
材質多糖類、防腐剤、ph調整剤 質量(g)約394 寸法(cm)約7×6.2×高さ18
1個
699 税込769
当日出荷

切り花への栄養補給と花瓶の水の腐敗防止を同時に行い、 切り花をキレイに長持ちさせます。新機能としつぼみ開花剤としての機能がプラス。40倍(バラ・カーネーションは30倍)で希釈して与えるとつぼみが咲きやすくなり花の変色も防ぎます。
用途早咲き用 容器ミニパック 希釈倍率30~50倍希釈 適合作物切花
1袋(10mL×100個)ほか
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分STSがエチレンの作用を阻害するため、カーネーション、デルフィニウム等のエチレン感受性切り花の老化を抑制し、日持ちを長くします。 花弁の萎凋、落花を抑制し、切り花の日持ちを長くします。 内生、外生エチレンの影響防止に有効です。 1000倍希釈の高濃度製剤で、確実に低コストで処理できます。 バラにもK-20Cが有効、とされる品種が報告されています!!
用途切り花鮮度保持剤(カーネーション等) 適合作物切り花 希釈倍率【カーネーション/デルフィニウム/スイートピー】1000倍、【千鳥草】2000倍、【ホワイトレースフラワー】50~1000倍
1本(500mL)
5,298 税込5,828
当日出荷

フジ日本精糖キープ・フラワー
切り花への栄養補給と花瓶の水の腐敗防止を同時に行い、 切り花をキレイに長持ちさせます。新機能としつぼみ開花剤としての機能がプラス。40倍(バラ・カーネーションは30倍)で希釈して与えるとつぼみが咲きやすくなり花の変色も防ぎます。
用途早咲き用 容器ボトル 希釈倍率30~50倍希釈 適合作物切花
1本(500mL)ほか
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イキイキは、切り花を長持ちさせる栄養分です。切り花を長い間イキイキと保ちます。 花びんの水に、カビやバクテリアが繁殖するのを抑えて茎の切り口や導管の傷み・つまりを防いで水あげをよくします。また、花びんの水がくさくなるのを抑えます。
用途【使えないもの】アルミ製花器 【使い方】 よく洗った花器で使用すること。 (1)赤い外キャップを回しながら、手前に引っ張って開ける。(茶筒を開ける要領です) (2)水で本品を40倍に薄めた液を花器に入れて、切り花をさす。 (3)内キャップを水ですすぎ、乾いた布などでキャップについた液をふき取り、しっかりキャップを閉めてから保管する。 ※切り花の水あげをよくするには、水中で茎を斜めに切ると効果的です。 ※水が減った場合は、40倍に薄めた液を補充してください。気温などの条件により、液が濁った場合は、花器内の液を捨て、改めて液を作り直してください。 ※花の種類や状態、気温などの条件により、切り花が長持ちする程度は異なります。 適合作物切花 成分水、糖類、抗菌剤、金属イオン 質量(g)325 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×57×57
1個(230mL)
589 税込648
当日出荷

水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物花、野菜 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5 名称ハイポネックス液6-10-5 希釈倍率250~2000 肥料の種類家庭園芸用複合肥料 登録保証生第(号)82492
1本(160mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切り花が長く咲き続けるためにはエネルギーが必要です。「美咲」は、厳選された糖質とバランス良く配合された無機イオンの効果により、切り花を根のある状態に近づけることができます。 特にバラ、ガーベラ、カーネーションに卓効があり、完全開花して、しかも充分な花びらの固さを保ち、香りまでも長く楽しむことができます。 美咲シリーズには「美咲ファーム」「美咲ファームBC」「美咲プロ」「美咲」があり、生産、流通、消費者まで一貫して切り花の鮮度保持をすることができます。
用途切り花長持ち液(バラ、ガーベラ等) 適合作物切り花 成分糖類、無機イオン、抗菌剤 使用方法水でうすめて、希釈液をつくってお使いください
1箱(10L)
9,998 税込10,998
欠品中

ミクロの穴が野菜の呼吸をコントロールして野菜を冬眠状態にします。枝豆やカット野菜などのパッケージに使用されているP-プラス鮮度保持フィルムの 家庭用タイプです。袋が破れたりジッパー部がゆるくならない限り、効果が持続します。
材質ナイロン、ポリエチレン(2層) 耐冷温度(℃)-50
1箱(3枚)ほか
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(12mL)
149 税込164
翌々日出荷

草丈は80~90cmになり、よく分枝します。マーガレットを思わせるすっきりした上品な花姿の大輪アスターです。花径は8~9cmになります。
種別丈夫で長持ち色鮮やか 切花アスター レインボー 容量(mL)1 まきどき通年
1袋
299 税込329
3日以内出荷

切り花を長く、美しく保ちます、。薄めて使うタイプ。切り花がしおれる原因となるバクテリアやカビの発生を抑え、水をきれいに保ち、水揚げを持続させます。
成分糖、無機塩等、エタノール、水 適合作物切り花
1本(500mL)
599 税込659
6日以内出荷

・ 40倍希釈。・水につかる部分の葉を取り、茎元を切り戻した花を活けてください。・つぼみを咲かせたい時は、本剤10mLに対して水300mL(バラ・カーネーションは水250mL)の割合で薄めてください。・花びんの水が減ってきたら、同じ割合で薄めた液を補充してください。・新しく活ける時は、花びんをよく洗い、同様の手順で活けてください。・花の種類や鮮度、活ける条件によって効果が現れにくいことがあります。
用途栄養吸収しやすい形でキレイを長持ちする。毎日の水交換不要。 質量(g)254
1個(200mL)
369 税込406
3日以内出荷

龍宝丸芽切鋏
1:溝加工で、ヤニ・切粉が逃げてなめらかに切れ、刃が長持ち!。2:鋭く強靱な刃!
用途植木・果樹の芽切り、切り花摘み取り等に。 全長(mm)195 使用目的切り花、摘み取り、芽切り 切断対象果樹、植木 アズワン品番64-3244-62
1丁
899 税込989
翌々日出荷

336M 高枝切ハサミ ポールスリム3段式アンビル刃 お手入れ油セット ムサシ 動画あり
超軽量の高枝切鋏です。 長時間の使用でも疲れにくくお使いいただけます。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 今まで切れにくかった果実の根本の少し太い枝も楽々切れます。 可動式キャッチを使用しているので、細い枝も太い枝も、果実も落とさずつかめます。 ポールの長さを18段階、1.4メートル~3.1メートルで伸縮できるので、剪定ハサミでは手の届かない花摘みから高い枝までカットできます。 伸縮は3段階なのでコンパクト。物置きや車のトランクにも収納しやすいです。 手引きノコギリが付いているので、はさんでカット出来ない太い枝にはポールに取付けてお使いいただけます。 またノコギリはそのまま手に持ってお使いいただくこともできます。 お手入れ油付き。 作業の後に刃の汚れを布などで拭き取り、刃の部分に柔らかい布などで少量の油を塗って保管してください。 錆止めになり切れ味が長持ちします。(お手入れの際は刃で手を切らないようにご注意ください。)
用途高所の枝や果実のカットや採果に。花摘みにも最適。 切断径(mm)(直径)15 付属品ノコギリ(手引き可能)お手入れ用油 本体質量(g)1000 使用目的カット、採果、花摘み 機能可動式キャッチ機能、スライド式スポンジグリップ 刃の種別アンビル刃 切断対象果実、枝 本体サイズ(mm)1400×78×48 刃部加工フッ素樹脂 伸縮サイズ(m)1.4~3.1(18段階式)
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

処理が簡単なスプレー処理剤です。特に球根切り花(ダリア・水性カラー・クルクマなど)の花弁や苞の変色を抑制し、観賞価値を高め、長続きさせます。また、葉の黄化を抑制します。アレンジメント、ブーケも長持ちしますので、お客様にも長く花を楽しんでいただけます。
用途ダリアの場合:花の上・下、側面から花弁全体にまんべんなくスプレーします。アレンジ・ブーケの場合:上・側面から葉物を含め全体にまんべんなくスプレーします。生花販売店向け 関連資料(0.88MB)
1個(490mL)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)信秀 ステン池之坊鋏
生け花やフラワーアレンジメントなどで切花用に使うわらび手のついた池坊鋏。わらび手は硬い枝の水揚げを良くするために切り口を潰すために使います。ステンレスなので錆に強く切れ味が長持ちします
全長(mm)165
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷