7,292件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじれ角(°)30 公差(mm)0~-0.02 材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ピンカドタイプ 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAlN 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オイルホール付プロエンドミル。お手持ちのFMA、FMCアーバでご使用いただけます。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 シャンク径公差(mm)h6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


用途側面加工、肩削り、溝加工 材質超硬 刃数3 表面処理TiAlN コーティング ねじれ角(°)45 適合被削材種炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イスカルエンドミル
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 ねじれ角(°)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に 仕様本体、フタセット 材質ポリプロピレン(PP) 収納本数(本)1
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1本
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

1本
69,980 税込76,978
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
149,800 税込164,780
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

関連カテゴリ